カテゴリ
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(215)
- ケルヒャー(75)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
- MAZDA(マツダ)(49)
- ビックス(43)
- IDEC(和泉電気)(23)
- 日東工業(22)
- 伊東電機(20)
- マキシンコー(19)
- 協育歯車(17)
- KTC(17)
- VISHAY(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- CKD(12)
- 象印マホービン(10)
- 渡辺電機工業(10)
- エレコム(8)
- ブランドをもっと見る
「BP10」の検索結果

6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥8,330税込¥9,1631個翌日出荷仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BP-10材質ウレタン樹脂色ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久![[+-]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077606-180226-02.jpg)
[+-]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)
エスコ¥14,200税込¥15,6201個翌日出荷エスコ品番EA550BP-10セット内容ドライバーハンドル:六角軸6.35×145mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:0.6×4.5・1.0×5.5・1.2×6.5mm/ビットホルダー:六角対辺6.35×100mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし![10x110mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64595257-260423-02.jpg)
10x110mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥5,370税込¥5,9071個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能。高硬度と強力なトルクを実現。エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。BAM ATEX認証。材質アルミニウム青銅寸法(mm)10質量(g)70軸長(mm)110硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/mm2
Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
パラシュートコード(OD色)
エスコ¥3,498税込¥3,8481巻翌日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。材質ナイロン色ODグリーン使用荷重(kg)50太さ(mm)Φ4
ディスクグラインダーセット
エスコ¥17,300税込¥19,0301セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付きセット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度オフセット型砥石:#36厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750材質(ケース)ポリプロピレン砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100






![T10x150mm [Torx]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091414-250801-02.jpg)


![[+-]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077606-180226-02.jpg)
![10x110mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64595257-260423-02.jpg)