カテゴリ

  • 切削工具(24)
  • 機構部品(18)
  • 安全標識(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(1,367)
  • イスカル(202)
  • KITO(キトー)(187)
  • CKD(128)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
  • omron(オムロン)(95)
  • イマオコーポレーション(90)
  • サンドビック(85)
  • 大阪魂(82)
  • PISCO(ピスコ)(74)
  • タンガロイ(72)
  • オーム電機(70)
  • IDEC(和泉電気)(66)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
  • ユニ・チャーム(64)
  • ナベヤ(61)
  • プロトブレンボ(57)
  • カシムラ(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C012」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3~12mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    3~12mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-51
  • [R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ

    [R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104AE-1質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R12、R22、R407C接続径1/4”オス×1/4”メス(ローレット)
  • 12mmX3/8 PT C型 ユニオン エスコ

    12mmX3/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,460税込1,606
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-123材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)34.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 12mmX1/4 PT C型 ユニオン エスコ

    12mmX1/4 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,480税込1,628
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-122材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)33寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 12mmX1/2 PT C型 ユニオン エスコ

    12mmX1/2 PT C型 ユニオン

    エスコ
    1,510税込1,661
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-124材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)37.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ1/2inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • Sカン エスコ

    Sカン

    エスコ(8件のレビュー)
    290税込319
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質種類Sカン表面処理ユニクロメッキ
  • M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-12C
  • AC125V/15A 平型コネクターセット(白) エスコ

    AC125V/15A 平型コネクターセット(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    385税込424
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-12W
  • [伸縮ハンドル用]中間ジョイント エスコ

    [伸縮ハンドル用]中間ジョイント

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    EA928C-12~-14、旧-11用中間ジョイント、自在アングル。 付け替え用アダプター。 13段階に角度調整が可能です。 ワンタッチでフリーになり、はなすとその角度で固定する便利なジョイント。 取り付けたツールを掃除しやすい角度に変えられます。
    エスコ品番EA928C-21材質ナイロン、カーボン繊維繰り返し・詰め替え対応
  • 溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ

    溶接作業不燃シート(ハトメ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    13,500税込14,850
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
    用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
  • 1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ

    1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し

    エスコ
    655税込721
    1個
    当日出荷
    スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
    適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    310税込341
    1個(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 400g カートリッジグリース(モリブデン/20本) エスコ

    400g カートリッジグリース(モリブデン/20本)

    エスコ
    20,800税込22,880
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-12危険物の類別非危険物商品タイプモリブデングリース
  • インナー手袋 エスコ

    インナー手袋

    エスコ(5件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷
    革手袋、ビニール手袋のインナー用としてもご使用いただけます。 毛玉が出にくく非常に丈夫です。 シ-ムレス加工で動きがスムーズ、細かい作業に最適。 薄くても保温性抜群。 伸縮性大。元のサイズは18×11cmかなり延びます。 セラミック加工により静電気防止、抗菌、防臭、吸湿。
    エスコ品番EA354C-12材質ナイロンレオナ66サイズフリー全長(cm)約18色(手首部)ブラックゲージ13
  • M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-12C
  • 38mmダイス エスコ

    38mmダイス

    エスコ
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)38
  • M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-12C
  • #120 耐水ペーパー エスコ

    #120 耐水ペーパー

    エスコ
    380税込418
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    粒度120サイズ(mm)230×280
  • 6mm T型ユニオン エスコ

    6mm T型ユニオン

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状T型ユニオン使用圧力範囲(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気
  • [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ

    [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    当日出荷
    過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホモ処理(表面加工)。
  • 25mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ

    25mm ナスカン(プラスチック製・2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    フック部分が360°回転します。
    エスコ品番EA628RF-25材質プラスチック適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)34×51×12
  • タップレンチ エスコ

    タップレンチ

    エスコ
    1,810税込1,991
    1本
    翌日出荷
  • 短冊型標識板(感電注意) エスコ

    短冊型標識板(感電注意)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983C-12文字内容感電注意
  • 25mm ヒートン(真鍮製/6個) エスコ

    25mm ヒートン(真鍮製/6個)

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DR-22材質真鍮寸法(mm)直径2.45×25種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.45使用荷重(kg)5寸法A(mm)15寸法D(mm)7.13表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)10寸法C(mm)12
  • ハンドタップ エスコ

    ハンドタップ

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
  • ダボ棚受 エスコ

    ダボ棚受

    エスコ
    335税込369
    1袋(8個)ほか
    翌日出荷
    取付ねじ無し。
    材質真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)
  • 20mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ

    20mm ナスカン(プラスチック製・2個)

    エスコ
    145税込160
    1個
    翌日出荷
    フック部分が360°回転します。
    エスコ品番EA628RF-20材質プラスチック適合バンド幅(mm)20寸法(B×C×D)(mm)29×51×12
  • 140mm ダイヤモンドやすり(精密・三角) エスコ

    140mm ダイヤモンドやすり(精密・三角)

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826NA-12C形状三角
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無
  • M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-9材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12ねじサイズM10
  • [SDSプラス]ドリルビット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビット

    エスコ
    1,710税込1,881
    1本
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
  • コンビネーションラチェットレンチセット エスコ

    コンビネーションラチェットレンチセット

    エスコ
    68,700税込75,570
    1セット
    翌日出荷
    12ポイント。スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
  • x12.5/35mm ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x12.5/35mm ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756C-12A
  • 1インチ1/4雌ネジクローカップリング エスコ

    1インチ1/4雌ネジクローカップリング

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462C-12形状カップリング
  • 1/2インチ ソケットレンチセット エスコ

    1/2インチ ソケットレンチセット

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    差込角(inch)1/2
  • M 12x1.75/1.5P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 12x1.75/1.5P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-12C
  • リベッター・アタッチメントセット エスコ

    リベッター・アタッチメントセット

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA813A-12C
  • 12x 8mm スチール製 セットカラー エスコ

    12x 8mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-12種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)12ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)22サイズ(mm)12×22×8