カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(46)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(216)
  • BUFFALO(バッファロー)(113)
  • BELDEN(92)
  • エレコム(76)
  • AMPHENOL(66)
  • StarTech.com(62)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(61)
  • PANDUIT(パンドウイット)(56)
  • ATEN(56)
  • 日本製線(53)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(49)
  • サンワサプライ(35)
  • bitstrong(31)
  • BLACK BOX(26)
  • ROLINE(26)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • Hirschmann Test & Measurement(24)
  • ハーティング(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CAT.5」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ エスコクロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズエスコ
1,370税込1,507
1個
3日以内出荷
ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様
LANケーブル Cat5e準拠/ブルー EA764BGシリーズ エスコLANケーブル Cat5e準拠/ブルー EA764BGシリーズエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。適合コネクタ/EA764BJ11、EA764BJ14、100BASETXや1000BASETの環境で転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な、Cat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです。使用残量がわかるレングスマーク付きです。※レングスマークは残量の目安です。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。レングスマーク付
トーンプローブセット(LAN・電話回線用) エスコトーンプローブセット(LAN・電話回線用)エスコ
74,000税込81,400
1台(1台)
翌日出荷
トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
付属品リモートユニット、専用ケース寸法(mm)160×76×36質量(g)260電源9V電池×1個(付属)
LANケーブル(CAT5e) エスコLANケーブル(CAT5e)エスコ
1,390税込1,529
1巻
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,570税込2,827
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
テストクリップ バスバー用 エスコテストクリップ バスバー用エスコ
7,400税込8,140
1セット
翌日出荷
仕様●全長:154mm●最大開口:30mm(Flat bar使用時)●定格電圧:CATⅢ/600V●定格電流:5A●EA707A-64の先端に装着可能●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット●CAT Ⅲ 600Vアズワン品番65-9272-05
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
22,700税込24,970
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:20m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-49
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
5,240税込5,764
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,270税込2,497
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.2m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-40
クランプ電力テスター デジタル エスコクランプ電力テスター デジタルエスコ
82,900税込91,190
1台
翌日出荷
仕様●交流電流:6/60/600A●クランプ内径:Φ46mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×241(H)mm●重量:450g●測定項目:電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量●防塵・防水性:IP50●連続使用時間:約25時間●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm●付属品:接続コード×1本、携帯用ケース×1個●その他機能:[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~ 1.000 波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示●4つのパラメータを同時に表示●電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能●電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能●スピーディーな測定をサポートする操作系●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000Vアズワン品番65-9272-17
フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコフラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
2,920税込3,212
1本
翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbpsアズワン品番65-9281-95
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-47
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,960税込3,256
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-43
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
適合Cat.5e寸法(mm)44×37.6×22.7(H)
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)30規格CAT5eケーブル長(m)30コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
5,340税込5,874
1個
当日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)7規格CAT5eケーブル長(m)7コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)3規格CAT5eケーブル長(m)3コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)2規格CAT5eケーブル長(m)2コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)30規格CAT5eケーブル長(m)30コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)3規格CAT5eケーブル長(m)3コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)2規格CAT5eケーブル長(m)2コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
8,690税込9,559
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)40規格CAT5eケーブル長(m)40コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)30規格CAT5eケーブル長(m)30コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
15m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ15m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
3,950税込4,345
1個
8日以内出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)15規格CAT5eケーブル長(m)15コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)7規格CAT5eケーブル長(m)7コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)3規格CAT5eケーブル長(m)3コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)2規格CAT5eケーブル長(m)2コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)エスコ
8,690税込9,559
1個
翌日出荷
グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)40規格CAT5eケーブル長(m)40コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5