カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(46)
    • LANケーブル(46)
  • 電気材料(3)
    • モジュラープラグ(2)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(62)
  • 協和ハーモネット(10)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • ユーボン(3)
  • 日本製線(54)
  • サンワサプライ(29)
  • 通信興業(3)
  • 岡野電線(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(111)
  • コーニング(8)
  • RS PRO(170)
  • BELDEN(93)
  • AMPHENOL(64)
  • PANDUIT(パンドウイット)(53)
  • ATEN(45)
  • StarTech.com(40)
  • bitstrong(31)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(31)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(4)
  • 3~5未満(4)
  • 5~10未満(8)
  • 10~50未満(19)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(10)
  • 色ブルー(10)
  • 色レッド(8)
規格
  • CAT5e(38)
  • CAT7A(6)
使用場所
  • 屋内(1)
  • 屋外(2)
構造
  • 単線(2)
単線
結線方式
  • ストレート結線(1)
ストレート結線
爪折れ防止
  • 対応(2)
対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 5~6未満(35)
5~6未満
コネクタ形状
  • その他(36)
その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CAT5E」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ エスコクロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズエスコ
1,390税込1,529
1個
3日以内出荷
ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様
LANケーブル Cat5e準拠/ブルー EA764BGシリーズ エスコLANケーブル Cat5e準拠/ブルー EA764BGシリーズエスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。適合コネクタ/EA764BJ11、EA764BJ14、100BASETXや1000BASETの環境で転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な、Cat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです。使用残量がわかるレングスマーク付きです。※レングスマークは残量の目安です。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。レングスマーク付
トーンプローブセット(LAN・電話回線用) エスコトーンプローブセット(LAN・電話回線用)エスコ
74,000税込81,400
1台(1台)
翌日出荷
トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
付属品リモートユニット、専用ケース寸法(mm)160×76×36質量(g)260電源9V電池×1個(付属)
LANケーブル(CAT5e) エスコLANケーブル(CAT5e)エスコ
1,330税込1,463
1巻
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,410税込2,651
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
18,800税込20,680
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:20m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-49
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
4,400税込4,840
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,210税込2,431
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.2m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-40
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-47
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-43
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
適合Cat.5e寸法(mm)44×37.6×22.7(H)
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)30規格CAT5eケーブル長(m)30コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
5,400税込5,940
1個
当日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)7規格CAT5eケーブル長(m)7コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)3規格CAT5eケーブル長(m)3コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)2規格CAT5eケーブル長(m)2コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)30規格CAT5eケーブル長(m)30コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)3規格CAT5eケーブル長(m)3コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)2規格CAT5eケーブル長(m)2コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)40規格CAT5eケーブル長(m)40コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)30規格CAT5eケーブル長(m)30コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
15m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ15m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)15規格CAT5eケーブル長(m)15コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)7規格CAT5eケーブル長(m)7コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)3規格CAT5eケーブル長(m)3コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)2規格CAT5eケーブル長(m)2コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)40規格CAT5eケーブル長(m)40コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ30m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)30規格CAT5eケーブル長(m)30コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)エスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
15m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ15m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)15規格CAT5eケーブル長(m)15コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら