カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • HAKKO(白光)(2)
  • マクセル(1)
  • 新コスモス電機(3)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • ニッサン(4)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • トライメイト(1)
  • ロジテック(9)
  • Canon(51)
  • 富士通(41)
  • NEC(33)
  • SRIC(スリック)(28)
  • 日本法令(24)
  • EPSON(23)
  • サン電子(PC)(23)
  • 佐藤計量器製作所(21)
  • A&D(19)
  • omron(オムロン)(17)
  • CQ出版(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CD-ROM」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.8m オーディオケーブル エスコ1.8m オーディオケーブルエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質
仕様●ケーブル長:1.8m●ケーブル直径:2.9×5.9mm●重量:57g●3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)●OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様アズワン品番65-9314-88
A4 スキャナー エスコA4 スキャナーエスコ
16,200税込17,820
1台
翌日出荷
仕様スキャナーボタン(EZボタン):5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)プレビュー時間(A4カラー/300dpi) :約7秒(※前処理時間を除く)光学解像度:主走査4,800/副走査4,800(dpi)付属品USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)寸法(mm)250(W)×367(D)×42(H)質量(kg)約1.7電源USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。)光源RGB 3色LED原稿サイズA4/レター(216×297)OSWindows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1、Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~)対応解像度25~19200(dpi)(ソフトウェア補間)
A5-A4 インクジェットプリンター 5色 エスコA5-A4 インクジェットプリンター 5色エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイアズワン品番65-3889-93
A5-A4 インクジェットプリンター(4色) エスコA5-A4 インクジェットプリンター(4色)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
付属品セットアップCD-ROM/、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)約2.5消費電力(W)プリント時:約10、待機時:約1.2電源AC100V(50/60Hz)最大解像度4800(横)×1200(縦)インク4色
59mm ラベルプリンター (PC接続) エスコ59mm ラベルプリンター (PC接続)エスコ
29,800税込32,780
1台
翌日出荷
仕様適合テープ:EA761EC-1~3付属品CD-ROM、USBケーブル、感熱紙1巻(EA761EC-2)寸法(mm)125(W)×213(D)×142(H)質量(kg)1.15テープ幅(mm)29~62対応OSWindows10/8.1/8/7印刷方式感熱方式アズワン品番64-7917-31
x20~x220 マイクロスコープ(偏光付) エスコx20~x220 マイクロスコープ(偏光付)エスコ
66,600税込73,260
1個
翌日出荷
付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス寸法(mm)約Φ32×105(H)質量(g)104電源USB 2.0適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20~220光源白色LED球8灯その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。最小目盛(mm)0.0001露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正アズワン品番65-2177-37
138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブ エスコ138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:エレコム●型番:LBD-PWA6U3CLBK●バッファメモリ:4.0MB●インターフェイス:USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.0 USB2.0 ●容量:100GB●サイズ(W×D×H)mm:138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)●バッファアンダーラン対策:有●AACS/CPRM:対応●動作時環境条件:温度/10℃~35℃ 相対湿度/20%~80%(ただし、結露なきこと)●保管時環境条件:温度/-10℃~50℃ 相対湿度/10%~90%(ただし、結露なきこと)●重量(g):230(本体のみ)●設置方向:水平●ディスクローディング方式:トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)●コネクタ形状:USB MicroBx1●ユニット前面装備:アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール●ユニット背面装備:USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1●カラー:ブラック●付属品:ブルーレイドライブ1台, USBケーブル(パソコン側/Type-A, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, USBケーブル(パソコン側/Type-C, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, セットアップガイド(保証書含む)2枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード ●対応機種:■ 対応パソコン / USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 ■ 対応OS(USB3.0接続時) / Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ●対応メディア:■対応メディア(BD-R 1層)/対応 ■対応メディア(BD-RE 1層)/対応 ■対応メディア(BD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-RE DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-R XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(BD-RE XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(DVD-RAM)/対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 ■対応メディア(DVD+R)/対応 ■対応メディア(DVD+R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD+RW)/対応 ■対応メディア(DVD-R)/対応 ■対応メディア(DVD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD-RW)/対応 ■対応メディア(CD-R/RW)/対応 ■対応メディア(DVD-ROM)/対応 ■対応メディア(BD-ROM)/対応アズワン品番67-5302-38
温度・湿度データロガー(一体型) エスコ温度・湿度データロガー(一体型)エスコ
32,500税込35,750
1組
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×60(H)測定範囲温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約9電源単3電池×2本(付属)精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1アズワン品番64-7913-42インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
温度データロガー(分離型 + 分離型) エスコ温度データロガー(分離型 + 分離型)エスコ
32,100税込35,310
1組
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L)質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23電源単3電池×2本(付属)コード長さ(m)1.6精度-40~80.0:±0.5温度測定範囲(℃)-40.0~80.0精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1アズワン品番64-7913-39インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
温度・湿度データロガー(分離型) エスコ温度・湿度データロガー(分離型)エスコ
33,600税込36,960
1組
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L)測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60)質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35電源単3電池×2本(付属)コード長さ(m)1.6精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1アズワン品番64-7913-43インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
放射温度計 EA701BCシリーズ エスコ放射温度計 EA701BCシリーズエスコ
34,500税込37,950
1台
翌日出荷
インクジェットプリンター EA759Xシリーズ エスコインクジェットプリンター EA759Xシリーズエスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品アズワン品番65-9278-31