カテゴリ

  • 測定用品(46)
  • 事務用品(11)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • SK(新潟精機)(88)
  • RS PRO(82)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
  • タニタ(45)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(38)
  • オーム電機(34)
  • A&D(33)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(31)
  • 佐藤計量器製作所(29)
  • テクロック(29)
  • カスタム(25)
  • マザーツール(25)
  • ドリテック(24)
  • リーベックス(22)
  • ELPA(20)
  • カシオ計算機(20)
  • INSIZE(インサイズ)(20)
  • シンワ測定(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR2032」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水) エスコ[CR2032x2個] 緊急コール送信機(防水)エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
仕様表示灯(赤色):●[1:携帯]+”ワンショット送信"、●[1:携帯]+”連続送信"、●[3:接点]+”ランダム送信"、●[3:接点]+”1回送信"、●電池切れ:点滅(約5秒に1回)付帯機能:送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能、電池切れ報知機能・定期送信機能空中線:内蔵型材質樹脂寸法(mm)70×13×120(H)ホワイト質量(g)約75(電池含)電源コイン形リチウム電池 CR2032×2(DC3V)使用可能温度範囲-10~+50(結露なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)設置場所屋内/屋外電波到達距離(m)約100(見通し距離)アズワン品番64-7941-91使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)電池寿命(年)約3(常温時、1回/1日の送信回数として)(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。
用途外側寸法の測定に
デジタルインサイドマイクロメーター エスコデジタルインサイドマイクロメーターエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)、基準リングゲージΦ25mm。0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。基準リングゲージ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
25,300税込27,830
1個
欠品中
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒75mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒125mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒50mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定に
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
30,000税込33,000
1個
8日以内出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒100mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。フレームは塗装仕上です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
LED伸縮サービスミラーセット エスコLED伸縮サービスミラーセットエスコ
6,650税込7,315
1セット
翌日出荷
セット内容:点検ミラー(伸縮/LED付き)丸形、点検ミラー(伸縮/LED付き)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:170~940mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、重量:120g、電源:CR2016×2個(付属)。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:46(W)×67(H)mm(枠込:55(W)x89(H)mm)、全長:269~754mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、電源:CR2032×2個(付属)。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ。先端にLEDライト付きなので暗い所でも使用可能。ライトのスイッチはミラー裏側にあります。電池は付属しています。 先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
ベベルプロトラクター(デジタル) エスコベベルプロトラクター(デジタル)エスコ(1件のレビュー)
9,970税込10,967
1個
当日出荷
仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
100mm プロトラクター(デジタル) エスコ100mm プロトラクター(デジタル)エスコ
8,570税込9,427
1個
当日出荷
表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
温度データロガー エスコ温度データロガーエスコ
5,250税込5,775
1個
当日出荷
仕様時計の時差:±60秒/月付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)質量(g)約45(電池含む)電源CR2032形リチウム電池2個精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)分解能0.1最小目盛(℃)温度:0.1動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0アズワン品番65-2177-03防水性IP54データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
デジタル角度計(フラット溝) エスコデジタル角度計(フラット溝)エスコ
6,560税込7,216
1個
当日出荷
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定仕様測定基準面:フラット溝付属品ソフトケースエスコ品番EA721SD-11質量(g)118使用温度範囲(℃)5~50電源CR2032×1個角度の測定範囲(°)180×2(360)分解能0.1°機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51電池寿命約2000時間
-40~69.9℃ デジタル温度計(防水型) エスコ-40~69.9℃ デジタル温度計(防水型)エスコ
2,670税込2,937
1台
当日出荷
寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H)質量(g)約56(電池含む)電源CR2032形リチウム電池×1個(付属)測定範囲(℃)-40~+69.9測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)分解能(℃)0.1アズワン品番65-2175-68
12桁 計算機 エスコ12桁 計算機エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
桁数12桁エスコ品番EA761GA-101寸法(mm)103×145×30.7質量(g)110電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、3桁位取機能、特大表示、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06135002
600mm デジタルロングジョーノギス エスコ600mm デジタルロングジョーノギスエスコ
180,000税込198,000
1個
当日出荷
仕様大径の直径が測れます。材質ステンレス測定範囲(mm)0~600電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値(最大)600最大誤差(mm)±0.08ジョウ長(mm)300
デジタルノギス エスコデジタルノギスエスコ
9,900税込10,890
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
アーク溶接面(デジタル式/ワイド) エスコアーク溶接面(デジタル式/ワイド)エスコ
57,500税込63,250
1個
当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー
仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲)アズワン品番65-2221-10
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコAC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付エスコ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から翌日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知アズワン品番65-9272-26
12桁 計算機 エスコ12桁 計算機エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
寸法(mm)107(W)×178.5(D)×26.1(H)質量(g)175電源太陽電池+、CR2032×1個(付属)
空調用デジタル温度計 エスコ空調用デジタル温度計エスコ
7,350税込8,085
1台(1台)
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)測定範囲(℃)-50~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114分解能0.1機能温度センサー、サーミスタサンプリング2回/1秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)プローブ長(mm)6×1.5測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
42x13x57mm 歩数計 エスコ42x13x57mm 歩数計エスコ(1件のレビュー)
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
ブルー仕様【歩数】0~99999歩付属品落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書エスコ品番EA791A-15A質量(g)23(電池含む)電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×13×57表示内容歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ
クランプメーター(デジタル/薄型) エスコクランプメーター(デジタル/薄型)エスコ
15,400税込16,940
1台
翌日出荷
付属品ケース、テストリード、CR2032電池×1個、取扱説明書、使用上の注意寸法(mm)57(W)×16(D)×181(H)直流電圧420.0m~600、5 レンジ(±1.0% rdg.±3 dgt.)アズワン品番64-7909-43
高圧活線接近警報器(上腕取付型/50Hz/60Hz) エスコ高圧活線接近警報器(上腕取付型/50Hz/60Hz)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
仕様警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において)付属品取付バンド寸法(mm)78(W)×82(D)×25(T)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2032電池×1個(付属)定格電圧(V)6600アズワン品番65-2167-20防水性IPX4相当
ポータブルワイヤレス呼び出し器 エスコポータブルワイヤレス呼び出し器エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
屋内用。
寸法(mm)39×23×81(H)質量(g)受信機(チャイム):約57、押ボタン送信器:約31使用温度範囲(℃)0~40電源単3電池×2本(別売)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売)周波数315MHz(特定小電力機器)コードID:約100万通り設置場所可能:屋内電波到達距離(m)約80(見通し距離)サイズ(mm)64×32×79(H)報知音10種類
クランプメーター(デジタル/大口径) エスコクランプメーター(デジタル/大口径)エスコ
16,600税込18,260
1台
翌日出荷
付属品ケース、テストリード、CR2032電池×1個、取扱説明書、使用上の注意寸法(mm)57(W)×16(D)×198(H)直流電圧420.0m~600、5 レンジ(±1.0% rdg.±3 dgt.)アズワン品番64-7909-44
10桁 ビジネス計算機 エスコ10桁 ビジネス計算機エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
ツーゼロキー/特大表示/傾斜表示/プラスチックキー/オートパワーオフ。
寸法(mm)101(W)×148.5(D)×27.6(H)質量(g)110電源T・W・P(太陽電池と補助電池(CR2032×1個)の併用)アズワン品番64-2262-32
645mmマグネットピックアップ(ライト付) エスコ645mmマグネットピックアップ(ライト付)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
仕様LEDライトで照らしながらマグネットで吸着したり、爪で掴んだりすることができます。全長(mm)645電源CR2032リチウム電池×2個(付属)爪数4本吸着能力(kg)2.26kg
12桁 ビジネス計算機 エスコ12桁 ビジネス計算機エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
寸法(mm)179(D)×126(W)×30(H)質量(g)165電源T・W・P(太陽電池と補助電池(CR2032×1個)の併用)アズワン品番64-7917-32電池寿命(年)約7
キーボックス (可変ダイヤル) エスコキーボックス (可変ダイヤル)エスコ
8,340税込9,174
1個(1個)
翌日出荷
シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部がしばらく光ります)。番号設定可能。
材質【本体】亜鉛合金【ツル】スチール幅(mm)81電源CR2032電池x1個(別売)外寸(mm)81×55×187(H)内寸(mm)72×29×121(H)寸法(縦×横)(mm)【クリアランス】45×40ツル径(Φmm)11
-50/+275℃デジタル中心温度計(防水型) エスコ-50/+275℃デジタル中心温度計(防水型)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm電源CR2032×2個(付属)測定範囲(℃)‐50/275精度±0.5℃(‐30/99.9℃)分解能0.1℃機能オートホールド、アラームプローブ長(mm)55mm防水性IP67
デジタル溶接ゲージ エスコデジタル溶接ゲージエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)69×5.2×120測定範囲余盛高さ:10mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:60°・70°・80°・90°(器差±2°)質量(g)130電源CR2032リチウム電池(付属)精度長さ寸法の測定:±0.05器差(mm)±0.03最小目盛(mm)0.01アズワン品番64-2256-24
150mm デジタルノギス(ポイント型) エスコ150mm デジタルノギス(ポイント型)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス寸法(mm)A(全長):236、B:77、C:16.5、D(ジョウの長さ):40質量(g)170測定範囲(mm)0~150電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.03アズワン品番64-7912-83
12桁 計算機 エスコ12桁 計算機エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
表示キーで、千万単位と、3桁位取りをワンタッチで切替可能です。
桁数12桁エスコ品番EA761GA-85A寸法(mm)108×148×31質量(g)132電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、千万単位、時間計算、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号11135001
12桁 計算機 エスコ12桁 計算機エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
桁数12桁エスコ品番EA761GA-87A寸法(mm)130×180×38質量(g)208電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能時間計算、千万単位、早打ち対応、快速入力傾斜キー採用グリーン購入法適合エコマーク認定番号11135001
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
付属品取扱説明書、CR2032×2個、ガラス電極保護ボトル材質本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス寸法(mm)36(W)×20(D)×224(H)測定範囲pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0質量(g)63規格JIS C 0920 IPX4(濡れた手でも操作可能です)電源CR-2032×2個(付属)測定精度pH:±0.20pH、温度:±1.0分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃センサー寸法(mm)Φ12×115アズワン品番65-2217-36
デジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズ エスコデジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズエスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付ですアナログディスプ
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):165●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):25.4●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:160g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:2.2N以下●全測定範囲行き指示誤差:8μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー、指かけ●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能アズワン品番65-9273-89
計算機 EA761GAシリーズ エスコ計算機 EA761GAシリーズエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
6,250税込6,875
1個
翌日出荷
付属品ソフトケース寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H)表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントコード長さ(mm)約700電池寿命(時間)約60使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事)動作原理二重積分方式交流電流40/400A、分解能:0.01/0.1A、確度:±(2.0%+5dgt)保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事)静電容量50n/500n/5u/50u/100μF、分解能:0.01n/0.1n/0.001u/0.01u/0.1μF、確度:±(5.0%+5dgt)直流電流(mA)40/400、分解能:0.01/0.1、確度:±(2.0%+5dgt)
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
5,800税込6,380
1台
翌日出荷
導通、ダイオードチェック機能 オートパワーオフ機能 交換可能な着脱式テストリード付 コンパクトサイズのデジタルマルチメータ 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載 片手に収まるハンディサイズ。 本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uFアズワン品番65-2167-11