175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般電力用 仕様3心(白・黒・赤) 材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース 長さ(mm)40m 定格容量33A600V(3.5mm2×3心)
1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ) アズワン品番65-2149-47
1個
8,240 税込9,064
当日出荷

1個
105 税込116
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトな手のひらサイズ、給電も可能な充電式LEDランタン。手に収まるサイズでも、十分な明るさで暗闇を照らします。
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●ルーメン:強/180 弱/ 90●明るさ:強・弱・点滅●電池寿命(時間):強/約7時間 弱/約30時間 点滅/約28時間●防水性能:IP66(※防水キャップが閉めた状態)●動作環境:温度/0℃~+40℃●サイズ:Φ65×50●重量(g):100●付属品:USBコード●光源:白色LED5灯●充電時間:約4時間●材質:樹脂●電池容量:1800mAh/DC3.7V●明るさを手軽に!災害時に!電源の無い場所での緊急給電に! アズワン品番65-9276-71
1個
7,820 税込8,602
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-05
1セット
7,800 税込8,580
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~900mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱金具/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1026(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単●支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定●収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止 アズワン品番65-9334-02
1セット
7,500 税込8,250
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1200mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポロプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1029(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-03
1セット
7,600 税込8,360
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-04
1セット
7,700 税込8,470
翌日出荷

セーフティー刃折器(EA589CV-20)で集めた刃の回収ボックス 蓋は一度閉めると、サイド開くことは出来ません。 ボックスはこのまま一般ごみとして廃棄できます。 蓋はスライド開閉式
仕様●サイズ:107×105×210mm●重量:260g●材質:プラスチック アズワン品番65-2152-40
1個
4,050 税込4,455
当日出荷

1個
15,800 税込17,380
翌日出荷




1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

1袋(5個)
175 税込193
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,010 税込3,311
翌日出荷


1個
2,790 税込3,069
翌日出荷


1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

1個(1個)
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,130 税込3,443
翌日出荷



1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

1個
3,330 税込3,663
翌日出荷


電源ボタンを押すごとにLEDライトが以下のように変化します。点灯(High)→点灯(Low)→点滅→消灯 (20秒間点灯した後に電源ボタンを押すと、モードが切り替わらずに消灯します。
寸法(mm)トーチ:49×49×132 ランタン:49×49×146 ブラック 質量(g)151 (本体のみ) 出力DC5V 1A 光源高輝度1ワット白色LED バッテリー3.2V/2000mAh 使用電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約2.5 明るさ(Lm)(ランタン) 強:約100、弱:約20 (トーチ) 強:80、弱:約16 明るさ強、弱、点滅
1個(1個)
4,800 税込5,280
翌日出荷



1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

エスコ品番EA991CV-24 材質真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4
1個(530mL)
11,700 税込12,870
当日出荷

1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv