用途防草シートや敷物類の押さえ杭に
エスコ品番EA952AD-400
材質メッキ鋼線、ポリエチレン
全長(mm)180
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
仕様支柱幅(mm):30×30
材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)
質量(kg)14.5
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400
アズワン品番64-7945-72
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
1個
¥45,100
税込¥49,610
欠品中
混率(%)コットン100
エスコ品番EA927AM-14
容量(L)約19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×150×480
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
折りたたみコンテナ75Lタイプ。1個入り。
折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
仕様75L用
エスコ品番EA506AA-275
材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます
質量(g)450
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×400×300
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×395×295
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
宅配140サイズ
形状A(みかん箱)
色クラフト
容量(L)77.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×400×300
内寸奥行(mm)594
内寸幅(mm)394
アズワン品番65-2316-88
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)300
外寸法・奥行(mm)600
3辺合計(cm)140
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)594×394×291
ライナーC5
内寸高さ(mm)291
1箱(10枚)
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付
適合ペール缶10~29L用
寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)
組立方法固定組立式
アズワン品番64-7863-06
危険物の類別非危険物
1台
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)500(W)×1(D)×400(H)
取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所
アズワン品番64-2295-07
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)500(W)×1(D)×400(H)
取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所
アズワン品番64-2295-08
1枚
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.2
入数(枚)1
容量(L)19.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×120×400
アズワン品番64-7950-27
1枚
¥695
税込¥765
当日出荷
材質綿
容量(L)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×400×180
アズワン品番64-2278-55
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)500(W)×1(D)×400(H)
取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所
アズワン品番64-2295-06
1枚
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
117Lの大容量サイズのキャリーです。荷室後部を開いて長い荷物も簡単に運べます。生地が本体から取り外せて丸洗いできるから、いつでも清潔な状態を維持。アウトドアの汚れも気になりません。適度な大きさで、キャンプだけでなくピクニックなどにも便利にご使用いただけます。組立てやすいワンタッチ開閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りま
仕様●型番:84720740●積載均等耐荷重:105kg●荷台サイズ:400×860mm●サイズ:980(W)×490(D)×590(H)mm●収納サイズ:460(W)×320(D)×810(H)mm●重量:12.6kg●タイヤ:Φ200mm●材質:フレーム:スチール生地:ポリエステル(PVCコーティング)底板:MDF
アズワン品番65-3884-64
1台
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×300
エスコ品番EA992CE-7
寸法(mm)400×300×200(H)
線径(Φmm)2.5
目開き(mm)45(縦:約42~45、横:42)
1個
¥7,310
税込¥8,041
欠品中
用途/一般ごみ・粉じん用 。吸水は使用できません。紙パックごとゴミを捨てることができます。水洗いできません。
材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
色黒
質量(g)453
容量(L)43.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×270×400
アズワン品番64-2278-41
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ100×400
アズワン品番64-2265-53
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)500(W)×1(D)×400(H)
取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所
アズワン品番64-2295-05
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。踏み台は安定感のある幅広設計です。パイプの取っ手部が曲がっている為、腰掛
仕様●天板高さ(m):0.23●全高(m):0.79●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:400×80×905●設置寸法(W)×(D)mm:400×600●重量(kg):4.7●天板サイズ:340×220mm●耐荷重:100kg●材質:フレーム/スチール ステップ/ポリプロピレン 脚キャップ/熱硬化性エラストマー樹脂
アズワン品番65-9307-23
1台
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
コピー用紙やダンボールの保管に便利です。
材質フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、 ベース・補強板:スチールに粉体塗装、 キャスター:ナイロン
質量(kg)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400(W)×450(D)×645(H)mm
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
直径3cmまでの物干し竿に対応。物干し竿をしっかりキャッチ!衣類が型くずれしにくいハンガー形状です。
材質(本体)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×12×210
材質(バネ)硬鋼線
1組(3本)
¥715
税込¥787
翌日出荷
2輪キャスター付
ダイヤル錠付
B4ファイル対応
収納式キャリーバーは高さ調節可能
カタログや書類、資料などがたくさん入る収納力
カード入れ、ペン差し、ファスナー付き小物入れポケット付
正面には鍵付きカブセポケット付
内ポケット1個、ペン差し、カード入れ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:460×260×400●容量:27L●重量:3.95kg●材質:PVC●キャスター:自在×2
アズワン品番65-2247-02
1個
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
適合EA983FV-91用
材質スチール
寸法(mm)400(W)×50(D)×150(H)
質量(kg)1
アズワン品番64-7983-12
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E
アズワン品番65-3900-59
1台
¥49,600
税込¥54,560
翌日出荷
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類電気式
容量(L)10
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様直射・霧状切替ノズル
付属品ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番EA115YB-17
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)2.2
直径(Φmm)【キャップ部開口】48
電源(V)AC100
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400
電源コード(m)2.5
吐出圧力(MPa)0.26
噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400W
アズワン品番65-3883-35
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)180
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×332
エスコ品番EA992CE-6
寸法(mm)400×332×180(H)
線径(Φmm)2.5
目開き(mm)4.5
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
トート、リュック、手持ちの3WAYスタイルで使用できます。スタイルに合わせてハンドルの長さを調整できます。パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。小物ポケットやペン差し、キャリーサポーターなど機能充実です。左右のサイドポケットにはペットボトルや折りたたみ傘が収納できます。リュックベルトにはメッシュクッションを採用しています。
仕様●サイズ:外寸/W380×D125×H400mm 内寸(参考PC収納寸法)/W330×D20×H350mm ハンドルの長さ/44~70cm●重量(g):730●材質:表装/ポリエステル●キャリーサポーター:あり
アズワン品番65-9311-58
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。丈夫さを重視。ジーンズなら6本干せます!ピンチは金属スナップで取替えも簡単にできます。肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ、ピンチ紐:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線
質量(g)約1200
サイズ(mm)使用時:870(W)×400(D)×425(H) 収納時:400(W)×95(D)×460(H)
ピンチ数52個(レギュラーピンチ:32個、フラットピンチ:20個)
1個(1個)
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)内寸:395(W)×110(D)×49(H)、外寸:400(W)×115(D)×54(H)
質量(kg)1.1
1台
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
アズワン品番65-9280-23
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
プラスチックやスチール製品の塗装表面を傷めません。携帯しやすく、メンテナンス時の持ち運びに適しています。
シートサイズ(mm)140×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×255×215
アズワン品番65-2243-55
1パック(50枚)
¥880
税込¥968
翌日出荷
ハンドル付きで、開閉がしやすい。安心のロック付き。フタとハンドル、ロックが一体で屋外での分別に最適。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン
色グレー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ