カテゴリ

  • 機構部品(141)
  • 作業工具(99)
  • メカニカル部品(74)
  • 物流用品(47)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 測定用品(25)
  • 建築金物(18)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 清掃用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 保管用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 事務用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 研磨材(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 防犯用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 介護用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 家電(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(86)
  • 三木プーリ(3,049)
  • SMC(2,890)
  • MAZDA(マツダ)(1,483)
  • コノエ(1,470)
  • ホンダ(1,370)
  • KANA(片山チエン)(984)
  • 大阪魂(679)
  • BIGM(丸山製作所)(552)
  • トヨタ(459)
  • メディアカバーマーケット(454)
  • ミツビシ(422)
  • オカムラ(岡村製作所)(415)
  • ニッサン(398)
  • NSK(日本精工)(393)
  • NTN(エヌティーエヌ)(363)
  • オザック精工(285)
  • CKD(270)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(219)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D30」の検索結果

599件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
710税込781特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
ニトリルゴム手袋 エスコニトリルゴム手袋エスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付) エスコ46x67mm/180-665mm 点検ミラー(伸縮/LED付)エスコ(2件のレビュー)
4,230税込4,653
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CD-30
21.5x1.6mm キーリング(ブラック/スチール製/10個) エスコ21.5x1.6mm キーリング(ブラック/スチール製/10個)エスコ
180税込198
1パック(10個)
欠品中
黒色加工された二重リングです
仕様線形状:丸材質スチール内径(Φmm)21.5線径(Φmm)1.6アズワン品番64-2252-79入数10個
30 mm ラチェット メガネレンチ エスコ30 mm ラチェット メガネレンチエスコ
8,890税込9,779
1個
当日出荷
頑丈な作りクロームメッキ仕上げ
形状ストレートサイズ(mm)30ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-30質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3
グリースポンプ用ロックカプラー エスコグリースポンプ用ロックカプラーエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。
全長(mm)93使用圧力550barまでノズル長(mm)30ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5エスコ品番EA463SD-30
[6308ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6308ZZ]深溝玉軸受エスコ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)40寸法D(mm)90寸法B(mm)23アズワン品番64-7971-37軌道輪形状深溝玉軸受
2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 エスコ2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式エスコ
117,800税込129,580
1台
欠品中
最大使用荷重(kg)150材質アルミニウム仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。段数9段全長(m)2.95設置寸法・奥行(mm)1410~1540設置寸法・幅(mm)774~882設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540アズワン品番64-7943-63適合寸法(mm)(最大天井)2950収納寸法・幅(mm)2650収納寸法・奥行(mm)155収納寸法・高さ(mm)495
六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
725税込798
1袋(21本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
[6304ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6304ZZ]深溝玉軸受エスコ
820税込902
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)52寸法B(mm)15アズワン品番64-7971-33軌道輪形状深溝玉軸受
[6306ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6306ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,350税込1,485
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)72寸法B(mm)19アズワン品番64-7971-35軌道輪形状深溝玉軸受
30mmx4m すき間テープ(1巻) エスコ30mmx4m すき間テープ(1巻)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-304主な用途隙間用
3.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ3.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.0コーナー半径(mm)1.5アズワン品番64-7937-70
R1・1/4"xR1・1/4" 砲金ニップル エスコR1・1/4"xR1・1/4" 砲金ニップルエスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432ND-30
30x30x20mm 両面アングル(ステンレス製) エスコ30x30x20mm 両面アングル(ステンレス製)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951ED-30
Tx30 [ヘックスローブ]ドライバー エスコTx30 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6.5mmx 30m ウレタンホース エスコ6.5mmx 30m ウレタンホースエスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BD-30材質ウレタン樹脂長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
M18 六角ナット(ステンレス製/5個) エスコM18 六角ナット(ステンレス製/5個)エスコ
2,180税込2,398
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SD-30
[6305ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6305ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)62寸法B(mm)17アズワン品番64-7971-34軌道輪形状深溝玉軸受
3アームプーラー(内・外抜き兼用) エスコ3アームプーラー(内・外抜き兼用)エスコ
21,500税込23,650
1個
当日出荷から翌日出荷
ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
2.0x25m 高耐候防草シート エスコ2.0x25m 高耐候防草シートエスコ
32,700税込35,970
1本
当日出荷
仕様約10年耐候、遮光率99%耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.4寸法(m)2×25
ドライバービット(Hexagon) エスコドライバービット(Hexagon)エスコ
90税込99
1本
翌日出荷
片側ボールポイント付です。先端マグネット付き。
シャンク径(inch)六角:1/4”
3.0m ガラスカッターガイド ストレートエッジ エスコ3.0m ガラスカッターガイド ストレートエッジエスコ
26,000税込28,600
1本
翌日出荷
仕様●用途:EA845D用ガラスカッターガイドレール●長さ:3m●幅:80mm●パット数:4個アズワン品番68-1860-41
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
1,140税込1,254
1パック(5枚)
翌日出荷
5枚入。
用途鉄板(1~5mm)。材質コバルトハイス鋼全長(mm)75入数(枚)5山数14シャンクTシャンク
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
375税込413
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
M30 [高強度・高張力]平ワッシャー(1枚) エスコM30 [高強度・高張力]平ワッシャー(1枚)エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
材質鉄(S45C)呼びM30アズワン品番64-7962-67入数1内径×外径×厚さ(mm)33×58×6.0
T30x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコT30x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)エスコ(1件のレビュー)
880税込968
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30エスコ品番EA611MD-30先端形状トルクス本数1
雌ねじカップリング(アルミ製) エスコ雌ねじカップリング(アルミ製)エスコ
9,790税込10,769
1個
翌日出荷
形状カップリング
30x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ30x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒エスコ
5,630税込6,193
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441ND-30
3/4sqx30mm ホイルナット用薄肉ソケット エスコ3/4sqx30mm ホイルナット用薄肉ソケットエスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)30適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-30全長(mm)100質量(g)720外径(Φmm)44.3寸法D1(mm)44.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)30
台はかり エスコ台はかりエスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
種類防水台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380ひょう量単位kg
[6309ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6309ZZ]深溝玉軸受エスコ
3,390税込3,729
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)45寸法D(mm)100寸法B(mm)25アズワン品番64-7971-38軌道輪形状深溝玉軸受
300x 4.8mm 結束バンド(青/100本) エスコ300x 4.8mm 結束バンド(青/100本)エスコ
1,610税込1,771
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85アズワン品番64-7859-56
15mmx2m すき間テープ(2巻) エスコ15mmx2m すき間テープ(2巻)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
1250x340mmシュロほうき(5本) エスコ1250x340mmシュロほうき(5本)エスコ
5,920税込6,512
1個
翌日出荷
全長(mm)1250仕様繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。材質毛:棕櫚、 柄:PVC被膜木毛丈(mm)115/120繰り返し・詰め替え対応
8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CD-30オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
550/920x750mm 折りコン用ポリ袋(半透明/100枚 エスコ550/920x750mm 折りコン用ポリ袋(半透明/100枚エスコ
970税込1,067
1冊(100冊)
当日出荷
仕様目安:50L材質ポリエチレン寸法(mm)920×550×750(H)半透明アズワン品番64-2299-67入数100枚
2.0x25m 耐候防草シート エスコ2.0x25m 耐候防草シートエスコ
15,600税込17,160
1巻
当日出荷
仕様約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5サイズ2×25mアズワン品番64-2287-75
[6307ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6307ZZ]深溝玉軸受エスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)80寸法B(mm)21アズワン品番64-7971-36軌道輪形状深溝玉軸受
...