カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 安全用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(459)
  • 三菱電機(157)
  • シーシーアイ(86)
  • 日本アンテナ(53)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • RS PRO(30)
  • マスプロ電工(26)
  • 住友重機械工業(21)
  • TOA(16)
  • DXアンテナ(14)
  • ATEN(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • Beat-Sonic(11)
  • サン電子(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DB-15」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA992DB-15用]替キャスター エスコ[EA992DB-15用]替キャスターエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2299-08危険物の類別非危険物
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
195税込215
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質
椅子脚キャップ エスコ椅子脚キャップエスコ
430税込473
1パック(4個)
当日出荷から翌日出荷
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂入数(個)4
R 3/4" 雄ねじプラグ エスコR 3/4" 雄ねじプラグエスコ
675税込743
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-15
782g/360mm 手 斧 エスコ782g/360mm 手 斧エスコ(1件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
エスコ品番EA650DB-15質量(g)780材質(刃)高炭素刃物鋼全長×刃長(mm)360×110
コンビネーションレンチ (デュアルラチェット) エスココンビネーションレンチ (デュアルラチェット)エスコ
710税込781
1本
翌日出荷
12ポイント。スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。レンチを差し替えずに新しいナット面へ移動ができ、スムーズな作業が可能です。
材質クロムバナジウム鋼
490x1100mm 二輪コンテナカー(アルミ製) エスコ490x1100mm 二輪コンテナカー(アルミ製)エスコ
34,700税込38,170
1個
当日出荷
全長(mm)1670質量(kg)9.7全高(mm)690荷台寸法(mm)490×1100荷台寸法(幅)(mm)490タイヤ外径(mm)Φ370荷台寸法(奥行)(mm)1100積載均等耐荷重(kg)100
40x350mm ヘラ(ノンスパーキング) エスコ40x350mm ヘラ(ノンスパーキング)エスコ
7,140税込7,854
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅幅(mm)40全長(mm)350
6.4mmx15m フック付ワイヤー エスコ6.4mmx15m フック付ワイヤーエスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-15ケーブル長(m)15フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
15mmx1/2sq インパクトソケット エスコ15mmx1/2sq インパクトソケットエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(mm)15適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24エスコ品番EA164DB-15全長(mm)38質量(g)130寸法L(mm)38外径(Φmm)23.2寸法D1(mm)23.2寸法D2(mm)30寸法I(mm)11
工業用ワイパー 1パック 275×600mm エスコ工業用ワイパー 1パック 275×600mmエスコ
3,630税込3,993
1袋(75枚)
翌日出荷
強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
材質スパンレース不織布区分新品シートサイズ(mm)275×600アズワン品番65-2250-30
工業用ワイパー 8パック 275×600mm エスコ工業用ワイパー 8パック 275×600mmエスコ
26,300税込28,930
1箱(8袋×75枚)
翌日出荷
強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
材質スパンレース不織布区分新品シートサイズ(mm)275×600アズワン品番65-2250-31
150mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ150mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)エスコ
42,900税込47,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DB-150
3/4インチx150mm エクステンション バー エスコ3/4インチx150mm エクステンション バーエスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4全長(mm)150エスコ品番EA618DB-150
AC/DC24V LED表示燈(黄) エスコAC/DC24V LED表示燈(黄)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
難燃タオル エスコ難燃タオルエスコ
3,990税込4,389
1枚
翌日出荷
難燃レーヨン45%、難燃アクリル22%、コーネックス15%、綿18%。自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。
ライトグリーン入数(枚)1寸法(cm)45×100
1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバー エスコ1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバーエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2”全長(mm)150仕様ロックボール付
R 3/4" 雄ねじカップリング エスコR 3/4" 雄ねじカップリングエスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)3/4”エスコ品番EA140DH-1540型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) エスコリール型標識テープ(マグネット付・自動巻)エスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7質量(g)150シリーズリーレックス(Reelex)ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器 エスコ45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器エスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1台
翌日出荷
「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブルアズワン品番65-3894-37
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
22W ワイヤレスアンプ エスコ22W ワイヤレスアンプエスコ
98,000税込107,800
1個
翌日出荷
軽量かつコンパクトサイズに、シーンモードなど機能を多数搭載したワイヤレスアンプです。 小型で持ち運びができます。 ハンドル部は抗菌仕様
付属品防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバーエスコ品番EA763CF-16A材質ABS樹脂質量(kg)約5.5出力(W)22(最大出力30W:AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)電源AC100V(50/60Hz)または、DC15V(単2乾電池×10本)(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×220×460(ハンドル収納時)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~3dB)電池寿命(時間)単2乾電池:約15(アルカリ)、ニッケル水素充電池:約12周波数帯域(MHz)806.125~809.750(B型30波より選択)
21.0mm ステム型カップリング エスコ21.0mm ステム型カップリングエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1540型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)21
R  1"  雄ねじカップリング エスコR 1" 雄ねじカップリングエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)1”エスコ品番EA140DH-1640型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
27.0mm ステム型カップリング エスコ27.0mm ステム型カップリングエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)エスコ品番EA140DG-1640型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)27
Rc 3/4" 雌ねじカップリング エスコRc 3/4" 雌ねじカップリングエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズRc(PT)3/4”エスコ品番EA140DJ-1540型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
Rc  1"  雌ねじカップリング エスコRc 1" 雌ねじカップリングエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズRc(PT)1”エスコ品番EA140DJ-1640型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
1,580税込1,738
1パック(10個)
翌日出荷
セパレーター付
ハンド形マイクロホン エスコハンド形マイクロホンエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途スピーチ用付属品大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1エスコ品番EA763CM-5材質全金属形状風防付棒状形全長(mm)176(コネクター除く)質量(g)約580(マイクロホンのみ:260)形式ダイナミック型感度-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)最大径(Φmm)52機能トークスイッチ、風防組込周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)
放射温度計 +100/+1800℃ エスコ放射温度計 +100/+1800℃エスコ
81,700税込89,870
1台
翌日出荷
高温測定用。非接触なので、危険な場所も離れて安全に温度測定できます
付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書質量(g)約550(電池含む)電源単3形乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)200~1500測定精度周囲温度23℃±3℃/±2%rdg(+200~+1500℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5分解能(℃)0.1(-64.0℃~999.9℃)、1(それ以外)放射率0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95)距離係数最大100/1(距離が5m以上の場合)表示範囲(℃)100~1800応答速度約1秒(90%)アズワン品番65-2166-85アラーム上限下限アラーム/100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm)
15W スピーカー エスコ15W スピーカーエスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
用途工場内および屋外用エスコ品番EA763CS-3寸法(mm)300×202×30質量(kg)2.7保護等級X4取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB)音圧レベル(dB)出力101(1W/1m)定格入力(W)15インピーダンス(Ω)670
2.5m ピンマイク エスコ2.5m ピンマイクエスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:15×15×30●重量(g):28●インピーダンス:32Ω●形式:コンデンサータイプ●指向性:無(全)指向性●周波数特性:50~20,000Hz●感度レベル:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●ケーブル長:約2.5m●コネクタ形状:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)●サンプリングレート:48kHz/16bit●マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)●ヘッドホン端子付き:○●モニタリング機能コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)アズワン品番65-9280-60
Bluetoothワイヤレスアンプ エスコBluetoothワイヤレスアンプエスコ
179,000税込196,900
1個(1個)
8日以内出荷
付属品:防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー。定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetoothユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。ワイヤレスアンプから離れた場所で音楽の選択や再生操作ができるため、機器のところまで行って操作しないといけない煩わしさから解放。セミナー、説明会、集会、販促イベント、実演販売、防災用途、工場見学案内などに。ハンドル部は抗菌仕様。ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)
仕様音質調整:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準)材質ABS樹脂質量(kg)約5.6出力(W)AC時:22(本体又は外部スピーカー単独使用時)、18+18(本体又は外部スピーカー同時使用時) DC時:18(本体又は外部スピーカー単独使用時)、15+15(本体又は外部スピーカー同時使用時)電源(V)AC10050/60Hz)または、 DC15(単2乾電池×10本)(別売)消費電力(W)AC時:67(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:25使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時) 0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時) 0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時)最大出力(W)30(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298(W)×220(D)×460(H) (ハンドル部収納時)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB)消費電流(mA)DC時:960(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による)入力/出力Aリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)(W)周波数帯域(MHz)806.125~809.750 (B型30波より選択)電池寿命単2形アルカリ乾電池:約15時間 ニッケル水素充電池:約12時間Bluetooth【ユニット部】通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 通信出力:Bluetooth標準規格 Class2 通信距離:最大10m (*3) 対応プロファイル:A2DP 対応コーデック:SBCアンテナ方式内蔵アンテナ再生形式Buetooth湿度範囲(%)30~85RH(ただし結露のないこと)
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコリーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズエスコ
78,200税込86,020
1台
8日以内出荷
漏電トラブル対応・絶縁管理に。
仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40アズワン品番65-9272-36