カテゴリ

  • 制御機器(45)
  • 作業工具(26)
  • 測定用品(25)
  • カー用品(12)
  • 照明(11)
  • 研磨材(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 電動工具(8)
  • 防犯用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 防災用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 清掃用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • SMC(5,687)
  • Panasonic(パナソニック)(1,276)
  • KEMET(1,036)
  • RS PRO(768)
  • YAGEO(685)
  • VISHAY(594)
  • omron(オムロン)(551)
  • MURATA(村田製作所)(536)
  • TRACO POWER(499)
  • ニチコン(359)
  • 渡辺電機工業(358)
  • TDK(219)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(206)
  • EPCOS(200)
  • CKD(194)
  • 大阪魂(192)
  • KYOCERA AVX(182)
  • ParkerTAIYO(178)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC10」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC10-19V 警報ベル(レッド) エスコDC10-19V 警報ベル(レッド)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
材質アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装)寸法(mm)Φ150×52質量(g)約440電源電圧(V)DC10~19(極性あり)消費電流(mA)18以下使用周囲温度(℃)-20~+60設置場所屋内・半屋外(簡易防滴構造)アズワン品番64-7942-03
DC10-30V/48W 作業灯/LED エスコDC10-30V/48W 作業灯/LEDエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯アズワン品番64-2270-88取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200
DC10-30V/27W 作業灯/LED エスコDC10-30V/27W 作業灯/LEDエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯アズワン品番64-2270-87取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700
AC100V/DC10-30V 中継機 エスコAC100V/DC10-30V 中継機エスコ
72,000税込79,200
1台
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7アズワン品番65-3894-34
DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) エスコDC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)エスコ
6,300税込6,930
1セット(2個)
翌日出荷
青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H)質量(kg)0.46電源DC10V~60Vコード長さ(mm)400照明装置LED球5灯(白・青)アズワン品番64-2270-89取付ねじサイズM10入数2個明るさ(Lm)600
受信機 フラッシュ・サイレント付 AC100V/DC10-30V エスコ受信機 フラッシュ・サイレント付 AC100V/DC10-30Vエスコ
55,000税込60,500
1個
8日以内出荷
仕様【空中線】ヘリカルアンテナ(内蔵)、【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯(ただし、警報表示ありの場合警戒中は消灯) 送信機電池切れ報知時:点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯) 定期送信異常報知時:点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯) 停電バックアップ時:点滅(1秒点灯、1秒消灯) 専用非常電源使用時のみ 送信機で電池切れ+定期送信異常報知時:点滅(両点滅動作を交互表示)、【送信機登録可能台数】50台、【タンパー動作】送信機タンパー:タンパー信号受信時/タイマー設定時間の間警報動作 (コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)・本体タンパー:本体カバー開時/タイマー設定時間の間警報動作、【警報メモリー動作】警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯 解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後 2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC10~30(極性なし)またはAC100(50/60Hz)消費電力(W)2.5以下出力【フラッシュ】閃光色:赤色(高輝度LED×12個)、点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す、警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯、(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯、【サイレン】音量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変) 警戒/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量 鳴動周期:警報時、連続鳴動 警戒へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期) 解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)配線接続端子式機能【送信機電池切れ報知】電源表示灯:点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯) サイレン:20秒ごとに約0.2秒鳴動受信可能距離約100m(見通し距離)電流(mA)330以下警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点) 接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作 (10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし 警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動 (ただし最大動作時間は10分) 接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)表示灯【受信】赤色、受信レベル正常時:点灯(受信時間+0.5秒間) 受信レベル低下時:点滅(受信時間+4秒間) 警備時:点灯アズワン品番64-7941-99使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅管 エスコ銅管エスコ
5,510税込6,061
1組(2本)
翌々日出荷
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T全長(m)2肉厚(mm)1
椅子足キャップ(茶) エスコ椅子足キャップ(茶)エスコ(1件のレビュー)
280税込308
1セット(4個)
当日出荷
材質エラストマー樹脂種類ゴム足
3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(inch)3/32エスコ品番EA611DC-103本数1
2本組 [+-]ドライバー エスコ2本組 [+-]ドライバーエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DC-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DC-10材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
123,000税込135,300
1セット
翌日出荷
39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイントケース寸法(mm)481×288×82差込角(inch)1/2アズワン品番64-2239-21全質量(g)6574
3/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3/16"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
当日出荷
エスコ品番EA611DC-108本数1対辺寸法(inch)3/16
2本組 電工チゼル(グリップ付) エスコ2本組 電工チゼル(グリップ付)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572DC-10
1インチ ゲートバルブ (JIS) エスコ1インチ ゲートバルブ (JIS)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DC-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
7/64"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ7/64"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
当日出荷
エスコ品番EA611DC-104本数1対辺寸法(inch)7/64
デジタルノギス エスコデジタルノギスエスコ
8,010税込8,811
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
8本組/1/16-3/16" [Hexagon]ドライバービット エスコ8本組/1/16-3/16" [Hexagon]ドライバービットエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2236-63
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa つば付圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa つば付圧力計エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
測定流体空圧、油圧、その他エスコ品番EA729DC-10ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8圧力レンジ(MPa)0~1
R 1”x125mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1”x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DC-10A
M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
3/16"-1/2"六角穴付き止めねじセット(アメリカネジ) エスコ3/16"-1/2"六角穴付き止めねじセット(アメリカネジ)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DC-101
Φ100x132mm 風量調節ダンパー(ウォーム式) エスコΦ100x132mm 風量調節ダンパー(ウォーム式)エスコ
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132寸法D(Φmm)100アズワン品番64-7991-86
10/ 16mm x50m 工業用ホース エスコ10/ 16mm x50m 工業用ホースエスコ
23,100税込25,410
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16全長(m)50最高使用圧力(MPa)1.1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-105使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10外径(Φmm)16
1/8"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1/8"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611DC-105本数1対辺寸法(inch)1/8
5/64"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ5/64"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611DC-102本数1対辺寸法(inch)5/64
240/500mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・粗目) エスコ240/500mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・粗目)エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599DC-106折込折りたたみ式
240/500mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・中目) エスコ240/500mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・中目)エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599DC-103折込折りたたみ式
6 x 100mm (-) ドライバー エスコ6 x 100mm (-) ドライバーエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DC-100種類グリップドライバー軸長(mm)100商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
10mmx1/4インチ エルボユニオン エスコ10mmx1/4インチ エルボユニオンエスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/4inchPT
六角穴付止めねじセット(ステンレス製/アメリカネジ) エスコ六角穴付止めねじセット(ステンレス製/アメリカネジ)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949DC-102
380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚) エスコ380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
ミシン目により手でカットできます。
用途油・液体専用対応オイル、液体エスコ品番EA929DC-100材質ポリプロピレン寸法(mm)380×480×2吸収量(L)83/100枚
7/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ7/32"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611DC-109本数1対辺寸法(inch)7/32
455x620x740mm/2段キャビネット エスコ455x620x740mm/2段キャビネットエスコ
45,300税込49,830
1個
翌日出荷
仕様B4仕切板4枚、鍵2本付ホワイト均等荷重(kg)40/段(均等荷重)引出し数2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387(W)×561(D)×299(H)mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×620×740
1/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1/16"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(inch)1/16エスコ品番EA611DC-101本数1
210/440mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・中目) エスコ210/440mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・中目)エスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599DC-101折込折りたたみ式
5/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ5/32"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(inch)5/32エスコ品番EA611DC-107本数1
10x25mm [Hex]ビット エスコ10x25mm [Hex]ビットエスコ
540税込594
1個
翌々日出荷
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-10材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
10/ 16mm x20m 工業用ホース エスコ10/ 16mm x20m 工業用ホースエスコ
9,230税込10,153
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-102使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10外径(Φmm)16