175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)Φ150×52 質量(g)約440 電源電圧(V)DC10~19(極性あり) 消費電流(mA)18以下 使用周囲温度(℃)-20~+60 設置場所屋内・半屋外(簡易防滴構造) アズワン品番64-7942-03
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)110×72×110(H) 質量(g)750 電源DC10~30V コード長さ(mm)400 照明装置LED球16灯 アズワン品番64-2270-88 取付ねじサイズM8 明るさ(Lm)3200
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)Φ114×58×142(H) 質量(kg)0.65 電源DC10V~30V コード長さ(mm)400 照明装置LED球9灯 アズワン品番64-2270-87 取付ねじサイズM8 明るさ(Lm)1700
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7 アズワン品番65-3894-34
1台
72,000 税込79,200
翌日出荷

EA814BA-31 DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) エスコ 動画あり
青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H) 質量(kg)0.46 電源DC10V~60V コード長さ(mm)400 照明装置LED球5灯(白・青) アズワン品番64-2270-89 取付ねじサイズM10 入数2個 明るさ(Lm)600
1セット(2個)
6,300 税込6,930
翌日出荷

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(inch)3/32 エスコ品番EA611DC-103 本数1
1個
465 税込512
当日出荷

1個
465 税込512
当日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DC-10 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/袋付:EA925MC-11A(250×100mm) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DC-10 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

エスコ品番EA470DC-10 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイント ケース寸法(mm)481×288×82 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-21 全質量(g)6574
1セット
123,000 税込135,300
翌日出荷

1個
465 税込512
当日出荷

1個
465 税込512
翌日出荷

1個
465 税込512
翌日出荷


1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DC-10 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷


材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16 全長(m)50 最高使用圧力(MPa)1.1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DC-105 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)10 外径(Φmm)16
1個
23,100 税込25,410
翌日出荷

1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DC-100 種類グリップドライバー 軸長(mm)100 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
595 税込655
翌日出荷

1個
5,370 税込5,907
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミシン目により手でカットできます。
用途油・液体専用 対応オイル、液体 エスコ品番EA929DC-100 材質ポリプロピレン 寸法(mm)380×480×2 吸収量(L)83/100枚
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

1個
465 税込512
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(inch)1/16 エスコ品番EA611DC-101 本数1
1個
465 税込512
翌日出荷

仕様B4仕切板4枚、鍵2本付 ホワイト 均等荷重(kg)40/段(均等荷重) 引出し数2 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387(W)×561(D)×299(H)mm 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×620×740
1個
45,300 税込49,830
翌日出荷

1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-10 材質鍛造鋼製 全長(mm)25 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
540 税込594
翌々日出荷

1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)1.1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DC-102 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)10 外径(Φmm)16
1個
9,230 税込10,153
翌日出荷

1個
22,200 税込24,420
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(inch)5/32 エスコ品番EA611DC-107 本数1
1個
465 税込512
翌日出荷

関連キーワード