カテゴリ

  • 作業工具(31)
  • 研磨材(8)
  • 制御機器(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(144)
  • IKO(日本トムソン)(68)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • 東芝ライテック(43)
  • TRUSCO(31)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • ARCOL(OHMITE)(19)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(17)
  • ツヨロン(藤井電工)(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 美和ロック(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • 京セラインダストリアルツールズ(10)
  • 三菱電機(9)
  • SP忠男(9)
  • SK11(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DG2」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180mm真鍮ブラシ エスコ180mm真鍮ブラシエスコ
520税込572
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)180寸法・サイズ(mm)ブラシ:35仕様3列7行エスコ品番EA109DG-2材質(柄部)プラスチック
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
7,080税込7,788
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
フック エスコフックエスコ(1件のレビュー)
380税込418
1セット(2個)
当日出荷
脚キャップ(角型) エスコ脚キャップ(角型)エスコ
440税込484
1パック(2個)
翌日出荷
エラストマー樹脂製で変形・風化・色落ち等しにくく長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂
500/300mm 救命浮環 エスコ500/300mm 救命浮環エスコ
12,100税込13,310
1個
当日出荷
浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550
[屋内用]階段滑り止め材 エスコ[屋内用]階段滑り止め材エスコ
8,370税込9,207
1本(14本)
翌日出荷
すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。
長さ(mm)670幅(mm)39厚さ(mm)4.1入数(本)14
34mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ34mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
9,020税込9,922
1個
翌日出荷
長さ(m)2幅(mm)34エスコ品番EA981DG-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)2揚量(t)1
タケノコ型ソケット エスコタケノコ型ソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47
1/2sqx28mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx28mm ディープインパクトソケットエスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-28全長(mm)85質量(g)390寸法L(mm)85対辺(mm)28外径(Φmm)39.5寸法D1(mm)39.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)28寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
x3.5 ハンドルーペ エスコx3.5 ハンドルーペエスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ 両凸レンズ
仕様●倍率:3.5倍●レンズ径:Φ65●全長:205mmアズワン品番65-2177-56
x2.5 ハンドルーペ エスコx2.5 ハンドルーペエスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ 両凸レンズ
仕様●倍率:2.5倍●レンズ径:Φ65●全長:205mmアズワン品番65-2177-55
3/4"DRx23mm ディープソケット エスコ3/4"DRx23mm ディープソケットエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
材質クロモリブデン鋼SCM687全長(mm)90質量(g)361対辺(mm)23外径(Φmm)33.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ90×33.5×34差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2246-20
3/4"DRx21mm ディープソケット エスコ3/4"DRx21mm ディープソケットエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
全長(mm)90対辺(mm)21外径(Φmm)31差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2246-18
6.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ6.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-22
1/4"/2.3mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ1/4"/2.3mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
785税込864
1パック
翌日出荷
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。材質HSS(ハイス)寸法(mm)刃先径:2.3、全長:70、有効長:25入数2本六角シャンク径(Φmm)6.35
3/4"DRx24mm ディープソケット エスコ3/4"DRx24mm ディープソケットエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
全長(mm)90対辺(mm)24外径(Φmm)34.5差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2246-21
1b 接点ブロック エスコ1b 接点ブロックエスコ
535税込589
1個
翌日出荷
種類一般リレー接点構成1bエスコ品番EA940DG-2
50x100mm ウェッジ(ノンスパーキング) エスコ50x100mm ウェッジ(ノンスパーキング)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)100先幅(mm)50
x2.0 ハンドルーペ エスコx2.0 ハンドルーペエスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
珪酸塩ガラスレンズ 両凸レンズ
仕様●倍率:2倍●レンズ径:Φ90●全長:205mmアズワン品番65-2177-58
3/8"DR/243mm ツイスターラチェットハンドル エスコ3/8"DR/243mm ツイスターラチェットハンドルエスコ
5,800税込6,380
1本
翌日出荷
仕様ヘッド厚み:19mm全長(mm)243質量(g)410ヘッド径(Φmm)36送り角度(°)6差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7887-43
1/4"/2.8mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ1/4"/2.8mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
785税込864
1パック
翌日出荷
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。材質HSS(ハイス)寸法(mm)刃先径:2.8、全長:78、有効長:28入数2本六角シャンク径(Φmm)6.35
247mm フック(ステンレス製) エスコ247mm フック(ステンレス製)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DG-27
36x38.3mm 回転フック(ステンレス製) エスコ36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DG-26
8.0x6.6mm/60° ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ8.0x6.6mm/60° ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)エスコ
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-29
8.0x9.0mm/45° ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ8.0x9.0mm/45° ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)エスコ
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-28
5.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ5.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-21
2.1x7.7mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ2.1x7.7mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-2
PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコPZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DG-2種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1/2"DR/33mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ1/2"DR/33mm ディープインパクトソケット(十二角)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
全長(mm)85質量(g)562対辺(mm)33外径(Φmm)45.7差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-15
1/2"DR/27mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ1/2"DR/27mm ディープインパクトソケット(十二角)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
全長(mm)85質量(g)385対辺(mm)27外径(Φmm)38.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-10
1/2"DR/24mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ1/2"DR/24mm ディープインパクトソケット(十二角)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-224全長(mm)85質量(g)329寸法L(mm)85対辺(mm)24外径(Φmm)34.5寸法D1(mm)34.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)24寸法H2(mm)65差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/22mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ1/2"DR/22mm ディープインパクトソケット(十二角)エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-222全長(mm)85質量(g)290寸法L(mm)85対辺(mm)22外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30寸法H1(mm)22寸法H2(mm)65差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(十二角)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-210全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
15.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮) エスコ15.0mm ステム型ソケット(20型/真鍮)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DG-214
全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ エスコ全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズエスコ
705税込776
1枚
翌日出荷
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
種別全面フランジパッキン材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等圧力(MPa)【限界】5
3/8"DR/236mm スベイル式ラチェットハンドル エスコ3/8"DR/236mm スベイル式ラチェットハンドルエスコ
5,200税込5,720
1本
翌日出荷
仕様ヘッド厚み:15mm全長(mm)236質量(g)370ヘッド径(Φmm)34送り角度(°)3.6差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7887-44
Rc  2"   ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコRc 2" ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:100m H:285 D:115材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿アズワン品番64-7858-12材質(コア)変性PPEねじ径Rc2”バルブ種類ゲートバルブ
3/4"DRx26mm ディープソケット エスコ3/4"DRx26mm ディープソケットエスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
全長(mm)90対辺(mm)26外径(Φmm)37差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2246-22
1/2sqx26mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx26mm ディープインパクトソケットエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-26全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
6.0x9.0mm/45° ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) エスコ6.0x9.0mm/45° ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-25