カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(1,046)
  • OSG(オーエスジー)(111)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • (32)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • 三菱電機(20)
  • アネスト岩田(18)
  • THK(16)
  • コガネイ(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • コクヨ(7)
  • CKD(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • AMPHENOL(7)
  • ホーリック(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DM-5」の検索結果

特価
本日6月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30/50cc 用ディスペンサー エスコ30/50cc 用ディスペンサーエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
M 5x0.8 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM 5x0.8 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-5
ミキシングノズル(EA934DM-9-15用) エスコミキシングノズル(EA934DM-9-15用)エスコ
3,510税込3,861
1袋(12本)
翌日出荷
EA934DM-9、-10、-11、-14、-15用ミキシングノズル。EA934WF-50を併用してください。(別売)スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
1,580税込1,738
1パック(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
セパレーター付
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコΦ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)エスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
材質アクリル透明外径(Φmm)5エスコ品番EA440DM-5全長(mm)1000
エスコ 1.2x18mm キーリング(ステンレス製) エスコエスコ 1.2x18mm キーリング(ステンレス製)エスコ
425税込468
1パック(10個)
当日出荷
仕様Q型リングエスコ品番EA638DM-53材質ステンレス(SUS304)形状Q型リング、【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.2表面処理研磨
オープンラウンドアイ エスコオープンラウンドアイエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
種類ラウンドアイ寸法T(mm)2.5
3/8"sqx 5 mm [Hex]ビットソケット エスコ3/8"sqx 5 mm [Hex]ビットソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-5
264ml 補修スプレー(超速乾性/コスミックブルー) エスコ264ml 補修スプレー(超速乾性/コスミックブルー)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等にコスミックブルー成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Φ560mm液体吸着パッド(ドラム缶用/10枚) エスコΦ560mm液体吸着パッド(ドラム缶用/10枚)エスコ
15,300税込16,830
1個
4日以内出荷
難燃性に優れています。 油や水などの液体を吸収し、床が汚れるのを防ぎます。
用途油・液体専用対応オイル、水エスコ品番EA929DM-55材質再生セルロース繊維厚さ(mm)10グレー直径(Φmm)560吸収量(L)24.6/10枚
3/8"sqxT27 [Hexlobe]ビットソケット エスコ3/8"sqxT27 [Hexlobe]ビットソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-527先端形状Hexlobeアズワン品番64-7887-82
3/8"DR ビットソケット EA617DMシリーズ エスコ3/8"DR ビットソケット EA617DMシリーズエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
先端部外径(mm)/11.22。全長(L1;mm)/49。軸長(L2;mm)/23。外径(D;mm)/17.8。
仕様●メーカー:SIGNET(シグネット)●型番:22870●差込角:3/8"●サイズ:T55●全長:49mm●軸長:23mm●外径:17.8mm●各部サイズ:アズワン品番68-1830-76
3/8"sqxT20 [Hexlobe]ビットソケット エスコ3/8"sqxT20 [Hexlobe]ビットソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-520先端形状Hexlobeアズワン品番64-7887-80
3/8"sqxT45 [Hexlobe]ビットソケット エスコ3/8"sqxT45 [Hexlobe]ビットソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-545先端形状Hexlobeアズワン品番64-7887-85
3/8"sqxT10 [Hexlobe]ビットソケット エスコ3/8"sqxT10 [Hexlobe]ビットソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-510先端形状Hexlobeアズワン品番64-7887-78
Φ50x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ50x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DM-50
ハンドルーペ (LEDライト付き) エスコハンドルーペ (LEDライト付き)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
プラスチックレンズ。非球面レンズ。
全長(mm)120電源単4電池×3本 (別売)倍率15倍レンズ径(Φmm)35光源LED球
オーリングピックツールセット 4本組 エスコオーリングピックツールセット 4本組エスコ
5,470税込6,017
1セット
翌日出荷
セット内容4本組材質刃/スチール、ハンドル/熱可塑性ゴム全長(mm)153~217アズワン品番65-2144-95
M16x16mm [ボールエンド]ボルト エスコM16x16mm [ボールエンド]ボルトエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
材質(本体)S45C表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-5寸法A(mm)41寸法D(mm)25寸法B(mm)20寸法C(mm)27材質(ボール)SUJ2寸法EM16
A型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ) エスコA型ホッパー (内ねじ/電気亜鉛メッキ)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
A型ホッパーの内ねじタイプ。間接排水用受け皿継手。
材質鉄製 (電気亜鉛メッキ仕上)板厚(mm)1.6
3/8"sqxT50 [Hexlobe]ビットソケット エスコ3/8"sqxT50 [Hexlobe]ビットソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-550先端形状Hexlobeアズワン品番64-7887-86
3/8"sqxT15 [Hexlobe]ビットソケット エスコ3/8"sqxT15 [Hexlobe]ビットソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-515先端形状Hexlobeアズワン品番64-7887-79
3/8"sqxT40 [Hexlobe]ビットソケット エスコ3/8"sqxT40 [Hexlobe]ビットソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-540先端形状Hexlobeアズワン品番64-7887-84