13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼 アズワン品番68-1830-17
1本
3,300 税込3,630
翌日出荷

長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼 アズワン品番68-1830-16
1セット
9,580 税込10,538
翌日出荷

ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。 ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ。 トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業に。 ピン抜け防止機構付。
セット内容<セット内容>:12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2ソケット:【ハブボルト】24mm・E24、【ハブナット】30・32・36mm 質量(kg)1.8 差込角(sq.)12.7(1/2"DR) アズワン品番64-7828-36
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

ピン抜け防止機構付 欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。 ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。 ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-74
1セット
11,300 税込12,430
翌日出荷

1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

差込角(inch)1/4 エスコ品番EA617XH-5 先端形状E型トルクス 二面幅(mm)4.7
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

差込角(inch)1/4 エスコ品番EA617XH-4 先端形状E型トルクス 二面幅(mm)3.8
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

差込角(inch)1/4 エスコ品番EA617XH-8 先端形状E型トルクス 二面幅(mm)7.5
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

差込角(inch)1/4 エスコ品番EA617XH-6 先端形状E型トルクス 二面幅(mm)5.7
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

差込角(inch)1/4 エスコ品番EA617XH-7 先端形状E型トルクス 二面幅(mm)6.2
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

差込角(inch)1/4 エスコ品番EA617XH-10 先端形状E型トルクス 二面幅(mm)6.4
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
1個ほか
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイで一括管理でき、整理・整頓に便利です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT319HTX●〈セット内容〉:19点●トルクスビットソケット(イジリ止付):T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50●トルクスレンチ:E5・E6・E7・E8・E10・E11・E12(トルクスソケット)●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナ:31mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50●総重量(kg):1.6 アズワン品番68-1832-13
1セット
39,200 税込43,120
翌日出荷