カテゴリ
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- SMC(18)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- HotaluX(ホタルクス)(11)
- CKD(9)
- イスカル(8)
- 河村電器産業(7)
- ベルスター研磨材工業(6)
- 富士変速機(6)
- S.I.C.(SHINDO)(5)
- ホンダ(4)
- 未来工業(4)
- ニシキ工業(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(4)
- SK11(4)
- ゴールドメダル(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](4)
- ブランドをもっと見る
「EB40」の検索結果

渦巻き形ガスケット
エスコ¥1,540税込¥1,6941枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
手袋 (耐熱・耐切創)
エスコ¥11,500税込¥12,6501双(1双)当日出荷から翌日出荷EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。仕様両手厚さ(mm)5色オレンジ×ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創(レベル5)中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27
400mmエアーガン用ノズル
エスコ¥2,000税込¥2,2001本当日出荷ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。ノズル長(mm)190~400穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-400材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
ドライバービット(Bore Hexlobe)
エスコ¥210税込¥2311本翌日出荷手回しドライバー専用。イジリ止付き。材質クロームモリブデンバナジウム鋼全長(mm)25シャンク径(inch)六角:1/4”










![[EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50254618-180226-02.jpg)