カテゴリ
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(9)
- イスカル(8)
- 河村電器産業(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ベルスター研磨材工業(6)
- S.I.C.(SHINDO)(5)
- ニチアロイ(日本超硬)(4)
- SK11(4)
- ゴールドメダル(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- ヨシタケ(3)
- S.E.K.(スエカゲツール)(3)
- カイザー(3)
- グーリング(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
「EB40」の検索結果

渦巻き形ガスケット
エスコ¥1,540税込¥1,6941枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
400mmエアーガン用ノズル
エスコ¥2,000税込¥2,2001本当日出荷ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。ノズル長(mm)190~400穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-400材質真鍮吐出し空気量(L/min)125








![[EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50254618-180226-02.jpg)