「EC計」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)95
電源LR44×4個(付属)
精度(%)±2FS
測定範囲(μS/cm)0.000~1.999、分解能:0.001
使用環境温度(℃)0~50 (相対湿度95以下)
サイズ(mm)175×41×23
1台
¥29,500
税込¥32,450
翌日出荷
純水、蒸留水の導電率チェックに。
付属品校正用ミニドライバー
エスコ品番EA776BC-9
寸法(mm)175×41×23
測定範囲0.0/99.9μS/cm
質量(g)95
電源LR44×4個(付属)
精度±2%FS
分解能0.1μS/cm
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
仕様【使用可能な標準液】EC:1413μS/cm・TDS:1382ppm
付属品本体、EC電極(HI 73311)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、EC&TDS標準液 各3袋、LR-44ボタン電池4個、取扱説明書
寸法(mm)40×26×163
測定範囲EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000ppm、温度:0~60℃
質量(g)100
電源LR-44ボタン電池×4個(付属)
精度EC:±2%、FS/TDS:±2%FS、温度±0.5℃
分解能EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃
校正自動で1点校正
アズワン品番64-7922-31
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
簡単な操作でECを測れます。
寸法(mm)Φ40×185
測定範囲導電率:0~1999μS/cm、温度:0~60℃
質量(g)98
電源アルカリ電池 LR44 3個(付属)
精度導電率:±20μS/cm、温度±1℃
分解能導電率:1μS/cm、温度:1℃
アズワン品番64-2269-25
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
仕様画面にはECと温度を同時に表示
付属品EC標準液×4袋
サイズ40(W)×17(D)×160(H)mm
質量(g)75g
電源CR2032リチウムイオン電池×1個(付属) (約250時間の継続使用が可能)
温度測定範囲:0.0/50.0℃ 検出単位:0.1℃ 精度(@25℃):±0.5℃
温度補償自動(0/50℃)
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃
質量(g)130
電源単4形乾電池×1本(付属)
測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1
分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
アズワン品番65-2217-38
1台
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
仕様標準液は4回分付属
サイズ40(W)×17(D)×160(H)mm
質量(g)75g
電源CR2032リチウムイオン電池×1個(付属) (約250時間の継続使用が可能)
温度測定範囲:0.0/50.0℃ 検出単位:0.1℃ 精度(@25℃):±0.5℃
温度補償自動(0/50℃)
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
関連キーワード