カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • オカムラ(岡村製作所)(91)
  • MAZDA(マツダ)(81)
  • SMC(41)
  • サンドビック(26)
  • KEMET(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • ミトロイ(15)
  • ニッサン(15)
  • マルヤス電業(14)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • PIAA(11)
  • CoolHeat(10)
  • CKD(9)
  • PANDUIT(パンドウイット)(9)
  • FACOM(9)
  • TRUSCO(8)
  • Vivotek(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EH-2」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル角棒 エスコアクリル角棒エスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷から翌日出荷
角棒
材質アクリル透明
L/220mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ) エスコL/220mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)エスコ
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。 ガラス片やカッター等から指を守ります。 作業性を損なうことなく、指先を保護します。 着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様左右兼用エスコ品番EA354EH-2機能耐切創性、低発塵耐切創性4
異径チーズ[HI-VP] エスコ異径チーズ[HI-VP]エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
形状異径チーズ
7.9x102mm パワーチューブブラシ(ナイロン) エスコ7.9x102mm パワーチューブブラシ(ナイロン)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819EH-2
[6002-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6002-2RS]深溝玉軸受エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7972-56軌道輪形状深溝玉軸受
Φ13x4.5mm 強力マグネット(20個) エスコΦ13x4.5mm 強力マグネット(20個)エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-2材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])10[1.0]
F3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用) エスコF3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用)エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496EH-2バルブ種類ボールバルブ
ツールトレー(EA905EC-150-330用) エスコツールトレー(EA905EC-150-330用)エスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
電源線やスクリュードライバー、ナイフなどのスロットが付いています。 円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。 マグネット皿で釘、スクリュー、ナットやボルトを保持します。 落下防止ゴムバンド付。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
最大使用荷重(kg)11エスコ品番EA905EH-2質量(kg)1.36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127
2.5-19.0mm チャック(EA826EG, EH用) エスコ2.5-19.0mm チャック(EA826EG, EH用)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826EH-2
[6204-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6204-2RS]深溝玉軸受エスコ
690税込759
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)47寸法B(mm)14アズワン品番64-7972-79軌道輪形状深溝玉軸受
フィルターキット エスコフィルターキットエスコ
3,500税込3,850
1個(20枚)
翌日出荷
20枚入り。替フィルター。
適合品番EA705EH-10、-20、旧EA705EH
Φ100x22mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコΦ100x22mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)エスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
吸着力(N)900エスコ品番EA781EH-25
[6205-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6205-2RS]深溝玉軸受エスコ
810税込891
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)52寸法B(mm)15アズワン品番64-7972-80軌道輪形状深溝玉軸受
Φ63x14 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコΦ63x14 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
吸着力(N)350エスコ品番EA781EH-22
[6203-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6203-2RS]深溝玉軸受エスコ
610税込671
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)40寸法B(mm)12アズワン品番64-7972-78軌道輪形状深溝玉軸受
1/4"xR 1/4" 雄ねじコネクター(クーラント用2個) エスコ1/4"xR 1/4" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)エスコ
315税込347
1袋(2袋)
翌日出荷
長さ(mm)26.3アズワン品番64-7989-03入数2個
[6024-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6024-2RS]深溝玉軸受エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)120寸法D(mm)180寸法B(mm)28アズワン品番64-7972-73軌道輪形状深溝玉軸受
Φ125x26mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコΦ125x26mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)エスコ
9,660税込10,626
1個
翌日出荷
吸着力(N)1300エスコ品番EA781EH-26
Φ57x10 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコΦ57x10 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
吸着力(N)280エスコ品番EA781EH-21
85.0x9.5mm Sフック(ステンレス製) エスコ85.0x9.5mm Sフック(ステンレス製)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)A:9.5、B:85、C:19、D:17使用荷重(kg)226アズワン品番64-2252-88
Φ90x20 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコΦ90x20 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
吸着力(N)700エスコ品番EA781EH-24
Φ80x18 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコΦ80x18 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
吸着力(N)600エスコ品番EA781EH-23
バッテリースティック エスコバッテリースティックエスコ
9,840税込10,824
1個
翌日出荷
替バッテリースティック。
適合品番EA705EH-20、旧EA702AF、旧EA705EG-10
[6028-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6028-2RS]深溝玉軸受エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)140寸法D(mm)210寸法B(mm)33アズワン品番64-7972-74軌道輪形状深溝玉軸受
チーズ[HI-VP](2個) エスコチーズ[HI-VP](2個)エスコ
365税込402特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状チーズ
ガスリークディテクター (充電式) エスコガスリークディテクター (充電式)エスコ
99,800税込109,780
1台
翌日出荷
自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。
寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
Φ50x10 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコΦ50x10 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
吸着力(N)220エスコ品番EA781EH-20
[6210-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6210-2RS]深溝玉軸受エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)50寸法D(mm)90寸法B(mm)20アズワン品番64-7972-85軌道輪形状深溝玉軸受
[6207-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6207-2RS]深溝玉軸受エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)72寸法B(mm)17アズワン品番64-7972-82軌道輪形状深溝玉軸受
[6202-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6202-2RS]深溝玉軸受エスコ
525税込578
1個
当日出荷
アズワン品番64-7972-77軌道輪形状深溝玉軸受
デジタルマイクロメーター エスコデジタルマイクロメーターエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。
用途外側寸法の測定に
[6218-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6218-2RS]深溝玉軸受エスコ
9,940税込10,934
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)90寸法D(mm)160寸法B(mm)30アズワン品番64-7972-93軌道輪形状深溝玉軸受
[6212-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6212-2RS]深溝玉軸受エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)60寸法D(mm)110寸法B(mm)22アズワン品番64-7972-87軌道輪形状深溝玉軸受
[6211-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6211-2RS]深溝玉軸受エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)55寸法D(mm)100寸法B(mm)21アズワン品番64-7972-86軌道輪形状深溝玉軸受
[6209-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6209-2RS]深溝玉軸受エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)45寸法D(mm)85寸法B(mm)19アズワン品番64-7972-84軌道輪形状深溝玉軸受
3/4"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット エスコ3/4"DRx12mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
仕様交換用インヘックスビット:EA164EH-410~-422全長(mm)76質量(g)422対辺(mm)12差込角(inch)3/4"アズワン品番64-7825-94
金属バンド用ブラケット(3/4”用・ストレート型) エスコ金属バンド用ブラケット(3/4”用・ストレート型)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463EH-201
[6213-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6213-2RS]深溝玉軸受エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)65寸法D(mm)120寸法B(mm)23アズワン品番64-7972-88軌道輪形状深溝玉軸受
[6208-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6208-2RS]深溝玉軸受エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)40寸法D(mm)80寸法B(mm)18アズワン品番64-7972-83軌道輪形状深溝玉軸受
[6201-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6201-2RS]深溝玉軸受エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)12寸法D(mm)32寸法B(mm)10アズワン品番64-7972-76軌道輪形状深溝玉軸受