カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 接着剤・補修材(6)
- テープ(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- RS PRO(491)
- 渡辺電機工業(180)
- オカムラ(岡村製作所)(161)
- セキスイ(55)
- Festo(53)
- SMC(48)
- WAKI(和気産業)(44)
- ノーブランド(35)
- I-VALUE(32)
- 八興(29)
- サンコー(三甲)(28)
- TRUSCO(25)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- PISCO(ピスコ)(24)
- 大阪魂(23)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
- Hutchinson(21)
- 巴バルブ(19)
- ブランドをもっと見る
「EPD」の検索結果

200g エポキシ系強力接着剤セット
エスコ¥3,330税込¥3,6631個当日出荷可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない) 本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着にエスコ品番EA934-1タイプ2液混合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ゴム系ガスケット(EPDM製)
エスコ¥450~税込¥495~1個当日出荷から翌日出荷耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質EPDM使用温度(℃)-30~110
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個当日出荷難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。エスコ品番EA936C-11色無色透明タイプ中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442708-260624-02.jpg)
ゴムスポンジ[EPDM]
エスコ¥3,150税込¥3,4651パック(5枚)翌日出荷耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。材質EPDMゴム系厚さ(mm)10使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍サイズ(mm)200×200
断熱粘着テープ (エアロテープ)
エスコ¥5,850税込¥6,4351巻翌々日出荷冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。幅(mm)75厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系
断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)
エスコ¥5,850税込¥6,4351巻翌日出荷冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。幅(mm)50厚さ(mm)6長さ(m)7.5温度範囲(℃)-29~93危険物の類別非危険物
20g アロンフルファ(エクストラ#2000)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌々日出荷難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。エスコ品番EA936C-2色無色透明タイプ低粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20g 瞬間接着剤
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌々日出荷超高速難接着用。用途ほとんどのプラスチックを接着可能。EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-17タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
超強力ダクトテープ (手切れ)
エスコ¥1,950税込¥2,1451巻(1巻)翌々日出荷全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43色黒質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌々日出荷超高速難接着用。用途難接着ゴム材のEPDM、バイトンゴム、PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、ポリカーボネート等に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-3タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ












![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442674-260624-02.jpg)


![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442708-260624-02.jpg)