23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚
3,340 税込3,674
翌日出荷


1枚
1,470 税込1,617
翌日出荷


1個
7,790 税込8,569
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

2P・接地2P兼用プラグどちらのコンセントでも使用できます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ9~Φ12.6mm●サイズ:Φ39×60mm●材質:ゴムカバー/合成ゴム(EPDM)刃ホルダー/PBT-315NF-GF15●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)●屋内/屋外型●アース付●IPX3●RoHS対応品 アズワン品番65-9313-70
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

1枚(1枚)
3,340 税込3,674
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系 構造セル:半独立半連続気泡 危険物の類別非危険物
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様キャスター付(2ヶ所ストッパー付) 材質スチールに粉体塗装、ABS樹脂、EPDM サイズ962(W)×490(D)×1273(H)mm
1個
52,800 税込58,080
翌日出荷

用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質EPDMゴム 厚さ(mm)3 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-22 寸法(mm)20×20×450(L)
1個
560 税込616
翌日出荷

用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質EPDMゴム 厚さ(mm)3 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-21 寸法(mm)20×20×330(L)
1個
420 税込462
翌日出荷

材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 使用温度(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
1個
335 税込369
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質EPDM 厚さ(mm)3.0 内径(Φmm)4.0 外径(Φmm)14.0 外径×内径×厚さ(mm)14.0×4.0×3.0 アズワン品番64-7818-52
1個
130 税込143
翌日出荷

六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ) ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA948AR-21 寸法H(mm)45.5 寸法D(mm)28
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
15,200 税込16,720
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(5個)
4,850 税込5,335
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3325●使用電池:単3×3本(付属)●カラー:イエロー●ルーメン:171●電池寿命(時間):16●光源:LED球●サイズ:Φ42×154mm●重量:173g(電池含)●材質:本体/EXL オーリング/EPDM レンズ/ポリカーボネート●防水性能:IPX7●照射距離:136m●片手操作が簡単なテールスイッチ●ヘッド部分蓄光機能付●散光●ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia アズワン品番65-9276-96
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
電球の種類LED
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)