カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • テープ(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 安全用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 建築金物(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 日用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(31)
  • SMC(567)
  • RS PRO(542)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(170)
  • ミヤコ(127)
  • PISCO(ピスコ)(115)
  • カクダイ(102)
  • 岩田製作所(94)
  • CKD(91)
  • TAKIGEN(タキゲン)(83)
  • セキスイ(69)
  • CEJN(セイン)(67)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(63)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • リケン(52)
  • ノーブランド(50)
  • KITZ(キッツ)(47)
  • Festo(44)
  • (42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPDM」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40A   ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ40A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
呼び径(A)40エスコ品番EA462BX-114
50A   ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ50A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
呼び径(A)50エスコ品番EA462BX-120
カップリング用パッキン(EPDM製/ブラック) エスコカップリング用パッキン(EPDM製/ブラック)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
用途食品材質EPDM使用温度範囲(℃)-40~130内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
80A   ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ80A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
呼び径(A)80エスコ品番EA462BX-130
32A   ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ32A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
呼び径(A)32エスコ品番EA462BX-112
15A・20A ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-106
1000mmx 5m/10mm スポンジロール(EPDM) エスコ1000mmx 5m/10mm スポンジロール(EPDM)エスコ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA997XD-93
1000mmx10m/ 3mm スポンジロール(EPDM) エスコ1000mmx10m/ 3mm スポンジロール(EPDM)エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-91
EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ エスコEPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズエスコ
6,470税込7,117
1枚
翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.0寸法(mm)1000×1000アズワン品番64-7992-87
ゴムスポンジ[EPDM] エスコゴムスポンジ[EPDM]エスコ
500税込550
1パック(5枚)
翌日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍
ゴムスポンジ[EPDM] エスコゴムスポンジ[EPDM]エスコ
3,150税込3,465
1パック(5枚)
翌日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系厚さ(mm)10使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍サイズ(mm)200×200
300x 300x1.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ300x 300x1.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
845税込930
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)300×300アズワン品番64-7993-45
ホースカップリング用パッキン(EPDM製) エスコホースカップリング用パッキン(EPDM製)エスコ
75税込83
1個
翌日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)高さ(mm)12内径(Φmm)23.5外径(Φmm)35アズワン品番64-7850-31
EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ エスコEPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズエスコ
10,900税込11,990
1枚
4日以内出荷
寸法(mm)1000×1000材質エチレンプロピレンゴム
300x 300x5.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ300x 300x5.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
2,900税込3,190
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)300×300アズワン品番64-7992-94
500x 500x2.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ500x 500x2.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
3,110税込3,421
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)2寸法(mm)500×500アズワン品番64-7992-89
300x 300x2.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ300x 300x2.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
1,370税込1,507
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300アズワン品番64-7992-88
500x 500x1.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ500x 500x1.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
1,870税込2,057
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)500×500アズワン品番64-7993-46
25A   ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ25A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BX-108
1000mmx10m/ 5mm スポンジロール(EPDM) エスコ1000mmx10m/ 5mm スポンジロール(EPDM)エスコ
37,500税込41,250
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XD-92
500mmx 5m/10mm スポンジロール(EPDM) エスコ500mmx 5m/10mm スポンジロール(EPDM)エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-83
500mmx10m/ 5mm スポンジロール(EPDM) エスコ500mmx10m/ 5mm スポンジロール(EPDM)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-82
500x 500x3.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ500x 500x3.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
3,930税込4,323
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)500×500アズワン品番64-7992-92
500x 500x5.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ500x 500x5.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
6,470税込7,117
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)500×500アズワン品番64-7992-95
300x 300x3.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ300x 300x3.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
1,740税込1,914
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)300×300アズワン品番64-7992-91
500mmx10m/ 3mm スポンジロール(EPDM) エスコ500mmx10m/ 3mm スポンジロール(EPDM)エスコ
15,900税込17,490
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XD-81
200g エポキシ系強力接着剤セット エスコ200g エポキシ系強力接着剤セットエスコ
3,330税込3,663
1個
当日出荷
可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない) 本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着にエスコ品番EA934-1タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ エスコ戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズエスコ
1,910税込2,101
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に
20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度) エスコ20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌々日出荷
超高速難接着用。
用途難接着ゴム材のEPDM、バイトンゴム、PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、ポリカーボネート等に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-3タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20g 瞬間接着剤 エスコ20g 瞬間接着剤エスコ
2,750税込3,025
1個
翌々日出荷
超高速難接着用。
用途ほとんどのプラスチックを接着可能。EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-17タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020) エスコ2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
エスコ品番EA936C-11無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20g  アロンフルファ(エクストラ#2000) エスコ20g アロンフルファ(エクストラ#2000)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌々日出荷
難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
エスコ品番EA936C-2無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ超強力ダクトテープ (手切れ)エスコ
1,950税込2,145
1巻(1巻)
翌々日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
熱収縮ラバーグリップ エスコ熱収縮ラバーグリップエスコ(32件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
断熱フォーム用ボンド (エアロボンド) エスコ断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)エスコ
5,850税込6,435
1巻
翌日出荷
冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。
幅(mm)50厚さ(mm)6長さ(m)7.5温度範囲(℃)-29~93危険物の類別非危険物
隙間埋めテープ エスコ隙間埋めテープエスコ(24件のレビュー)
2,130税込2,343
1巻
当日出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
断熱粘着テープ (エアロテープ) エスコ断熱粘着テープ (エアロテープ)エスコ
5,850税込6,435
1巻
翌日出荷
冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。
幅(mm)75厚さ(mm)3材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー)長さ(m)10使用推奨温度範囲(℃)-29~93接着剤アクリル系
10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用