132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール(ユニクロメッキ) 適合フランジ厚(mm)1~25 吊ボルト径W3/8" 許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:100
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

エスコF型プラグ(4C/防水)
エコ商品
屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用 アズワン品番65-2256-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

エスコF型プラグ(5C/防水)
エコ商品
屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用 アズワン品番65-2256-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-26 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)321~471 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

Φ3.5mmミニプラグをF型端子に変換します。 ポータブルテレビなどをアンテナ端子につなぐときに使用します。
仕様●周波数帯域:10~770MHz●入出力インピーダンス:入力:75Ω(F型)出力:75Ω(Φ3.5ミニプラグ) アズワン品番65-2256-06
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-32 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)75~105 ベース寸法(mm)100×70 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

エスコ品番EA951EN-25 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)236~386 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-24 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)192~300 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-28 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)511~661 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

種類コネクタ 仕様丸型 エスコ品番EA940P-43 形状ストレート 質量(g)20 適合ケーブル5Cケーブル用 結合方式ねじ コネクタタイプF型 嵌合部形状プラグ
1個
500 税込550
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-23 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)152~220 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

エスコ品番EA951EN-27 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)411~561 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-22 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)126~156 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA951EN-21 材質スチール タイプF型 天板寸法(mm)90×65 表面処理亜鉛メッキ 調整範囲(mm)108~134 ベース寸法(mm)100×100 引張荷重(N)3.92 圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

。TV用F型コネクターをRCAピンへ変換できます
仕様●サイズ:Φ13mm×長さ30mm●仕様:凹F型×凸RCA型●RCA-FC(オス-メス)アンテナ用F型接栓をRCAへ(TVに接続) アズワン品番65-9314-76
1個
360 税込396
翌日出荷

種類コネクタ 仕様丸型 エスコ品番EA940P-42 形状ストレート 質量(g)20 適合ケーブル4Cケーブル用 結合方式ねじ コネクタタイプF型 嵌合部形状プラグ
1個
500 税込550
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:35、L:9、d:8、M:M6×1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

種類コネクタ 仕様丸型 エスコ品番EA940P-44 形状ストレート 質量(g)20 適合ケーブル4Cケーブル用 結合方式ねじ コネクタタイプF型
1個
800 税込880
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)300 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-12
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)360 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-12A
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)400 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-16
1個
22,700 税込24,970
8日以内出荷


種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)250 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-10
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TX-8
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

RoHS対応品 屋内用 F型接栓と中継接栓がひとつになった便利なセットです。 4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型) アズワン品番65-2256-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,120 税込1,232
翌日出荷

RoHS対応品 F型接栓と中継接栓が一つになった便利なセットです。 屋内用 4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型) アズワン品番65-2256-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,120 税込1,232
翌日出荷


。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
1箱(5本)ほか
2,960 税込3,256
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:25本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材として アズワン品番65-9337-10
1ケース(25本)
15,300 税込16,830
翌々日出荷

単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:5本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材として アズワン品番65-9337-13
1箱(5本)
3,690 税込4,059
翌々日出荷