カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 安全用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • SUS(エスユーエス)(67)
  • ブロードウォッチ(49)
  • 標識STATION(25)
  • KALBAS(22)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • オザック精工(12)
  • CKD(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • カクケイ(10)
  • Meltec(大自工業)(8)
  • リスパック(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • 京セラ(5)
  • エスティーメディカル(5)
  • 旭精工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FK-2」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥185税込¥204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FK-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)3.5使用荷重(kg)50寸法b(mm)10寸法h(mm)29寸法m(mm)5
  • 39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥260税込¥286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FK-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)22種類リングキャッチ寸法d(mm)5使用荷重(kg)140寸法b(mm)13寸法h(mm)39寸法m(mm)6.5
  • [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(HSS)

    エスコ
    ¥1,850~税込¥2,035~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
  • 32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥200税込¥220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FK-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)4使用荷重(kg)90寸法b(mm)12寸法h(mm)32寸法m(mm)5.5
  • 48x19x330mm [粘着付]ゴム エスコ

    48x19x330mm [粘着付]ゴム

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    用途ガードパット用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FK-2材質ゴム形状楕円型厚さ(mm)3寸法(mm)48×19×330(L)色ブラック
  • 52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FK-25材質ステンレス(SUS316)質量(g)50種類リングキャッチ寸法d(mm)7使用荷重(kg)275寸法b(mm)16寸法h(mm)52寸法m(mm)8.5
  • 45x 6.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    45x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638FK-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)36種類リングキャッチ寸法d(mm)6使用荷重(kg)200寸法b(mm)14寸法h(mm)45寸法m(mm)7.5
  • スポンジ・ゴム押し出し エスコ

    スポンジ・ゴム押し出し

    エスコ
    ¥4,850税込¥5,335
    1個(5個)
    翌日出荷
    ガードパッド用。粘着付。
    長さ(mm)450色ブラック
  • 320x320x145mm段差プレート エスコ

    320x320x145mm段差プレート

    エスコ
    ¥3,910税込¥4,301
    1個
    翌日出荷
    付属のボルトで横連結可能
    材質再生ゴム寸法(mm)320×320×145質量(kg)5.72耐荷重(t)16まで
  • 250x250x95mm段差プレート エスコ

    250x250x95mm段差プレート

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌日出荷
    付属のボルトで横連結可能
    材質再生ゴム寸法(mm)250×250×95質量(kg)2.6耐荷重(t)12まで
  • 69x10.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    69x10.0mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FK-28材質ステンレス(SUS316)質量(g)138種類リングキャッチ寸法d(mm)10使用荷重(kg)550寸法b(mm)22寸法h(mm)69寸法m(mm)12
  • M24/呼28/200mm Tスロットボルト エスコ

    M24/呼28/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥6,580税込¥7,238
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FK-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)18寸法B(mm)125寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
  • M24/呼28/250mm Tスロットボルト エスコ

    M24/呼28/250mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥7,700税込¥8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FK-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)18寸法B(mm)150寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    ¥39,700税込¥43,670
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623エコロジー商品省エネ
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
"FK-2" エスコ 【通販モノタロウ】