カテゴリ

  • 安全用品(9)
  • 物流用品(7)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(157)
  • KALBAS(127)
  • YAMAHA(ヤマハ)(123)
  • Panasonic(パナソニック)(107)
  • SUS(エスユーエス)(67)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
  • ブロードウォッチ(49)
  • イマオコーポレーション(29)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(25)
  • 標識STATION(25)
  • SIEMENS(18)
  • 三菱電機(17)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](14)
  • リスパック(14)
  • ホンダ(13)
  • オザック精工(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • ParkerTAIYO(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FK-2」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    29x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥185税込¥204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FK-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)3.5使用荷重(kg)50寸法b(mm)10寸法h(mm)29寸法m(mm)5
  • 39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    39x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥260税込¥286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FK-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)22種類リングキャッチ寸法d(mm)5使用荷重(kg)140寸法b(mm)13寸法h(mm)39寸法m(mm)6.5
  • [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(HSS)

    エスコ
    ¥1,850~税込¥2,035~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
  • 32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    32x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥200税込¥220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FK-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)12種類リングキャッチ寸法d(mm)4使用荷重(kg)90寸法b(mm)12寸法h(mm)32寸法m(mm)5.5
  • パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコ

    パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ

    エスコ
    ¥1,160~税込¥1,276~
    1セット(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
  • 48x19x330mm [粘着付]ゴム エスコ

    48x19x330mm [粘着付]ゴム

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    用途ガードパット用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FK-2材質ゴム形状楕円型厚さ(mm)3寸法(mm)48×19×330(L)色ブラック
  • 52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FK-25材質ステンレス(SUS316)質量(g)50種類リングキャッチ寸法d(mm)7使用荷重(kg)275寸法b(mm)16寸法h(mm)52寸法m(mm)8.5
  • 45x 6.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    45x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638FK-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)36種類リングキャッチ寸法d(mm)6使用荷重(kg)200寸法b(mm)14寸法h(mm)45寸法m(mm)7.5
  • 2.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    2.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    ¥3,180税込¥3,498
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE色半透明内径(Φmm)2全長(m)2外径×内径(Φmm)4×2外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)3.3
  • スポンジ・ゴム押し出し エスコ

    スポンジ・ゴム押し出し

    エスコ
    ¥4,850税込¥5,335
    1個(5個)
    翌日出荷
    ガードパッド用。粘着付。
    長さ(mm)450色ブラック
  • 320x320x145mm段差プレート エスコ

    320x320x145mm段差プレート

    エスコ
    ¥3,910税込¥4,301
    1個
    翌日出荷
    付属のボルトで横連結可能
    材質再生ゴム寸法(mm)320×320×145質量(kg)5.72耐荷重(t)16まで
  • 250x250x95mm段差プレート エスコ

    250x250x95mm段差プレート

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌日出荷
    付属のボルトで横連結可能
    材質再生ゴム寸法(mm)250×250×95質量(kg)2.6耐荷重(t)12まで
  • 25A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    25A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    ¥295税込¥325
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 20A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    20A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 69x10.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    69x10.0mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FK-28材質ステンレス(SUS316)質量(g)138種類リングキャッチ寸法d(mm)10使用荷重(kg)550寸法b(mm)22寸法h(mm)69寸法m(mm)12
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥745~税込¥820~
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • 200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本) エスコ

    200mm 結束バンド(ビーズタイプ/黒/15本)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1袋(15個)
    翌日出荷
    結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
    材質ナイロン全長(mm)200色黒使用温度範囲(℃)0~85最大径(Φmm)51
  • 2.0/ 4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    2.0/ 4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE色半透明内径(Φmm)2全長(m)10外径×内径(Φmm)4×2外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)3.3
  • M24/呼28/200mm Tスロットボルト エスコ

    M24/呼28/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥6,580税込¥7,238
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FK-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)18寸法B(mm)125寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
  • M24/呼28/250mm Tスロットボルト エスコ

    M24/呼28/250mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥7,700税込¥8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FK-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)18寸法B(mm)150寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
  • 高さ制限バー延長セット エスコ

    高さ制限バー延長セット

    エスコ
    ¥8,350税込¥9,185
    1組(1組)
    翌日出荷
    ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。「EA983FK-253」延長用セット。
    用途衝突事故防止や進入口の高さ制限にセット内容1バー×1本/ジョイントパイプ×1本/吊金具×1個/ステンレスワイヤー×1本/ワイヤークリップ×1個/ジョイント用ビス×4個材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ直径(Φmm)54長さ(m)1
  • 600x340x150mm 段差プレート エスコ

    600x340x150mm 段差プレート

    エスコ
    ¥5,550税込¥6,105
    1個
    翌日出荷
    仕様段差:150mm材質ポリプロピレン寸法(mm)600×340×150質量(g)3500耐荷重(t)10未満
  • 禁止標識[駐車禁止]360x120mm エスコ

    禁止標識[駐車禁止]360x120mm

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1枚
    翌日出荷
    施設の出入口付近に。
  • 2.0/ 4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    2.0/ 4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    ¥7,960税込¥8,756
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE色半透明内径(Φmm)2全長(m)5外径×内径(Φmm)4×2外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)3.3
  • [EA983FK-20A用]サイドプレート エスコ

    [EA983FK-20A用]サイドプレート

    エスコ
    ¥4,440税込¥4,884
    1個
    翌日出荷
    仕様段差:150mm材質ポリプロピレン寸法(mm)340×340×150質量(g)1400耐荷重(t)10未満
  • 高さ制限バー (ワイヤー付き) エスコ

    高さ制限バー (ワイヤー付き)

    エスコ
    ¥20,200税込¥22,220
    1組(1組)
    4日以内出荷
    ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。ワイヤー式で高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。
    用途衝突事故防止や進入口の高さ制限にセット内容1バー×3本/ジョイントパイプ×2本/吊金具×3個/ステンレスワイヤー×3本/ワイヤークリップ×3個/ジョイント用ビス×8個材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ直径(Φmm)54長さ(m)3
  • コンクリート用アンカーセット(EA983FK-61~65用) エスコ

    コンクリート用アンカーセット(EA983FK-61~65用)

    エスコ
    ¥2,430税込¥2,673
    1セット(2本)
    翌日出荷
    カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
    仕様●仕様:コンクリート舗装用(2セット)●内容:メネジアンカー(M16)×4、六角ボルト(M16×70)×4、平座金×4●素材:EPDM
  • アスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用) エスコ

    アスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用)

    エスコ
    ¥2,430税込¥2,673
    1セット(2本)
    翌日出荷
    カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
    仕様●仕様:アスファルト舗装用(2セット)●内容:固定釘(Φ9.5×200mm)×4、平座金×4、スペーサー×4●素材:EPDM
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    ¥16,500税込¥18,150
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    ¥39,700税込¥43,670
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623エコロジー商品省エネ