カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 堀内機械(169)
  • SMC(113)
  • ニッセイ(34)
  • FSC(24)
  • omron(オムロン)(19)
  • 日東工器(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • ハンマーキャスター(13)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 日東工業(9)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
  • エフコン(9)
  • アズワン(8)
  • 工進(8)
  • 千代田通商(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • GEMS SENSORS(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FS-100」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ100A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
2,580税込2,838
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-89
AC100V LED回転灯 エスコAC100V LED回転灯エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷から8日以内出荷
仕様防滴構造材質ポリカーボネート定格電圧(V)AC100光源LED球寸法(Φ×mm)100×141電源コード(cm)51音量(dB)88
[FS-1710] 1000x11mmx 5m エアフィルター エスコ[FS-1710] 1000x11mmx 5m エアフィルターエスコ
24,900税込27,390
1巻
当日出荷
仕様特殊機器用難燃性低圧力損失に加え、粉じん保持容量が大きく、樹脂成型、ジグザク折加工が可能です。個別空調用ロングライフフィルタのろ材など、機器の保守用として最適です。材質モダアクリル、ポリアミド厚さ(mm)11(±2)使用温度範囲(℃)60以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5捕集効率(%)74アズワン品番64-7992-43
[LED信号灯用]壁面取付ブラケット エスコ[LED信号灯用]壁面取付ブラケットエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FW-18材質鋼板(ポリエステル系紛体塗装)寸法(mm)90×110×62(H)質量(g)160対応機種EA983FS-100R/EA983FS-124BEA983FS-101R/EA983FS-125B取付穴径(Φmm)【本体】6×4ヶ所、【回転等】6×6ヶ所
AC100V/14A タップ USBポート付/ホワイト エスコAC100V/14A タップ USBポート付/ホワイトエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
向きに迷ってなかなか挿しこみできない不満を解消します。 パッケージがヘッダー付き化粧箱になります。 タブレットも充電可能。※メインポートのみ USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー 高出力で急速充電可能 日本国内専用
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:H1FS4002UWH●コンセント:2P×2口●ポート数:2ポート●色:白●定格:コンセント/AC14A・100V(1400W)USB/DC5V・2.4A(合計)●プラグ:2P(スイング収納・耐トラッキング)●サイズ:42×80×43mm●重量(g):70●プラグ形状:ストレートプラグ●材質:ポリカーボネート●絶縁カバー:あり●雷ガード:なし●スイッチ:なしアズワン品番68-1865-67
[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター エスコ[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルターエスコ
15,400税込16,940
1巻
翌々日出荷
仕様平均捕集効率:0.68材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)5.5(±1.5)使用温度(℃)60以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5アズワン品番64-7992-42