カテゴリ

  • 作業工具(34)
  • 切削工具(24)
  • 物流用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 機構部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 電気材料(10)
  • 事務用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(8)
  • 研磨材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(37)
  • PROST's(755)
  • BIGM(丸山製作所)(694)
  • メディアカバーマーケット(689)
  • スバル(348)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(326)
  • 住友電工ハードメタル(182)
  • 京セラ(179)
  • TRUSCO(165)
  • omron(オムロン)(147)
  • イマオコーポレーション(145)
  • 三菱マテリアル(127)
  • Qlight(119)
  • タンガロイ(118)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
  • イスカル(95)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(95)
  • LEPLUS NEXT(89)
  • 三桂製作所(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G12」の検索結果

220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボード用下地ベース エスコ石膏ボード用下地ベースエスコ
840税込924
1セット
翌日出荷
お好みの色に塗装ができます。
材質本体:ABSホワイト
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料オフホワイト系使用温度範囲-内容量(g)12×2個完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)1~2施工量2×2×1cm程度(1個)
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
2,040税込2,244
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
ソケットレンチセット(ホールド機能付) エスコソケットレンチセット(ホールド機能付)エスコ
28,500税込31,350
1セット
翌日出荷
セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
22,900税込25,190
1セット
8日以内出荷
セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
スイベルジョイント(高圧用) エスコスイベルジョイント(高圧用)エスコ
8,750税込9,625
1個
翌日出荷
EA991CG-10用スイベルジョイント。
材質スチール(黄色亜鉛めっき)質量(g)242ねじサイズG1/8”(オス)、G1/4”(メス)
金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
2,500税込2,750
1袋(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質
銅管エルボ エスコ銅管エルボエスコ
5,400税込5,940
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)エスコ
6,300税込6,930
1本
翌日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNC)エスコ
1,480税込1,628
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF)エスコ
2,250税込2,475
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
[角形]LED作業灯(車載用) エスコ[角形]LED作業灯(車載用)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム電源DC10~30Vコード長さ(mm)500電線仕様ゴムケーブル首振り270°照射距離(m)散光:200 集光:100取付ねじ径(Φmm)M8照射角度(°)散光:60 集光:30
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
[極細/細字/中字]油性マジックインキ エスコ[極細/細字/中字]油性マジックインキエスコ
1,850税込2,035
1本(10本)
翌日出荷
油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
質量(g)12線幅(mm)1.2インク色ペン先細字
電工ニッパー(ばね付) エスコ電工ニッパー(ばね付)エスコ
2,500税込2,750
1丁
翌日出荷
【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)133質量(g)110
フレキシブルシャフト エスコフレキシブルシャフトエスコ
122,000税込134,200
1本
翌日出荷
カップリング式。
用途EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用。接続ねじ(inch)1/4”-28長さ(m)13.7外径(Φmm)コアー:7.9適合パイプ径(Φmm)14.3~25.4ホース外径(Φmm)青:13
戸当り エスコ戸当りエスコ
440税込484
1ケース(4個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム入数4
脚キャップ(角型) エスコ脚キャップ(角型)エスコ
370税込407
1ケース(2セット)
3日以内出荷
入数は2個入りです。
材質エラストマー樹脂
375x140x670mmキーボックス(200本用) エスコ375x140x670mmキーボックス(200本用)エスコ
79,600税込87,560
1個
翌日出荷
管理ナンバーラベルにより正確な保管が可能
用途壁掛け専用仕様キーハンガー数:200個材質スチール寸法(mm)375×140×670(H)質量(kg)13.2
(25gx12個)ドライペット(除湿剤/引出・衣装用) エスコ(25gx12個)ドライペット(除湿剤/引出・衣装用)エスコ
810税込891
1個
当日出荷
湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します。 備長炭と活性炭配合。 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
用途引出し・衣装ケース用内容量(g)25g×12枚有効期間3/4ヶ月
[立入禁止]表示板 エスコ[立入禁止]表示板エスコ
4,000税込4,400
1個
8日以内出荷
文字内容立入禁止材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) エスコリード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
仕様短絡保護キャップ付全長(m)約1.2ピン径直径2mm最大開口(mm)25mm
アナログ絶縁抵抗計 エスコアナログ絶縁抵抗計エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計付属品テストリード、携帯ケースサイズ99(W)×43(D)×144(H)mm定格電圧1000V使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと)直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5%保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと)安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
120mmスライドアームプーラー(3本爪/薄爪) エスコ120mmスライドアームプーラー(3本爪/薄爪)エスコ
41,800税込45,980
1個
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製質量(kg)1.5
R1・1/2”雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス) エスコR1・1/2”雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
取付ねじR1-1/2”常用圧力(MPa)3材質SUS304仕様オーリング(NBR)中圧型構造バルブレス構造
R1・1/2”雄ねじプラグ(中圧用/ステンレス製) エスコR1・1/2”雄ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
取付ねじR1-1/2”常用圧力(MPa)3材質SUS304中圧型構造バルブレス構造
G 1/2"x12.70mm  銅管アダプター エスコG 1/2"x12.70mm 銅管アダプターエスコ
415税込457
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432RA-34
フィルタエレメント エスコフィルタエレメントエスコ
3,980税込4,378
1袋(10個)
翌日出荷
仕様交換用フィルタエレメント
12mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製) エスコ12mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425HG-12チューブサイズ(mm)12
Rc1/4"xR 1/4"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコRc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(ロングハンドル)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
エスコ品番EA425AG-12バルブ種類ボールバルブ
G 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付) エスコG 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付)エスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-5長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
G-125 オーリング (固定用/5個) エスコG-125 オーリング (固定用/5個)エスコ
685税込754
1個
当日出荷
内径(Φmm)124.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-125外径(Φmm)130.6JIS呼びG-125
G-120 オーリング (固定用/5個) エスコG-120 オーリング (固定用/5個)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
内径(Φmm)119.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-120外径(Φmm)125.6JIS呼びG-120
51mm Uカッター(13mmケーブル用) エスコ51mm Uカッター(13mmケーブル用)エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA340GG-12
200A/20m 溶接機アースセット エスコ200A/20m 溶接機アースセットエスコ
38,900税込42,790
1セット
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AG-120セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)20
190g ガスボンベ(12本) エスコ190g ガスボンベ(12本)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
225g ガスボンベ(EA302FB,EA303C,E用/12本) エスコ225g ガスボンベ(EA302FB,EA303C,E用/12本)エスコ
6,910税込7,601
1個
翌日出荷
交換用ボンベです。
成分プロパン・ブタン混合液体エスコ品番EA303E-1A寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200火炎温度(℃)約2100ガス容量(g)225主な適合トーチ旧EA302FB、旧EA303E、EA303C
1/2sqx12mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx12mm ディープインパクトソケットエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA164DG-12