カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 作業工具(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • goot(太洋電機産業)(461)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(184)
  • ダイヤトレンド(90)
  • 三菱電機(85)
  • RS PRO(42)
  • 大阪魂(34)
  • SPARKFUN(26)
  • P・O・Pプロダクツ(25)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(25)
  • BMW(24)
  • コミネ(22)
  • FIVE(ファイブ)(19)
  • トリニティ(19)
  • ヘンケルジャパン(18)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • エレコム(15)
  • サンワサプライ(15)
  • ラムマウント(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GOT」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANアダプター EA759GYシリーズ エスコLANアダプター EA759GYシリーズエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
LANアダプター EA759GYシリーズ エスコLANアダプター EA759GYシリーズエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
仕様●コネクタ:USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●ケーブル長:9cm(コネクタ部除く)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●インターフェース:USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3アズワン品番65-9278-24
90mm LANアダプター エスコ90mm LANアダプターエスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※WakeOnLAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。※NintendoSwitchは任天堂の商標または登録商標です。※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。パソコンに有線LANポートを増設NintendoSwitchにも対応持ち運びやすい長さ9cmのケーブル
仕様●型番:USB-CVLAN1WN●インターフェイス:USB3.1RJ-45●データ転送速度:946Mbps(理論値)●色:白●規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●サイズ:60(W)×27(D)×16(H)mm●ケーブル長:90mm●重量:28g●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)× 1ポート、Auto-Negotiation対応●アクセス方式:CSMA/CD●対応プロトコル:IPv4、IPv6●LAN電源電圧:5V●消費電流:200mA(最大)●消費電力:1W●環境条件:使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-20℃~60℃使用時湿度/0~80%まで●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスアズワン品番65-5670-03
M12 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個) エスコM12 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)エスコ
3,000税込3,300
1袋(10個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7962-93入数10個ねじサイズM12
M10 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個) エスコM10 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)エスコ
1,610税込1,771
1袋(10個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7962-92入数10個ねじサイズM10
M8 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個) エスコM8 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)エスコ
1,100税込1,210
1袋(10個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7962-91入数10個ねじサイズM8
M6 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個) エスコM6 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)エスコ
590税込649
1袋(10個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1アズワン品番64-7962-90入数10個ねじサイズM6
M5 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個) エスコM5 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)エスコ
520税込572
1袋(10個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7962-89入数10個ねじサイズM5
M4 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個) エスコM4 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)エスコ
465税込512
1袋(10個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7アズワン品番64-7962-88入数10個ねじサイズM4
M12 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個) エスコM12 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)エスコ
345税込380
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7962-83入数10個ねじサイズM12
M10 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個) エスコM10 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)エスコ
230税込253
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7962-82入数10個ねじサイズM10
M8 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個) エスコM8 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)エスコ
155税込171
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7962-81入数10個ねじサイズM8
M6 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個) エスコM6 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)エスコ
115税込127
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)1アズワン品番64-7962-80入数10個ねじサイズM6
M5 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個) エスコM5 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)エスコ
80税込88
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7962-79入数10個ねじサイズM5
M4 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個) エスコM4 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)エスコ
80税込88
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)0.7アズワン品番64-7962-78入数10個ねじサイズM4
17x160mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ エスコ17x160mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチエスコ
3,470税込3,817
1本
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム寸法(mm)17全長(mm)177質量(g)430軸長(mm)160アズワン品番64-7871-49
14x140mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ エスコ14x140mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチエスコ
2,170税込2,387
1本
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム寸法(mm)14全長(mm)154質量(g)260軸長(mm)140アズワン品番64-7871-48
12x125mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ エスコ12x125mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチエスコ
1,400税込1,540
1本
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム寸法(mm)12全長(mm)137質量(g)160軸長(mm)125アズワン品番64-7871-47
8x100mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ エスコ8x100mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチエスコ
590税込649
1本
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム寸法(mm)8全長(mm)108質量(g)59軸長(mm)100アズワン品番64-7871-45
6x 90mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ エスコ6x 90mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチエスコ
460税込506
1本
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム寸法(mm)6全長(mm)96質量(g)30軸長(mm)90アズワン品番64-7871-44
5x 80mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ エスコ5x 80mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチエスコ
425税込468
1本
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム寸法(mm)5全長(mm)85質量(g)18軸長(mm)80アズワン品番64-7871-43
4x 70mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ エスコ4x 70mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチエスコ
340税込374
1本
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム寸法(mm)4全長(mm)74質量(g)10軸長(mm)70アズワン品番64-7871-42
3x 63mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ エスコ3x 63mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチエスコ
285税込314
1本
翌日出荷
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム寸法(mm)3全長(mm)66質量(g)5軸長(mm)63アズワン品番64-7871-41
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら