カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 作業工具(24)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 電気材料(14)
  • 制御機器(9)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 物流用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ホンダ(208)
  • SMC(201)
  • パール金属(107)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • ハリケーン(84)
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • CKD(73)
  • RS PRO(70)
  • ニッサン(55)
  • Nikon(ニコン)(52)
  • omron(オムロン)(46)
  • Puig (プーチ)(41)
  • ネグロス電工(40)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • 三菱電機(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • Dell Technologies(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HB1」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
3,280税込3,608特価
1個
当日出荷から翌日出荷
32x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ32x32mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ(1件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HB-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120直径(Φmm)32高さ(mm)32砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19000
210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製) エスコ210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
全長(mm)210刃長(mm)80エスコ品番EA540HB-1材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)65刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
890税込979
1袋(17本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
水栓ハンドル(キー式) エスコ水栓ハンドル(キー式)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
仕様四角対辺:7.5mmアズワン品番64-7852-16
バルブ開閉札 エスコバルブ開閉札エスコ
3,480税込3,828
1個
当日出荷から翌日出荷
取付方式
AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ6mm 2方向電磁弁エスコ
4,030税込4,433
1個
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7820-97
1/2”sqx18mmディープインパクトソケット エスコ1/2”sqx18mmディープインパクトソケットエスコ
820税込902
1個
当日出荷
対辺(mm)18差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)27.8
370x180mm 270kgハンドトラック エスコ370x180mm 270kgハンドトラックエスコ
29,200税込32,120
1台
当日出荷
ナイロンフレームで軽量です
仕様サビに強いフレーム段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載フレームは工具なしで組み立て可能ナイロンフレームで軽量です材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール質量(kg)8.7車輪径(Φmm)260全幅(mm)530全高(mm)1260荷台寸法(mm)180×370材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-7862-64
1/2”sqx19mmディープインパクトソケット エスコ1/2”sqx19mmディープインパクトソケットエスコ
780税込858
1個
当日出荷
対辺(mm)19差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)27.8
1/2”sqx17mmディープインパクトソケット エスコ1/2”sqx17mmディープインパクトソケットエスコ
820税込902
1個
当日出荷
対辺(mm)17差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)25.8
25x50mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ25x50mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ
640税込704
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6高さ(mm)50粒度#120形状円筒型エスコ品番EA819HB-11砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])25000
Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック エスコΦ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラックエスコ
5,160税込5,676
1本
翌日出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製耐候性良好で屋外使用に強い上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂アズワン品番65-3898-06
50mm/250kg 滑 車(フック付) エスコ50mm/250kg 滑 車(フック付)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987HB-1材質スチール全長(mm)180質量(kg)0.52
1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ エスコ1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチエスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
全長(mm)318質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])280空気消費量(L/min)300能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-29使用コンプレッサ2.2kW以上取扱説明書(0.43MB)
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
2,280税込2,508
1本
当日出荷から翌日出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
15mm/150mm 絶縁プラスチッククランプ エスコ15mm/150mm 絶縁プラスチッククランプエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
エスコ品番EA640HB-1
650x1400mm/約328.13g/枚(1050匁) バスタオル(高級・濃紺) エスコ650x1400mm/約328.13g/枚(1050匁) バスタオル(高級・濃紺)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
種別バスタオル濃紺エスコ品番EA929HB-1質量(g)330混率(%)綿100寸法(cm)65×140
680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H) エスコ680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
種類銅ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HB-1
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
12,800税込14,080
1個
当日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-08
7本組/8-19mm コンビネーショギアレンチセット エスコ7本組/8-19mm コンビネーショギアレンチセットエスコ
16,000税込17,600
1セット
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・19(7本組)●全長(mm):140~248●ケース:ポケット数/10個 耐久性に優れたデニム製生地●12ポイント●メガネ部/正逆切替レバー付●13°オフセットで力が入れやすいアズワン品番65-9267-49
[EA991HB-61A-63A] 給油ノズル(標準タイプ) エスコ[EA991HB-61A-63A] 給油ノズル(標準タイプ)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
アズワン品番64-7989-22危険物の類別非危険物
1L ガソリン携行缶 エスコ1L ガソリン携行缶エスコ
3,560税込3,916
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)エスコ
1,060税込1,166
1袋(10個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7851-07入数10個適合ホース径(Φmm)90~110
[ステンレス製]封印線 エスコ[ステンレス製]封印線エスコ
18,200税込20,020
1巻
翌々日出荷
仕様【撚り数】7本材質ステンレス長さ(mm)370質量(g)1000寸法(Φmm)0.25
30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
12,300税込13,530
1組(10本)
当日出荷
アズワン品番64-2209-74入数10
70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)エスコ
970税込1,067
1袋(10個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7851-05入数10個適合ホース径(Φmm)70~90
AC100V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-10
AC100V/100W半田ごて エスコAC100V/100W半田ごてエスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
消費電力(W)100コテ先温度(℃)530仕様ニクロムヒーター全長(mm)280電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-06
バスタオル 高級 600×1200mm/800匁 エスコバスタオル 高級 600×1200mm/800匁エスコ
1,470税込1,617
1枚
翌日出荷
混率(%)綿100寸法(cm)60×120アズワン品番65-2250-93
1/2”sqx14mmディープインパクトソケット エスコ1/2”sqx14mmディープインパクトソケットエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
対辺(mm)14差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)24.2
1/2”sqx16mmディープインパクトソケット エスコ1/2”sqx16mmディープインパクトソケットエスコ
825税込908
1個
翌日出荷
対辺(mm)16差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)24.2
25x38mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ25x38mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ
535税込589
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)6高さ(mm)38粒度#120形状円筒型エスコ品番EA819HB-10砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19200
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) エスコ16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)エスコ
3,600税込3,960
1袋(50個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)16~25
エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコエルボ (3管種用メカニカル継手)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
水栓ハンドル(赤ビス) エスコ水栓ハンドル(赤ビス)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質金属赤ビスアズワン品番64-7852-65
水栓ハンドル(青ビス) エスコ水栓ハンドル(青ビス)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
材質金属青ビスアズワン品番64-7852-64
AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-05
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-04