カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(270)
  • ホンダ(56)
  • RS PRO(42)
  • SMC(35)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • パール金属(22)
  • CKD(16)
  • Dell Technologies(13)
  • 千代田通商(12)
  • コーコス信岡(9)
  • Nikon(ニコン)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 岩崎電気(6)
  • 仁礼工業(6)
  • ANEX(5)
  • TRUSCO(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HB8」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
660税込726
1袋(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
3,280税込3,608特価
1個
当日出荷から翌日出荷
98mm 鼻毛はさみ エスコ98mm 鼻毛はさみエスコ
4,180税込4,598
1個
当日出荷
美容はさみにヒントを得た新しい発想の鼻毛カット用です。 小指を指かけに乗せてカットします。 鼻を傷つけないよう刃先は丸く加工しています。
仕様ケース付きエスコ品番EA916HB-8材質ステンレス全長(mm)98質量(g)14
丸穴用替刃 エスコ丸穴用替刃エスコ
9,270税込10,197
1個
翌日出荷から8日以内出荷
200mm/24mm モンキーレンチ(クッショングリップ) エスコ200mm/24mm モンキーレンチ(クッショングリップ)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA530HB-8
[L] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) エスコ[L] 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)エスコ
1,810税込1,991
1双
翌日出荷
厚さ(mm)1.2機能耐切創性、耐摩耗性耐切創性X/F
18-25mm/ G 1" ケーブルグランド(5個) エスコ18-25mm/ G 1" ケーブルグランド(5個)エスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)18~25エスコ品番EA948HB-8
8mm 角型・彫刻のみ エスコ8mm 角型・彫刻のみエスコ
8,940税込9,834
1個
翌日出荷
刃幅(mm)8エスコ品番EA588HB-8
8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628HB-8引張強度(kN)9.18直径(Φmm)×長さ(m)8×200
こて先(EA304HB-300用) エスコこて先(EA304HB-300用)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
19x38mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ19x38mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)6高さ(mm)38粒度#120形状円筒型エスコ品番EA819HB-8砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])33000
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
8mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ8mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425HB-82ねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/4
8mmX1/4PT D型ユニオン エスコ8mmX1/4PT D型ユニオンエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT材質(パッキン)NBR
ケーブルグランド エスコケーブルグランドエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
8mmxR 3/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ8mmxR 3/8" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425HB-83ねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ3/8
80mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ80mmx1インチ1/2 インパクトソケットエスコ
63,400税込69,740
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(mm)80適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-80全長(mm)110質量(g)4240外径(Φmm)115寸法D1(mm)115寸法D2(mm)86寸法I(mm)60
8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製) エスコ8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS430)バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)ケース寸法(mm)234×168×62適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32