カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全標識(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • Optibelt(14)
  • azbil(旧:山武)(13)
  • 日東工器(10)
  • サンドビック(9)
  • Nikon(ニコン)(8)
  • Cressall(8)
  • 共立機巧(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • Vance&Hines(7)
  • イチグチ(6)
  • ホンダ(6)
  • エナパック(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • マパール(5)
  • 伊東屋(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HP-50」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
エアーコンプレッサー(オイルレス) エスコエアーコンプレッサー(オイルレス)エスコ
73,500税込80,850
1台
翌日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)空気タンク容量(L)10サイズ(mm)355×330×650騒音値(dB)(50/60Hz)70
AC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサー エスコAC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサーエスコ
377,000税込414,700
1台
8日以内出荷
作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチールアズワン品番65-9245-34
25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット エスコ25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキットエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
プラグ付正逆転付
仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個アズワン品番65-3882-97
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
M5x 8mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM5x 8mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
485税込534
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×8
M5x 6mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM5x 6mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
485税込534
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×6
8mm キャップ エスコ8mm キャップエスコ
170税込187
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水アズワン品番64-2196-95
6mm キャップ エスコ6mm キャップエスコ
150税込165
1個
当日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2196-94
4mm キャップ エスコ4mm キャップエスコ
130税込143
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水アズワン品番64-2196-93
200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防用設備等認定品(HP-027号)A-50・100・200級、剥離紙付、ステッカータイプエスコ品番EA983AH-44寸法(mm)200×200
150x150mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ150x150mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防用設備等認定品(HP-027号)A-50・100・200級、剥離紙付、ステッカータイプエスコ品番EA983AH-43寸法(mm)150×150
100V×90W ミニコンプレッサー エスコ100V×90W ミニコンプレッサーエスコ
43,000税込47,300
1台
翌日出荷
仕様オイルレスエスコ品番EA116DAコード長さ(m)約1.9ホース長さ(m)4エアー吸込量(L/min)15.8ホースねじ1/8インチPF