28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコIH調理器
加熱調理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず、一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけで外れるマグネットコード。
材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス 形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの 質量(kg)1.7 サイズ240(W)×286(D)×54(H)mm 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.5 寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~20 揚物調理:直径18 火力調節加熱調理:5段階(火力) 80W相当~1000W 揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃ 安全機能なべなし検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物なべのそり検知機能 切り忘れ防止機能
1台
7,880 税込8,668
翌日出荷

エスコIH調理器
卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。ON・OFFと火力調節スイッチが両側についているので、どちらからでも操作できます。調理モードや設定温度・加熱時間が分かりやすい液晶パネル。1,000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。高火力1,400Wでお料理の幅が広がります。加熱モードは7段階、揚げ物モードなら6段階まで火力が調節できます。炒める、焼く、煮る、揚げる、蒸すなど、幅広い調理に対応。表面はガラストップなので、吹きこぼれがあってもサッとふき取るだけの簡単お手入れ。万が一手足をひっかけてしまってもコードだけ外れるマグネットコードだから安心。カセットコンロに比べて発熱率が良く、低コスト。ガスボンベを買う必要もありません。
材質本体:ポリプロピレン、トッププレート:結晶ガラス 形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの 質量(kg)2.5 ブラック 消費電力(W)1,400 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45 寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~24 揚物調理:直径18~22 タイマー1~9時間59分 火力調節加熱調理:保温(80℃)+6段階 (1,400W・1,000W・700W・500W・200W・80W相当) 揚げ物調理:6段階 (200℃・190℃・180℃・170℃・160℃・150℃) 安全機能なべ検知機能/小物検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物鍋そり検知機能 切り忘れ防止機能 寸法(Φcm)【なべ使用可能】加熱調理:12~24 揚げ物調理:18~22
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」を搭載火加減おまかせの自動炊飯機能で手軽に炊き上げます。食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載鍋の種類や食材の量が変わっても、80℃以上の温度を保つよう自動で火加減を調整。吹きこぼれを抑え、食材をじっくりやわらかく調理します。「揚げ物コース」で温度を自動コントロール油を一定温度に保ち、カラッとおいしく揚げます。運転音が気になりにくい静音設計(弱火以下)火力7段階の「3」以下(弱火・とろ火)が約25dBと静かで、食卓の会話の邪魔にならず、団らんも楽しめます。とろ火・強火は押すだけ「ワンタッチ火力操作」ボタン一つでとろ火・強火の火力調節ができるため、操作が簡単です。ブレーカーが落ちにくい「1000Wセーブ」最大1400Wから1000Wに切り替えることができるので、食事中にブレーカーが落ちる心配を減らせます。電源プラグを抜いても設定を記憶しているので、毎回セットする手間が省けます。キッチンポケットアプリでより楽しく、便利に。IH調理器専用レシピをご紹介、スマホでレシピ検索や確認ができます。
仕様●型式:KZ-PH34-K●火力調節:7段階●サイズ:304(W)×345(D)×54(H)mm●なべ使用可能サイズ:Φ12~26cm●重量:2.5kg●消費電力:1,400W●コード長:1.9m●機能:温度過昇防止機能空焼き検知機能切り忘れ自動OFF鍋なし自動OFF揚げ物そり鍋自動OFF小物自動OFF アズワン品番65-3891-18
1台
18,100 税込19,910
翌日出荷

用途ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン対応 ※IH調理器、電子レンジでは使用できません。 ガス火専用 セット内容【9点組】フライパン:寸法約26cm、満水容量約2.7L、 直径27.8×高さ約6cm / 約565g 底の厚さ2.5mm、なべ16cm:寸法約16cm、満水容量約1.5L、 直径約17.8×高さ約8cm / 約350g 底の厚さ2.5mm、なべ20cm:寸法約20cm、満水容量約2.8L、 直径約21.8×高さ約9.5cm / 約500g 底の厚さ2.5mm、エッグパン、 約22.5(W)×約13.9(D)×約5.3(H) / 約420g 底の厚さ5.0mm(はり底含む) 容量1.2L、ガラスふた16cm、 直径約17.8×高さ約4.4cm / 約280g、ガラスふた20cm、 直径約21.7×高さ約4.4cm / 約420g、PEシールふた16cm、 直径約19.2×奥行約17.8×高さ約0.9 / 約48g、PEシールふた20cm、 直径約23.3×奥行約21.8×高さ約0.9 / 約70g、マルチハンドル、 約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H) / 約200g 材質【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金、【エッグパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】強化ガラス製器具・強化の種類:前面物理強化・ゴム部:シリコン製樹脂(耐熱温度220℃)、【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃)・樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)・金属部:ステンレス鋼・ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃) 表面処理【フライパン・なべ】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工、【エッグパン】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工 パッケージサイズ(mm)258(W)×280(D)×183(H) アズワン品番64-2276-22 質量(g/パック)3400
1個
13,800 税込15,180
3日以内出荷

業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0 容量(L)12.0 消費電力(W)240 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 サイズ(mm)460×395×355
1台
88,000 税込96,800
翌日出荷

電磁調理器IH200V対応
材質(本体)18-10ステンレススチール 材質(ハンドル)シリコン+18-10ステンレススチール エスコ品番EA913VM-40B 直径(Φmm)片手鍋:140、ミルクパン:140、フライパン:160 容量(L)片手鍋:1、ミルクパン:1.5 深さ(mm)片手鍋・ミルクパン:66、フライパン:44 材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-24B 直径(Φmm)264 質量(g)1000 深さ(mm)48 外寸(mm)274 材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。
容量(L)3 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-28B 直径(Φmm)202 材質(本体)18-10ステンレススチール 質量(g)1410 サイズ(cm)20 深さ(mm)102 外寸(mm)215 材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール 材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。
容量(L)6 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-29B 直径(Φmm)240 材質(本体)18-10ステンレススチール 質量(g)2060 サイズ(cm)24 深さ(mm)138 外寸(mm)255 材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール 材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。
容量(L)1.5 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-36B 直径(Φmm)163 材質(本体)18-10ステンレススチール 質量(g)1010 サイズ(cm)16 深さ(mm)75 外寸(mm)175 材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール 材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-23B 直径(Φmm)204 質量(g)650 深さ(mm)44 外寸(mm)214 材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-22B 直径(Φmm)163 質量(g)530 外寸(mm)174 材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

オーブン使用可、電子レンジ・IH(電磁調理器)は使用不可。バーベキューのタレ皿や、アヒージョやフォンデュ、グラタンなどに使えるアルミ製の簡易プレートです。
材質アルミニウム 質量(g)6/枚 サイズ(mm)170(W)×106(D)×30(H) 溶融温度(℃)約660
1セット(40枚)
3,520 税込3,872
翌日出荷

オーブン使用可、電子レンジ・IH(電磁調理器)は使用不可。料理の取り皿や鍋として使用可能。屋外でのバーべーキューはもちろん、行楽やホームパーティーなど幅広い場面で活用できます。
材質アルミニウム 質量(g)3/枚 サイズ(Φmm)125×40(H) 溶融温度(℃)約660
1セット(50枚)
3,300 税込3,630
翌日出荷

オーブン使用可、電子レンジ・IH(電磁調理器)は使用不可。料理の取り皿や鍋として使用可能。屋外でのバーべーキューはもちろん、行楽やホームパーティーなど幅広い場面で活用できます。
材質アルミニウム 質量(g)8/枚 サイズ(Φmm)200×20(H) 溶融温度(℃)約660
1セット(60枚)
3,300 税込3,630
翌日出荷

丸型。オーブン使用可、電子レンジ・IH(電磁調理器)は使用不可。深型なのでいろいろな料理に使用できます。屋外でのバーべーキューはもちろん、行楽やホームパーティーなど幅広い場面で活用できます。
材質アルミニウム 質量(g)22/枚 サイズ(Φmm)230×70(H) 溶融温度(℃)約660
1セット(20枚)
5,820 税込6,402
翌日出荷

電磁調理器IH200V、オーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高いグリルです。 グリル内部のザラザラ加工により、 油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。 山形に刻まれた溝が余分な油を落とします。
エスコ品番EA913VM-70 寸法(mm)260 材質/仕上鋳鉄/3層エマイユ加工 質量(g)2670 深さ(mm)30
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

電磁調理器IH200V、オーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 鍋内部のザラザラ加工により、油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。
材質鋳鉄(3層エマイユ加工) 容量(L)2.35 エスコ品番EA913VM-66 ブラック 直径(Φmm)230×170 質量(g)3250 サイズ(cm)23 深さ(mm)92
1個
29,000 税込31,900
8日以内出荷

電磁調理器IH200Vやオーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 グリル内部のザラザラ加工により油なじみがよくなり、焦げ付きにくくなります。 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。 食洗機可、電子レンジ不可。
材質本体:鋳鉄(エマイユ加工)、つまみ:ニッケル 容量(L)2.3 エスコ品番EA913VM-68A レッド 直径(Φmm)230×170 質量(g)3300 サイズ(cm)23 深さ(mm)90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×177×138
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5 容量(L)8.0 消費電力(W)210 電源AC100V 50/60Hz 電力(W)平均保温:125 電源コード(m)1.4 サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
1台
71,800 税込78,980
翌日出荷

材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ210(W)×200(H)mm 質量(g)570 容量(L)1.5
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ265(W)×240(H)mm 質量(g)970 容量(L)3
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ296(W)×295(H)mm 質量(g)1380 容量(L)5
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ237(W)×215(H)mm 質量(g)730 容量(L)2
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)2.8 直径(Φ)直径220mm 深さ(mm)85mm
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)2.1 直径(Φ)直径202mm 深さ(mm)80mm
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)1.6 直径(Φ)直径180mm 深さ(mm)75mm
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

材質本体:ステンレス、柄:木 仕様電磁調理器IH200V対応 容量(L)1.2 直径(Φ)直径160mm 深さ(mm)70mm
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷