カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(4)
  • 照明(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(3,092)
  • ニッサン(875)
  • ホンダ(383)
  • スバル(177)
  • MAZDA(マツダ)(142)
  • CKD(134)
  • 住友重機械工業(122)
  • サンエス(117)
  • TRUSCO(114)
  • オカムラ(岡村製作所)(114)
  • スリーピース(105)
  • アライドテレシス(81)
  • トヨタ(77)
  • ARCOL(OHMITE)(67)
  • ARCOLECTRIC(64)
  • BOURNS(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(62)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「J-100」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-100 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG-100 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RJ-100機能耐熱JIS呼びG-100
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
3,140税込3,454
1本(10本)
当日出荷から8日以内出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
105x105x104mm 洗濯機用かさ上げ台(4個) エスコ105x105x104mm 洗濯機用かさ上げ台(4個)エスコ
9,500税込10,450
1個
当日出荷
エスコ品番EA468CJ-100
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
525税込578
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径100奥行(mm)26適合管外径(Φmm)103
超硬ラジアスカッター(3・6mm軸) エスコ超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)エスコ
31,400税込34,540
1セット(6本)
翌日出荷
底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。
仕様●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼アズワン品番65-2229-83
900x450x50mm ベース エスコ900x450x50mm ベースエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
下置用ベース(EA954DJ用)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×427×50仕様アジャスター付エスコ品番EA954DJ-100質量(kg)3.5
10.0x133mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ10.0x133mm ドリルビット(TiN coat HSS)エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NJ-10.0
G 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製) エスコG 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DJ-100種類汎用圧力計適合流体気体と液体
1095x8.9mm 結束バンド(耐候性/25本) エスコ1095x8.9mm 結束バンド(耐候性/25本)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
特性耐候エスコ品番EA475AJ-100
100x 37mm ソリッドラバー車輪 エスコ100x 37mm ソリッドラバー車輪エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MJ-100材質リム:ナイロン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)170車輪径(Φmm)100質量(g)300材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80
(3/4”DR)エクステンションバー エスコ(3/4”DR)エクステンションバーエスコ
3,050税込3,355
1本
翌日出荷
差込角(inch)3/4”
100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)エスコ
3,380税込3,718
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-47
[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
呼び径(A)100エスコ品番EA351DJ-100
255mm スリムブラシ エスコ255mm スリムブラシエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
抗菌加工 網目繊維とブラシのダブル効果で、凹凸面の汚れが水だけで落ちます。
エスコ品番EA928AJ-100材質毛・グリップ:ポリプロピレン全長(mm)255ブラシ寸法(mm)Φ60×105繰り返し・詰め替え対応
100A 鋼管用防振立バンド エスコ100A 鋼管用防振立バンドエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CJ-100
10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒) エスコ10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)エスコ
9,440税込10,384
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LJ-100材質ナイロンテープ幅(mm)10テープ長さ(m)1全高(mm)25毛丈(mm)10ブラシ径(Φmm)0.1
100x230mm 巾広タガネ エスコ100x230mm 巾広タガネエスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572J-100
ピンバイス(ピンゲージ用) EA725SJシリーズ エスコピンバイス(ピンゲージ用) EA725SJシリーズエスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
仕様●適合サイズ(mm):0.0~1.0●重量(g):16●全長:97mm●材質:真鍮アズワン品番65-9274-09
[+ -] ドライバー(精密/ESD) エスコ[+ -] ドライバー(精密/ESD)エスコ
8,770税込9,647
1セット(6本)
翌日出荷
スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。 静電対策仕様
仕様●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#0、#1●(-)ドライバー:1.2×0.25・1.5×0.23・1.8×0.3・2.5×0.4mm●全長:137・157・177mm先端形状+商品構成セット品アズワン品番65-2143-03
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
スイベルヘッド付 黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
仕様●フレーム材質:鍛造焼入鋼●スピンドル部分材質:スチール、黒染め仕上●クランプ範囲:0~107mm●口の奥行:81mm●荷重:2.7t●スピンドル部分径:19.05mm●重量:1.8kg
100A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ100A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)エスコ
2,020税込2,222
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7835-17
Φ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
15,400税込16,940
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2210-88径(mm)100
M24/呼24/100mm Tスロットボルト エスコM24/呼24/100mm Tスロットボルトエスコ
5,120税込5,632
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法D(mm)16寸法B(mm)70寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
1/2"sq ソケットレンチセット エスコ1/2"sq ソケットレンチセットエスコ
47,400税込52,140
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2エスコ品番EA617BJ-100
巻尺(ステンレステープ) エスコ巻尺(ステンレステープ)エスコ
50,500税込55,550
1個
翌日出荷から8日以内出荷
6.0x100mm[-]ドライバー(電工/打撃可) エスコ6.0x100mm[-]ドライバー(電工/打撃可)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
商品構成単品
Tボルトコンスタントテンションクランプ エスコTボルトコンスタントテンションクランプエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)
100Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ100Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3幅(mm)25
72.5x74.5x1000mm コーナーガード(蛍光ライン付) エスコ72.5x74.5x1000mm コーナーガード(蛍光ライン付)エスコ
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
蓄光ライン付で暗闇でも安心。 取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。
イエロー材質エラストマー樹脂仕様ネジ止式付属品取付ネジ、キャップエスコ品番EA983FJ-100寸法(mm)72.5×74.5×1000質量(kg)2.6
100x915mm レジンベルト(#100/2本) エスコ100x915mm レジンベルト(#100/2本)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
粒度100エスコ品番EA818MJ-100
0-100mm/50mm クランプ(J型) エスコ0-100mm/50mm クランプ(J型)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
種類J型クランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)51全長(mm)178材質(本体)スチールエスコ品番EA526S-16
[配線用] VE管 エスコ[配線用] VE管エスコ
1,910税込2,101
1パック(2本)ほか
翌日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
RJ45プラグ保護カバー EA764BKシリーズ エスコRJ45プラグ保護カバー EA764BKシリーズエスコ
590税込649
1袋(10個)ほか
翌日出荷
ケーブル識別に便利、しかもラッチ保護カバー付モジュラーカバーラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。 ADT-RJ45-10AN・100ANのショートタイプのRJ-45コネクタには対応していません。直径が6mm以上のケーブルには対応していません。
適合プラグRJ45プラグカテゴリー5e、6準拠
[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]3方向プラスチックジョイント EA976BYシリーズエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
電動はつりハンマー EA810シリーズ エスコ電動はつりハンマー EA810シリーズエスコ
59,200税込65,120
1台
翌日出荷
別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作
仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能アズワン品番65-9284-98
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-38
電動はつりハンマー エスコ電動はつりハンマーエスコ
39,600税込43,560
1台
翌日出荷から8日以内出荷
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
215税込237
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用