カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1,410)
  • SMC(771)
  • BIGM(丸山製作所)(201)
  • RS PRO(187)
  • Kawasaki(165)
  • MAZDA(マツダ)(102)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
  • コガネイ(82)
  • VISHAY(77)
  • 日本モレックス(molex)(61)
  • KTM(57)
  • MAD MAX(マッドマックス)(56)
  • ミドリ安全(48)
  • KOA(41)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(40)
  • 東洋バルヴ(38)
  • TRUSCO(35)
  • AMPHENOL(33)
  • ヨドノ(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「K250」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径250吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径250吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径250寸法H(mm)180適合管外径(Φmm)253
12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄) エスコ12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AK-250種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
250mm ウォーターポンププライヤー エスコ250mm ウォーターポンププライヤーエスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
全長(mm)250呼び寸法(mm)250
M24/呼28/250mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/250mm Tスロットボルトエスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)18寸法B(mm)150寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
51-257mm/150mm シャコ万力(銅メッキスクリュー) エスコ51-257mm/150mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)エスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)51~257アゴの深さ(mm)150材質(本体)鍛造焼入鋼エスコ品番EA526WK-250
キャスター (自在金具・前輪ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具・前輪ブレーキ付き)エスコ
58,300税込64,130
1個
翌日出荷
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部はダブルボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています。ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています。車輪やキャスターに大きな負担がかかってもブレーキをかけることが可能です。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (前ストッパー付)寸法(mm)車輪径×幅:250×60質量(g)6350材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92 ショアA全高(mm)295耐荷重(kg)(4km/h時)1000耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
32mm/250mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製) エスコ32mm/250mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製)エスコ
98,000税込107,800
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)220最大開口(mm)32呼び長さ(mm)250アズワン品番64-7865-66
250mm カーペンターズプライヤー エスコ250mm カーペンターズプライヤーエスコ
4,980税込5,478
1個
翌日出荷
全長(mm)250エスコ品番EA577LK-250
1/4"sqx250mm エクステンションバー エスコ1/4"sqx250mm エクステンションバーエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617CK-250
[EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバー エスコ[EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバーエスコ
2,000税込2,200
1組
8日以内出荷
プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
適合本体プライヤーレンチ 250材質プラスチック寸法(mm)15×38×19質量(g)18アズワン品番64-2219-26
広口ポリ容器(クリアー) エスコ広口ポリ容器(クリアー)エスコ
365税込402
1本
当日出荷
広口タイプ クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ エスコAC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ[829万画素]デジタルビデオカメラ 4Kエスコ
209,000税込229,900
1個
翌日出荷
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbpsアズワン品番68-1841-60
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
26,100税込28,710
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304
無線表面温度プロープ K熱電対 エスコ無線表面温度プロープ K熱電対エスコ
17,600税込19,360
1台
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着アズワン品番65-9276-13