材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)30
ねじ径M11-1.25
アズワン品番64-7965-11
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
材質(本体)S45C
表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-3
寸法A(mm)27
寸法D(mm)16
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)17
材質(ボール)SUJ2
寸法EM10
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
アズワン品番65-3902-27
1枚
¥300
税込¥330
当日出荷
軽量機器の防振に適しています。
取付ねじ穴サイズM4
エスコ品番EA949HS-194
形状丸形
高さ(mm)11
接続ねじM4
接続方式めねじ・プレート
ばね定数(N/mm)21
支持荷重(N)25
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
特性耐オゾン性、難燃性
最大許容荷重(N)34
適合用途防振
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
エスコ品番EA983FM-112
1セット(2個)
¥740
税込¥814
当日出荷
付属品エボルタNEO乾電池(単3×3本)、取付けネジ
寸法(mm)本体:約Φ35×195、ホルダー:約37×40×210(H)
質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)
光源Φ7.5mmスタンダード白色LED 1個
使用電池単3形乾電池×3個(付属)
明るさ(Lx)200
アズワン品番64-7914-44
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
EA508MD-10~-13用。
エスコ品番EA508M-11
材質耐衝撃性コポリマー
寸法(mm)50×70×63
色レッド
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
1個
¥57,300
税込¥63,030
翌日出荷
非粘着。片面印刷。標示板裏面全体がマグネットになっています。マグネットタイプ。塩素化ポリエチレン。当該情報の明示(指示)に。
材質塩素化ポリエチレン
寸法(mm)250×80×0.8
特許ループ仕上げ+強力クリップで抜群の復元力と安心の強度。
携帯電話・PHS全機種取付可能。
用途携帯電話・PHS・定規・パスポートなどクリップできる物の紛失防止用
コード径(Φmm)1.7
自然長(mm)205
最大伸長(mm)1000
タイプカールコード式
超小型タイプのロートです。
ビューレットや小さな瓶・試験管等に。
オートクレーブ(乾熱減菌)が可能です。(121℃まで)
ねじサイズM5×11mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-13
形状丸形
高さ(mm)16
接続ねじM5
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)11
ばね定数(N/mm)(下方向)41
支持荷重(N)(下方向)78
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)
適合用途防振
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材
色ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
付属品専用両面テープ
エスコ品番EA983FM-11
全長(mm)250
質量(g)約14
タイプ背割れ
内径×外径(Φmm)22×33
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×130×550(±50)
アズワン品番64-7985-47
ローラー上面高さ(mm)500~600
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
アルミよりも強い構造。
オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
小栓にも使用できます。
適合【ドラム栓】1、2、3、5
エスコ品番EA991JM-11
材質真鍮
質量(g)780
構造防爆
1個
¥5,830
税込¥6,413
当日出荷
用途EA628PL-6・-7、PM-1~-8用
エスコ品番EA628PM-116
適合本体EA628PL-6・-7、PM-1~-8
材質ポリプロピレン
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM5×11mm
エスコ品番EA949HS-91
形状丸形
高さ(mm)16
接続ねじM5
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)11
ばね定数(N/mm)(下方向)62
支持荷重(N)(下方向)78
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)
適合用途防振
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
用途EA800WM-10用替パッドキット
エスコ品番EA800WM-11
1個
特価
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エスコ品番EA425BM-111
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
エスコ品番EA628PM-119
材質ポリプロピレン
1個
¥685
税込¥754
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7856-97
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
ねじ径Rc1/2”
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
1袋(2個)
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g
アズワン品番65-2219-34
1個
¥1,240
税込¥1,364
欠品中
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-11
材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂
色透明
内径(Φmm)4
適合厚さ(mm)1まで
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
工具は別売です。ポケット内寸(mm) 45×130(H):4個、50×130(H):2個、55×130(H):4個。
1枚
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
エスコ品番EA638M-11
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)16
種類アイプレート
穴径(Φmm)3.6
寸法H(mm)20
寸法d(mm)3.6
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法T(mm)2
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
寸法h(mm)13
口幅(mm)14
耐荷重(kN)0.15
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
先端滑り止めは付いていません。
★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。
仕様●刃幅×刃厚(mm):(-)2.0×0.4●軸径(mm):2.5●軸長(mm):60
商品構成単品
アズワン品番65-2144-63
1本
¥815
税込¥897
翌日出荷
エスコ品番EA109M-11
全長(mm)220~250
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)30
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
玉厚(mm)9
刷毛幅(mm)30
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
エスコ品番EA983FM-116
1袋(2個)
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
1個
¥2,160
税込¥2,376
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ