カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(121)
  • Festo(71)
  • TDT(田野井)(50)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • 大阪魂(25)
  • イシハシ精工(24)
  • サンドビック(18)
  • プロトティップ(18)
  • JTC(12)
  • KYO-EI(9)
  • SMC(7)
  • SKC(7)
  • DUCATI(7)
  • ワルター(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • AirTAC(5)
  • カーメックス(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M12X1.25」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
3,400税込3,740
1個
当日出荷
エスコ品番EA829HE-12BC
M12x1.25/  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM12x1.25/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HE-12AC
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-12C
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-12Cアズワン品番64-7939-33
M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
5,640税込6,204
1個
欠品中
エスコ品番EA829EB-12C
M12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコM12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VF-12M
M12-1.25x12mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコM12-1.25x12mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VF-12S
M12-1.25x24mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコM12-1.25x24mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VF-12L
M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-8M
M8-1.25x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM8-1.25x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
5,560税込6,116
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)12ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4アズワン品番64-7965-33入数100個
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(A-SFTシリーズ)エスコ
5,830税込6,413
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)
突き出しセンタ有無
M3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSS エスコM3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSSエスコ
86,100税込94,710
1個
翌日出荷
材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。 スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。
セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き材質TIN-CO-HSSアズワン品番64-7939-39
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05