カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • メカニカル部品(25)
  • 機構部品(21)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(16)
  • 電動工具(12)
  • 空調・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 安全用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(1,631)
  • SMC(895)
  • RS PRO(267)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(223)
  • BIGM(丸山製作所)(186)
  • コガネイ(110)
  • 岩田製作所(59)
  • TRUSCO(57)
  • IKO(日本トムソン)(57)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
  • 日産ネジ(51)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(42)
  • シングウ(新宮商行)(42)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(39)
  • Festo(35)
  • タンガロイ(34)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • 日本パワーファスニング(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M5-16」の検索結果

関連キーワード
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5x16mm 雄ねじノブ エスコM5x16mm 雄ねじノブエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、D:25、H:19、d:13
M5x16mm 雄ねじノブ エスコM5x16mm 雄ねじノブエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、D:25、H:21、D:15
M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM5x16mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
M5x16mm クランプレバー [オレンジ] エスコM5x16mm クランプレバー [オレンジ]エスコ(1件のレビュー)
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-2形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M5x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM5x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949SJ-51材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x16mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-5A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M5x16mm/3N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x16mm/3N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-5A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブ エスコM5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-104材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM5x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
565税込622
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
285税込314
1袋(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AT-53材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
285税込314
1袋(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-23長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本) エスコM5x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-516材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状皿頭
M5x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM5x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×16、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M5x16mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本) エスコM5x16mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)エスコ
89税込98特価
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AE-154材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本) エスコM5x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)エスコ
330税込363
1パック(20本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-254長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状皿頭
M5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個) エスコM5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
440税込484
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TC-54
M5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×16
M5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
550税込605
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個) エスコM5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)エスコ
790税込869
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TD-54
M5x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本) エスコM5x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)エスコ
350税込385
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AR-516材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-92入数2ねじサイズM5×16
M5 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコM5 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)エスコ
290税込319
1パック(9本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)16表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-516頭部形状六角穴付き
M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコM 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SK-2ねじ径M5寸法b(mm)15寸法d1(mm)16ねじ深さ(mm)9
M5 x16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコM5 x16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数2個ねじサイズM5×16
M 5x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 5x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
705税込776
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-516ねじの呼びM5
[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ[小径]六角穴付ボルト(三価黒)エスコ
640税込704
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(三価黒)
M5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
640税込704
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-48入数4ねじサイズM5×16
M5 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM5 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
705税込776
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-38強度A2-100入数4ねじサイズM5×16
M5 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本 エスコM5 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本エスコ
435税込479
1パック(14本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-516ねじの呼びM5
M5 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本) エスコM5 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本)エスコ
395税込435
1パック(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-334長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状トラス頭
M5 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/16本) エスコM5 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/16本)エスコ
395税込435
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-235材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状皿頭
M5 x 16mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/17本) エスコM5 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/17本)エスコ
395税込435
1パック(17本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-137長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状鍋頭
M 10xF5/16” フレアーアダプター(雌/雄) エスコM 10xF5/16” フレアーアダプター(雌/雄)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443D-106ねじピッチ(mm)並目1.5
M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304