カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • ASUS(エイスース)(19)
  • azbil(旧:山武)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • CKD(26)
  • KHK(小原歯車工業)(35)
  • KITO(キトー)(21)
  • LAMP(スガツネ工業)(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • omron(オムロン)(62)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • SHIMANO(シマノ)(37)
  • StarTech.com(20)
  • TRUSCO(39)
  • サンエス(33)
  • ダイヤトレンド(35)
  • 三菱電機(27)
  • 大阪魂(464)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M6 120」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコ

    M6x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SH-6Lねじ径M6
  • M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BJ-31材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6
  • M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    ¥785税込¥864
    1個
    3日以内出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)16ねじ径M6使用荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)120ねじの呼びM6
  • M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1個
    翌日出荷
    付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-51材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6
  • M6 サクションホルダー(ボールジョイント付) エスコ

    M6 サクションホルダー(ボールジョイント付)

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1個
    翌日出荷
    360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。
    エスコ品番EA950XM-1材質アルミニウム全高(mm)117ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6パッドサイズ(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム自重(g)440
  • M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BJ-30材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)110寸法H(mm)50寸法L1(mm)120寸法A(mm)10ねじサイズM6
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,590税込¥8,349
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥7,480税込¥8,228
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコ

    M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1パック(12本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM6×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM6
  • M6/6.4x12.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M6/6.4x12.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥170税込¥187
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949ZA-62厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12
  • M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコ

    M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949ZB-6厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12
  • C120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥9,870税込¥10,857
    1個
    4日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-120種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C120シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1320型番C-120寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3048最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
  • M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-50材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)110寸法H(mm)50寸法L1(mm)120寸法A(mm)10ねじサイズM6
  • M 6x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ

    M 6x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1袋(12個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-620種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM6
  • 1.50m/6段作業台(手摺り付/折畳式) エスコ

    1.50m/6段作業台(手摺り付/折畳式)

    エスコ
    ¥246,200税込¥270,820
    1個
    翌日出荷
    仕様手掛り棒付材質アルミ合金製段数6段折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786(W)×219(D)×1939(H)mm最大使用荷重(kg)120全高天板1.5m (手すり取付時2416mm/2616mm)設置寸法(mm)786(W)×1687(D)mm天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)523
  • 0.3-6.0N.m トルクドライバーセット エスコ

    0.3-6.0N.m トルクドライバーセット

    エスコ
    ¥67,900税込¥74,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VG-2種類セット品主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)5/10/25トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600
  • M4 x  6mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本) エスコ

    M4 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(25本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-120材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • 8x 6 mm/20m ガスケット(粘着テープ付) エスコ

    8x 6 mm/20m ガスケット(粘着テープ付)

    エスコ
    ¥8,500税込¥9,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XV-120
  • 20 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ

    20 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)

    エスコ
    ¥40,000税込¥44,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940LH-120色ブルー規格CAT6ケーブル長(m)20構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
  • プラスチックねじセット エスコ

    プラスチックねじセット

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    当日出荷
    セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
    エスコ品番EA945AH材質プラスチック
  • スプリングワッシャー エスコ

    スプリングワッシャー

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥375税込¥413
    1セット(120枚)
    当日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
  • [充電式]マルチインパクトドライバー エスコ

    [充電式]マルチインパクトドライバー

    エスコ
    ¥106,400税込¥117,040
    1台
    翌日出荷
    用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1セット
    当日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 電動運搬車(階段用) エスコ

    電動運搬車(階段用)

    エスコ
    ¥334,600税込¥368,060
    1台
    翌日出荷
    角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
    付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)材質荷台:スチール質量(kg)29.8車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70床面高さ(mm)137.5押手高さ(mm)1340~2145荷台寸法(mm)460×600連続使用時間(分)80(80kg積載時)バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)3~4積載均等耐荷重(kg)160
  • 丸ダイスハンドル エスコ

    丸ダイスハンドル

    エスコ
    ¥745税込¥820
    1本
    翌日出荷
    材質亜鉛
  • Φ 56 x10.7 mm 強力マグネットフック エスコ

    Φ 56 x10.7 mm 強力マグネットフック

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    翌日出荷
    フック部分は取り外し可能です。
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-2材質フェライト磁石寸法(mm)Φ56×10.7質量(g)130吸着力16kgf使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])156.9[16]ねじサイズM6特性強力
  • Φ 66 x10.7 mm 強力マグネットフック エスコ

    Φ 66 x10.7 mm 強力マグネットフック

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-3材質フェライト磁石寸法(mm)Φ66×10.7質量(g)190吸着力25kgf使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])245.2[25]ねじサイズM6特性強力
  • タップ下穴用ドリルセット(メートル並目) エスコ

    タップ下穴用ドリルセット(メートル並目)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1セット
    翌日出荷
    材質Co-HSS(コバルトハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75質量(g)総質量:158被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)120先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
  • 6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ

    6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    仕様最小値(mm):150エスコ品番EA638SH-206L材質スリーブ:SUS316・アイボルト:SUS304寸法(mm)スリーブ部:120、アイボルト:線径4・内径6ねじ径M6破断荷重(kN)11
  • ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコ

    ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)

    エスコ
    ¥2,770税込¥3,047
    1本
    翌日出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • 転倒防止金具 エスコ

    転倒防止金具

    エスコ
    ¥3,480税込¥3,828
    1セット(2セット)
    翌日出荷
    対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
    取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
  • Φ 76x12.5mm 強力マグネットフック エスコ

    Φ 76x12.5mm 強力マグネットフック

    エスコ
    ¥3,280税込¥3,608
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-6材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ76×12.5使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])330[33]ねじ穴Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所ねじサイズM6特性強力
  • 連結金具(ロッカー・キャビネット用) エスコ

    連結金具(ロッカー・キャビネット用)

    エスコ
    ¥4,300~税込¥4,730~
    1セット
    翌日出荷
    積みあがっている対象物を簡単に固定。1つのロングプレートに対して3個の粘着プレートが付属。粘着プレートの取付位置を自由に調整可能。強力粘着でしっかり固定。上下キャビネットの連結固定に最適です。
    材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)耐荷重(kg)約120(粘着1枚当たり約40×3枚)プレート寸法(mm)固定プレート:40×40×12穴径7×25
  • 転倒防止金具 エスコ

    転倒防止金具

    エスコ
    ¥3,480税込¥3,828
    1セット(2セット)
    翌日出荷
    対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
    取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
  • Φ100x15.5mm 強力マグネットフック エスコ

    Φ100x15.5mm 強力マグネットフック

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-7材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ100×15.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])550[55]ねじ穴Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所ねじサイズM6特性強力
  • 20x12mm スチール製 セットカラー エスコ

    20x12mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-24種別スタンダード幅(mm)12内径(Φmm)20ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)32サイズ(mm)20×32×12