カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • 機構部品(10)
  • 物流用品(7)
  • 保管用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • SMC(1,487)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,356)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,336)
  • ホンダ(671)
  • ニッサン(308)
  • ParkerTAIYO(201)
  • ニッセイ(197)
  • MAZDA(マツダ)(178)
  • NOK(173)
  • 三木プーリ(104)
  • トヨタ(74)
  • イマオコーポレーション(71)
  • KEIHIN(69)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
  • GIVI(ジビ)(64)
  • オークラ輸送機(59)
  • CKD(59)
  • TRUSCO(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「N90」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ90A吊バンド(ステンレス鋼管用)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)90奥行(mm)26適合管外径(Φmm)101.6
Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-12径(mm)90
ロングドリル エスコロングドリルエスコ
12,700税込13,970
1本
翌日出荷から5日以内出荷
強ねじれ角。TiNコーティング。
用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
1.5-10.0mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ1.5-10.0mm/9本組 [Hexagon]キーレンチエスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10(9本組)軸長(mm)45~112
BN90 省エネタイプ Vベルト エスコBN90 省エネタイプ Vベルトエスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2286エスコ品番EA967BN-90規格BN90
890x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚 エスコ890x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚エスコ
27,900税込30,690
1台
翌日出荷
仕様支柱幅:40mm奥行(mm)450間口(mm)890棚段数5アズワン品番64-7979-33棚板厚さ(mm)35均等耐荷重(kg/段)150
890x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚 エスコ890x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚エスコ
30,900税込33,990
1台
翌日出荷
仕様支柱幅:40mm奥行(mm)600間口(mm)890棚段数5アズワン品番64-7979-34棚板厚さ(mm)35均等耐荷重(kg/段)150
75mm 三角キー(サイドバーロック用) エスコ75mm 三角キー(サイドバーロック用)エスコ(1件のレビュー)
400税込440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983TN-903材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)75×55タイプヘッド形状8mmトライアングル
75mm ダブルビットキー(サイドバーロック用) エスコ75mm ダブルビットキー(サイドバーロック用)エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983TN-901材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)75×55タイプヘッド形状5mmダブルビット
90x60mm 角型保護キャップ(イエロー/2個) エスコ90x60mm 角型保護キャップ(イエロー/2個)エスコ
3,810税込4,191
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-90Y
80mm サイドバーロックキー(8mm四角) エスコ80mm サイドバーロックキー(8mm四角)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質クロムメッキ亜鉛合金寸法(mm)80×50
20- 90N・m/30- 55mm トルクレンチ(フックレンチ型 エスコ20- 90N・m/30- 55mm トルクレンチ(フックレンチ型エスコ
72,600税込79,860
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込部:Φ15mm全長(mm)(セット時)400~415本体質量(g)600ケース寸法(mm)450(W)×160(D)×42(H)ナット外径(Φmm)30~32・34~38・40~42・45~48・50~55精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~90ヘッド長(mm)81~94本体長さ(mm)331アズワン品番64-7912-43総質量(kg)2.7
890x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用) エスコ890x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用)エスコ
24,400税込26,840
1台
7日以内出荷
仕様EA976DN-90Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数5アズワン品番64-7979-35棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
890x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用) エスコ890x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用)エスコ
27,400税込30,140
1台
7日以内出荷
仕様EA976DN-90Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数5アズワン品番64-7978-06棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×600×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
両面粘着スポンジシート(鏡固定用) エスコ両面粘着スポンジシート(鏡固定用)エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)アズワン品番65-2251-44
強力マグネット(穴付) エスコ強力マグネット(穴付)エスコ
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から翌日出荷
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
4,170税込4,587
1個
当日出荷から翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
レーザーライン 90°ライン エスコレーザーライン 90°ラインエスコ(1件のレビュー)
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー質量(g)240(電池含)電源単3電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48使用距離範囲(m)15(使用環境による)角度精度(mm)±0.5/1m電池寿命15時間レーザー波長(nm)635保管温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7922-33レーザー垂直4ライン動作温度範囲(℃)0~50レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付アズワン品番65-3893-29
[はがき用] セキュリティシール 20シート エスコ[はがき用] セキュリティシール 20シートエスコ
1,480税込1,628
1パック(20枚)
翌日出荷
一度だけはがすことのできる目隠しシール。(はがき用)個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。銀行やカード会社からくる、はがして中味を見るはがきが自作できる目隠しシールです。※この製品はシールのみではがきは付属していません。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上に
仕様●型番:JP-HKSEC8N●サイズ:90×138mm(1シート)●入数:20シート●面付:1面付アズワン品番65-3902-41
M16 重荷重ボールプランジャー エスコM16 重荷重ボールプランジャーエスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM16エスコ品番EA948DA-38材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)33材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)90~180
T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
種類単能形トルク調整範囲(cN・m)90精度(%)±10全長(mm)170負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-1
109mm エアダンパー(ハイブリッド式) エスコ109mm エアダンパー(ハイブリッド式)エスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用仕様-適合-エスコ品番EA949HS-263形状その他高さ(mm)55接続ねじ-接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)(下方向)50支持荷重(N)(下方向)90~430穴サイズ(mm)9材質(金具)-材質(防振ゴム)高減衰ゴム特性耐久性、耐熱性適合用途防振
48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在 エスコ48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型アズワン品番65-9319-52
Φ20 x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ20 x6.0mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
吸着力(N)90エスコ品番EA781EF-16外径(Φmm)(ネジ受け部)8ねじ寸法M4
420mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ420mm 自在金具付車輪[空気入]エスコ
146,100税込160,710
1個
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KE-420材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)19.1車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)30全高(mm)480ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)7(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
250mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ250mm 自在金具付 ナイロンキャスターエスコ
258,200税込284,020
1個
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KY-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)22100車輪幅(mm)80寸法d(mm)50全高(mm)330ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
150mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ150mm 自在金具付 ナイロンキャスターエスコ
77,800税込85,580
1個
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KY-150材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)11500車輪幅(mm)80寸法d(mm)35全高(mm)205ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
150mm 固定金具付 ナイロンキャスター エスコ150mm 固定金具付 ナイロンキャスターエスコ
60,400税込66,440
1個
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KX-150材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)7900車輪幅(mm)80寸法d(mm)35全高(mm)205耐荷重(kg)3000ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
250mm 固定金具付 ナイロンキャスター エスコ250mm 固定金具付 ナイロンキャスターエスコ
162,800税込179,080
1個
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KX-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)15800車輪幅(mm)80寸法d(mm)50全高(mm)330ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)255×200(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
200mm 自在金具付 ナイロンキャスター エスコ200mm 自在金具付 ナイロンキャスターエスコ
223,400税込245,740
1個
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KY-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)19900車輪幅(mm)80寸法d(mm)45全高(mm)280ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
44,400税込48,840
1台
翌日出荷
M16 重荷重ボールプランジャー エスコM16 重荷重ボールプランジャーエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)90~180
5/16"Hex インパクトドライバーセット エスコ5/16"Hex インパクトドライバーセットエスコ
44,700税込49,170
1組
翌日出荷
仕様ドライバー全長:142mmビット対辺:5/16"セット内容(+)ビット:#2・#3・#4(-)ビット:12×2.0mmHexビット:5.0・6.0・7.0・8.0・10mmTORXビット:T30・T40・T45・T50・T55商品構成セット品トルク(N・m)90
M16 重荷重ボールプランジャー エスコM16 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)90~180
M24 軽荷重ボールプランジャー エスコM24 軽荷重ボールプランジャーエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM24エスコ品番EA948DA-30材質(本体)スチール寸法D(mm)5.5表面処理黒染め寸法B(mm)15寸法C(mm)48材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)90~180
Φ20 x6.0mm 強力マグネット エスコΦ20 x6.0mm 強力マグネットエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-6材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ20×6質量(g)15使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])90[9.0]
H・C形鋼用ビームラックル(吊ボルト用) エスコH・C形鋼用ビームラックル(吊ボルト用)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
鋼材厚20mmまで H・C形鋼用 吊ボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します 角度調整ができます
難燃シート EA911AEシリーズ エスコ難燃シート EA911AEシリーズエスコ
1,220税込1,342
1枚
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。