カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,077)
  • SMC(98)
  • コクヨ(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • HotaluX(ホタルクス)(24)
  • 東日製作所(13)
  • NORGREN(11)
  • TDK(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 日東工業(9)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • NS(日進工具)(8)
  • NAKATAKI(8)
  • サンワサプライ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ホームテイスト(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • スリーエッチ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NX5」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.5tonx5.0m チェーンブロック エスコ0.5tonx5.0m チェーンブロックエスコ(1件のレビュー)
28,600税込31,460
1個
当日出荷
エスコ品番EA987CJ-5定格荷重(kg)500
1.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ1.0tonx5.0m チェーンブロックエスコ
31,400税込34,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA987CK-5定格荷重(kg)1000
2.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ2.0tonx5.0m チェーンブロックエスコ
47,100税込51,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987CM-5定格荷重(kg)2000
1.5tonx5.0m チェーンブロック エスコ1.5tonx5.0m チェーンブロックエスコ
40,700税込44,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987CL-5定格荷重(kg)1500
1.5m ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 エスコ1.5m ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応エスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
対応機種:<パソコン> 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など ※USB Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など デジタルカメラ ※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約1.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm転送速度(Mbps)480Mbpsアズワン品番65-9280-90
0.5tonx5.0m レバーホイスト エスコ0.5tonx5.0m レバーホイストエスコ(1件のレビュー)
34,500税込37,950
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)5
3.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ3.0tonx5.0m チェーンブロックエスコ
67,100税込73,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987CN-5定格荷重(kg)3000
0.25Tonx5.0m レバーホイスト エスコ0.25Tonx5.0m レバーホイストエスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA988AB-5積載荷重(kg)250巻取長さ(m)5
沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
0.75tonx520mm チェーンフック(1本懸け) エスコ0.75tonx520mm チェーンフック(1本懸け)エスコ
21,200税込23,320
1個
8日以内出荷
使用荷重(t)0.75仕様マスターリンク付エスコ品番EA981VA-0.8材質スチール鋳鉄全長(mm)524質量(kg)0.6内径(Φmm)【マスターリンク】127×63フック口開き(mm)52