カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(384)
  • 配管・水廻り設備部材(191)
  • 物流用品(116)
  • テープ(55)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 切削工具(21)
  • オフィス家具(20)
  • 研磨材(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 測定用品(10)
  • 機構部品(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 空圧工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(194)
  • CAPTAIN STAG(2,105)
  • メディアカバーマーケット(683)
  • フロンケミカル(676)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(422)
  • ホンダ(419)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(367)
  • BIGM(丸山製作所)(331)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(273)
  • ハウステック(266)
  • 三商(239)
  • SKC(環境測定)(230)
  • CKD(229)
  • TIPTOP(215)
  • TRUSCO(214)
  • SK11(212)
  • 鹿島化学金属(UKB)(211)
  • NAC(長堀工業)(209)
  • コクゴ(205)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PT」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
886件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
665税込732
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
80ml グリースポンプ エスコ80ml グリースポンプエスコ(3件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコNPT 1/4" 雄ねじプラグエスコ(4件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-22
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ(1件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-11
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコNPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシングエスコ(2件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-12材質真鍮質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
NPTタップ エスコNPTタップエスコ
3,210税込3,531
1個
当日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
1/4" オイラー(エアーツール用) エスコ1/4" オイラー(エアーツール用)エスコ(4件のレビュー)
870税込957
1個
当日出荷
エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
4mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ4mmxR 1/4" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
4,570税込5,027特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425HB-42ねじの種類Rチューブサイズ(mm)4ねじサイズ1/4
6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425JA-62ねじの種類Rチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/4
R 1/4"xNPT 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xNPT 1/4" 中間ニップルソケットエスコ(2件のレビュー)
790税込869
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-102
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-146全長(mm)37.6質量(g)約68六角対辺(mm)27ねじ有効長(mm)14×16.6
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-20
グランドパッキン用カッター エスコグランドパッキン用カッターエスコ
16,800税込18,480
1個
当日出荷
カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。
全長(mm)220切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16角度調節90°・45°
50L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
最小型ローリーで一輪車に積載できます。 開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。
エスコ品番EA991AB-0.5寸法(mm)620×350×360質量(kg)4.5容量(L)50
R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製) エスコR 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-103全長(mm)28.2質量(g)約26六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11.6
4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス]エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
エスコ品番EA470DB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-22質量(g)約56六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
# 15 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ# 15 フランジパッキン(PTFE被覆)エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
呼び径(A)15エスコ品番EA471AE-15
1インチ1/4 ボールバルブ(フルボア) エスコ1インチ1/4 ボールバルブ(フルボア)エスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AA-12形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
1/4インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ1/4インチ グローブバルブ[ステンレス]エスコ
8,690税込9,559
1個
当日出荷
エスコ品番EA470CB-2形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
1/8x 6mm ミニボールバルブ エスコ1/8x 6mm ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BF-16形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)6接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
Φ29-32mm カグスベール(丸型キャップ/4個) エスコΦ29-32mm カグスベール(丸型キャップ/4個)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど適合サイズ29~32エスコ品番EA979DV-4材質フッ素樹脂+ゴム
R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-110使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)7
R 1/8"x 5.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/8"x 5.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/8”エスコ品番EA141A-101使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)5
R  2"  x 52mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 2" x 52mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
7,320税込8,052
1個
当日出荷
材質ステンレス(SCS13)ねじサイズR(PT)2”エスコ品番EA141A-153使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ外径(Φmm)52
NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコNPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1個
当日出荷
用途エアー用材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/2”エスコ品番EA140DD-4使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)14.5
R 3/8"xNPT 3/8" 中間ニップルソケット エスコR 3/8"xNPT 3/8" 中間ニップルソケットエスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-103
NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコNPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズエスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ質量(g)41最高使用圧力(MPa)4.8
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,250税込1,375
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT   1”   ボールバルブ(真鍮製) エスコNPT 1” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
7,300税込8,030
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AL-8材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
R 3/4" 雄ねじカップリング エスコR 3/4" 雄ねじカップリングエスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)3/4”エスコ品番EA140DH-1540型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
R 1/2"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/2"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-131使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)10.5
R 1/4"xR 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/4"xR 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-12質量(g)約21六角対辺(mm)11寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)11
# 50 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ# 50 フランジパッキン(PTFE被覆)エスコ
4,870税込5,357
1個
当日出荷
呼び径(A)50エスコ品番EA471AE-50
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-41
PTハーフユニオン エスコPTハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
395税込435特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ エスコPT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
...