カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(519)
  • 配管・水廻り設備部材(286)
  • 物流用品(216)
  • 科学研究・開発用品(126)
  • テープ(73)
  • 切削工具(36)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 機構部品(20)
  • オフィス家具(20)
  • 空調・電設資材(15)
  • 研磨材(15)
  • 測定用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 作業工具(11)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 空圧工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(216)
  • 三木プーリ(6,133)
  • SMC(2,808)
  • Optibelt(2,794)
  • CAPTAIN STAG(2,440)
  • RS PRO(1,881)
  • 三菱ふそう(1,797)
  • MAZDA(マツダ)(1,094)
  • フエニックス・コンタクト(905)
  • ホンダ(856)
  • フロンケミカル(831)
  • アズワン(720)
  • SAMTEC(659)
  • メディアカバーマーケット(647)
  • SPARKFUN(498)
  • KTM(497)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(467)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(422)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(388)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PT」の検索結果

関連キーワード
1,471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーレギュレーター付きフィルター エスコエアーレギュレーター付きフィルターエスコ
6,910税込7,601
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95方式【排出】半自動方式(手動調整可能)フィルター穴径(μm)5面間寸法(mm)65
ウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き) エスコウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き)エスコ
12,100税込13,310
1巻(1巻)
3日以内出荷
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性可塑剤、重金属不使用シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強いホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など材質ポリウレタン樹脂質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~85全長(m)7.5/【標準時】1.26最高使用圧力(MPa)1使用範囲(m)6外径(mm)10内径(mm)6.5取付ねじサイズR(PT)1/4”
超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ超強力ダクトテープ (手切れ)エスコ
1,950税込2,145
1巻(1巻)
翌々日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
ミニエアールブリケーター エスコミニエアールブリケーターエスコ
1,970税込2,167
1個(1個)
翌日出荷
エアーツールに注油する工具です。
材質本体:鉄鋳、ボール:プラスチック容量(mL)オイル容量:35質量(g)224全高(mm)120最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”面間寸法(mm)40
ミニFRLユニット エスコミニFRLユニットエスコ
6,580税込7,238
1個(1個)
翌日出荷
空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”フィルター穴径(μm)5調整圧力(MPa)0.049~0.97
防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth) エスコ防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth)エスコ
45,600税込50,160
1個(1個)
翌日出荷
付属品:リチウムイオン充電池、急速充電器、ACアダプター、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書。登録局対応。登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)登録だけで誰でも気軽に使える、デジタル簡易無線機登録局のベーシックモデル。本体3年保証。素早く一斉連絡。広い範囲で連携が求められるホテル業務などでも、5Wのパワフルな出力でエリアをカバー。全員で瞬時に情報共有するだけでなく、必要な人にだけ情報を伝えることも可能です。ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載。騒音に負けない大音量1500mW。携帯圏外でも活躍。充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約4時間です。
その他免許・資格の要/不要:不要 (登録は必要)、強度(W):副次的に発する電波などの:4n以下(疑似空中線への入力)材質ポリカーボネート樹脂 鉄、銅質量(g)約263(付属アンテナ、バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)-20~+60電源リチウムイオンバッテリー(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.2×111.8×30.3(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4 ±10%連続使用時間約16.5時間(パワーセーブ機能ON時) 約13.5時間(パワーセーブ機能OFF時) BP-280使用時。送信5:受信5:待ち受け90の使用状態にて (5W出力時) 。防塵防水性能IP67送信出力5W(1W)通信距離0.5~4km(5W出力時。通信環境により異なります。)スピーカー出力(mW)【内部SP】1500以上(負荷8Ω、10%歪時) 【外部SP】400以上(負荷8Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)600mA以下、(外部)350mA以下 待受時:100mA以下送受信周波数(MHz)TX: 351.03125 ~ 351.10000 351.20000 ~ 351.63125 RX: 351.03125 ~ 351.63125変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
ポータブル電源 (急速充電) エスコポータブル電源 (急速充電)エスコ
99,800税込109,780
1台(1台)
翌日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55バッテリーリン酸鉄リチウムイオン保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
スパイラルチューブ エスコスパイラルチューブエスコ
14,200税込15,620
1巻(1巻)
翌日出荷
乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。
用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-70~260肉厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフユニオン (NPT-Flare) エスコハーフユニオン (NPT-Flare)エスコ
380税込418
1個(1個)
翌日出荷
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)約19対辺(mm)14.2ねじの種類NPTめねじサイズ((N)PT)1/8”おねじサイズ(フレアー)1/4”
フッ素樹脂チューブ (PFA) エスコフッ素樹脂チューブ (PFA)エスコ
21,900税込24,090
1本(1本)
翌日出荷
耐熱、耐寒性に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ、経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。難燃性です。
材質PFA半透明使用温度範囲(℃)-65~260内径(Φmm)4.35全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6.35使用温度(℃)最高260最小曲げ半径(mm)20使用流体空気、水特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、耐候、難燃
トランシーバー EA790AFシリーズ エスコトランシーバー EA790AFシリーズエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
免許・資格不要、交互通話20ch+中継通話27ch、IP54、免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
仕様●メーカー:アイコム(ICOM)●型番:IC-4120R●送信出力:10mW●カラー:メタリックレッド●連続使用時間:アルカリ乾電池約80時間●電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)●サイズ:55.5×29.1×105(H)mm●重量:約144g(EA790AF-113装着時)●周波数範囲:400MHz帯●スピーカー出力:内部/400mW以上、外部/120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)●通信方式:交互通話/中継通話●通信距離(目安):市街地/約100~200m見通しの良い場所/約2km郊外/約1~2km高速道路/約500m●チャンネル数:47ch(交互20ch+中継27ch)●消費電流:送信時150mA以下受信時内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)●使用温度範囲:-10℃~50℃●機能:・サイドキー割り当て機能・お知らせボタン機能・録音再生機能・チャンネル非表示機能・送信音モニター機能・グループ通信機能・トーンバースト機能・使用中のチャンネルを探すスキャン機能・受信専用機能・ベル設定機能・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能・ビープ音オン/オフ・パワーセーブ機能・断線検出機能・マイク感度・スケルチ調整・秘話機能・コンパンダ機能・VOX機能・LEDバックライト など●付属品:ベルトクリップアズワン品番68-1850-50
鉄工やすり EA521PTシリーズ エスコ鉄工やすり EA521PTシリーズエスコ
2,420税込2,662
1本
3日以内出荷
75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ エスコ75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズエスコ
27,400税込30,140
1セット(10巻)
翌日出荷
屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻アズワン品番68-1867-94
0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズ エスコ0.7mm ボールペン・加圧式 EA765MGシリーズエスコ
1,820税込2,002
1箱(10本)
翌日出荷
ノック式。空気のチカラで書きつくす。加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポート。屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。カレンダーや手帳など壁面で書く場合でも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。加圧リフィールがボールペンの弱点を解消。氷点下になると通常のインクは粘度が高くなり書きにくくなってしまうが、加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップ。ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです※メーカー従来の油性ボールペンとの比較です。
繰り返し・詰め替え対応
大型デジタル温 EA728ADシリーズ エスコ大型デジタル温 EA728ADシリーズエスコ
142,400税込156,640
1個
8日以内出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M460-T※センサー付きセット品●測定範囲:-10.0~60.0℃ (※付属センサー使用時)●分解能:0.1℃●精度:【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃ ※20℃の場合/0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8℃ になります。●電源:DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)●サイズ(本体):463(W)×65(D)×213(H)mm、 外部センサーケーブル長/1.5m●重量:本体/3.7kg センサー/50g●表示範囲:-50.0~199.9℃●表示サンプリング:約1秒●表示方式:7セグメント赤色LED(文字高/約100mm)●使用環境:0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)●入出力接続:端子台●入力:Pt100Ω(3導線式)●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル/アクリル樹脂●付属品:ACアダプター、壁掛け金具(4個)、取扱説明書●センサーサイズ:18(W)×10.3(D)×51.3(H)mmアズワン品番67-4719-35
ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズエスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム L型 EA141Aシリーズエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷から翌々日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ エスコ雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズエスコ
1,440税込1,584
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚)エスコ
2,900税込3,190
1袋(10枚)
翌日出荷
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
仕様EA800PT-2用の保護プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約20.2(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)
[EA800PL-5A用] 内側カバープレート(5枚) エスコ[EA800PL-5A用] 内側カバープレート(5枚)エスコ
1,790税込1,969
1パック(5枚)
翌日出荷
EA800PT-5A用の保護プレートです。
質量(g)120サイズ(mm)210×150×10
[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚) エスコ[EA800PT-6/-7/-8用] 外側カバープレート(10枚)エスコ
2,900税込3,190
1袋(10枚)
翌日出荷
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
仕様EA800PT-6/-7/-8の替プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約22.5(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約155×97×1.4(1枚当たりのサイズ)
0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型) エスコ0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型)エスコ
25,700税込28,270
1個(1個)
翌日出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状横型質量(g)740接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~1.0感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100
0- 100℃/0-0.6MPa 温圧計(立型) エスコ0- 100℃/0-0.6MPa 温圧計(立型)エスコ
29,900税込32,890
1個(1個)
翌日出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様立型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状立型質量(g)820接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~0.6感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100
ゴムパッキンシート(EPT) エスコゴムパッキンシート(EPT)エスコ
1,770税込1,947
1枚(1枚)
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質EPT硬度(°)65±5
トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型 エスコトランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
免許・資格不要 交互通話(単信)および半複信方式 交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) IP68 Bluetooth対応 特定の相手を呼び出すセレコール機能 相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信 マルチチャンネル待ち受け機能 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出機能 会話のプライバシーを守る秘話モード 誤操作を防ぐキーロック 埋め込み式ラバーキャップ オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7Vアズワン品番68-1850-53
鉄工やすり EA521シリーズ エスコ鉄工やすり EA521シリーズエスコ
2,510税込2,761
1本
3日以内出荷
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコRc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製エスコ
27,300税込30,030
1個
3日以内出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kgアズワン品番68-1814-23
ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
超強力多用途弾性接着剤 エスコ超強力多用途弾性接着剤エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)使用温度範囲(℃)4~38シリーズゴリラ(GORILLA)内容量(mL)73耐熱温度(℃)範囲:-40~93完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料オフホワイト系使用温度範囲-内容量(g)12×2個完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)1~2施工量2×2×1cm程度(1個)
変成シリコンコーク(多用途) エスコ変成シリコンコーク(多用途)エスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール材質変成シリコン樹脂系ホワイト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間96時間(23℃)粘度(Pa・s)900~1600危険物の類別非危険物
ルブリケータ エスコルブリケータエスコ
4,680税込5,148
1個(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコフッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
87,600税込96,360
1本
翌日出荷
使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。
材質フッ素樹脂(PFA)質量(g)2000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180使用圧力(MPa)0.68使用流体空気・水・腐食性流体等最高使用温度(℃)180チューブ外径×内径(mm)19.05×15.88
トランシーバー エスコトランシーバーエスコ
15,800税込17,380
1台(1個)
翌日出荷
付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
コードシール(オーバル形) エスココードシール(オーバル形)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
粘着剤付。オーバル形。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ長さ(m)30シール推奨シールエリア:3~7使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)幅×厚さ(mm)3.0×2.0
コードシール(オーバル形) エスココードシール(オーバル形)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
コードシール(オーバル形) エスココードシール(オーバル形)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープエスコ
43,700税込48,070
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系幅(mm)200長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
エアーサンダー(マジック式) エスコエアーサンダー(マジック式)エスコ
22,400税込24,640
1台
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
[ステンレス用]パイプタップ エスコ[ステンレス用]パイプタップエスコ
4,470税込4,917
1本
翌日出荷
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P
関連キーワード
...