149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
23,100 税込25,410
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)2
1本(1本)
12,800 税込14,080
翌日出荷

窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 透明
1本(1本)
31,900 税込35,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
6,730 税込7,403
当日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
11,200 税込12,320
当日出荷


1個
5,130 税込5,643
翌日出荷


材質PVC 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.2 質量(kg)約2 透明 長さ(m)10 幅(m)1.37 アズワン品番64-7944-51
1本
7,690 税込8,459
当日出荷

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

材質PVC 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 質量(kg)約2 透明 長さ(m)5 幅(m)1.37 アズワン品番64-7944-52
1本
6,840 税込7,524
当日出荷

材質PVC 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 質量(kg)約2 透明 長さ(m)10 幅(m)1.37 アズワン品番64-7944-53
1本
11,500 税込12,650
当日出荷

1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

エスコ品番EA911AG-63 材質PVC 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)1 質量(kg)約12.8 透明 長さ(m)10 幅(m)0.915
1個
29,700 税込32,670
8日以内出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

幅(mm)915 厚さ(mm)0.3 エスコ品番EA911AG-102 材質PVC 形状ビニールカーテン タイプ半透明(梨地仕様) 長さ(m)5
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

幅(mm)915 厚さ(mm)0.3 エスコ品番EA911AG-103 材質PVC半透明(梨地仕様) 形状ビニールカーテン タイプ半透明(梨地仕様) 長さ(m)10
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

材質軟質塩化ビニール 形状ロールタイプ 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)5 呼び寸法(縦×横)(m)1.37×5 アズワン品番64-7944-41 特性制電/防炎
1本
6,340 税込6,974
翌日出荷

仕様RoHS2対応 材質PVC 形状ビニールカーテン 幅(mm)980 厚さ(mm)0.3 質量(kg)約10 透明 長さ(m)10 アズワン品番64-7944-56
1本
8,310 税込9,141
当日出荷

仕様防炎、静電、UVカット 材質軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.5 透明 長さ(m)5 アズワン品番64-7944-43
1本
13,800 税込15,180
当日出荷

仕様防炎、静電、UVカット 材質軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.3 透明 長さ(m)5 アズワン品番64-7944-42
1本
9,150 税込10,065
当日出荷

RoHS2規制対応品。
材質PVC 幅(mm)915 厚さ(mm)0.3 透明 質量(g)5000 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,490 税込4,939
翌日出荷

RoHS2規制対応品。
材質PVC 幅(mm)915 厚さ(mm)0.3 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
18,300 税込20,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-12B クリヤーブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)18 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-10C クリヤーブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)10 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)16 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-9B クリヤーブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)9 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-15B クリヤーブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)22 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-9A クリヤーブルー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)9 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-10A クリヤーブルー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)10 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)16 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-15A クリヤーブルー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)22 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-12C クリヤーブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)18 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-9C クリヤーブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)9 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
6,060 税込6,666
8日以内出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-15C クリヤーブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)22 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
9,410 税込10,351
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-12A クリヤーブルー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)18 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-10B クリヤーブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)10 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)16 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷