カテゴリ

  • 空調・電設資材(51)
  • 作業工具(47)
  • 機構部品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 物流用品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 研磨材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 梱包用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業機械(4)
  • 照明(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • ホンダ(3,113)
  • SMC(1,320)
  • IKO(日本トムソン)(1,301)
  • ミツビシ(887)
  • BIGM(丸山製作所)(872)
  • BMW(532)
  • Igus(イグス)(438)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(375)
  • BAGSTER (バグスター)(371)
  • 京セラ(350)
  • タンガロイ(319)
  • イスカル(318)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(312)
  • イトーキ(284)
  • Puig (プーチ)(272)
  • MAZDA(マツダ)(257)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(233)
  • 三菱ふそう(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R12」の検索結果

370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[R12・R22] サービス缶バルブ エスコ[R12・R22] サービス缶バルブエスコ(7件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA108A危険物の類別非危険物
[R12、R22用] 手締チャージグチ エスコ[R12、R22用] 手締チャージグチエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R12、R22用エスコ品番EA107HA接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)
ボールバルブ式ゲージマニホールド (R12・R22) エスコボールバルブ式ゲージマニホールド (R12・R22)エスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。ゼロ調整ねじ付き。
仕様マニホールドのみ圧力計(MPa)-0.1~3.0連成計(MPa)-0.1~1.0接続ポート径UNF7/16-20 (1/4”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68
[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラスエスコ
5,440税込5,984
1個
当日出荷
エスコ品番EA104AE-1
[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器エスコ
62,700税込68,970
1個
当日出荷
フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kgアズワン品番65-2315-73
チャージングホース (R12・R22・R502) エスコチャージングホース (R12・R22・R502)エスコ
3,980税込4,378
1本ほか
翌日出荷
使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)6×14.5ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
[R12・R22] Φ68mm 連 成 計 エスコ[R12・R22] Φ68mm 連 成 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106A-1
[R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット エスコ[R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキットエスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA101BB-2
[R12・R22] Φ68mm 圧 力 計 エスコ[R12・R22] Φ68mm 圧 力 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105A-1
[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106BB-80
[R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計 エスコ[R12・R22・R502] Φ80mm 圧 力 計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105BB-80
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-33
[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセットエスコ
23,800税込26,180
1セット
予約販売
エスコ品番EA104AK-30
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-31
250cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース エスコ250cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホースエスコ
7,650税込8,415
1本
翌日出荷
質量(g)290常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)250対応冷媒種別12/22/502用ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-23
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-22
[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセットエスコ
18,800税込20,680
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-20
[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース]エスコ(1件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用冷媒R12、R22、R502エスコ品番EA107ねじ径1/4”フレア六角対辺(mm)32取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(青)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-32
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(赤)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-21
[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器エスコ
60,000税込66,000
1個
翌々日出荷
FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用アズワン品番65-9341-38危険物の類別非危険物
UNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブ エスコUNF7/16"-20 (R12・R22・R502)ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
寸法(mm)43(W)×23(D)×52(H)質量(g)90使用圧力(MPa)3.92耐圧(MPa)5.0アズワン品番64-7815-59対応冷媒種別R12・R22・R502
250cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース エスコ250cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホースエスコ
7,650税込8,415
1本
翌日出荷
質量(g)290常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)250対応冷媒種別12/22/502用ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
250cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース エスコ250cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホースエスコ
7,650税込8,415
1本
翌日出荷
質量(g)290常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)250対応冷媒種別12/22/502用ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
7,800税込8,580
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型) エスコ4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)12材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EK-4
R 1/2"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコR 1/2"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水アズワン品番64-2197-20ねじサイズR1/2"
R 3/8"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコR 3/8"x12.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)エスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水アズワン品番64-2197-19ねじサイズR3/8"
600x300mm 危険物標識(第類・品名~) エスコ600x300mm 危険物標識(第類・品名~)エスコ
1,820税込2,002
1枚
当日出荷
材質エコユニボード寸法(mm)600×300×1.2文字内容危険物取付穴(mm)2.5Φ穴4スミアズワン品番65-2305-60
127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150エスコ品番EA508SR-12材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
アッセンブリーツール(MC4端子用) エスコアッセンブリーツール(MC4端子用)エスコ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
ソーラーパネルの接続に使用される、MC4コネクタ専用工具です
全長(mm)120適合コネクタMC4
Φ13x450mm 門落し(スチール製) エスコΦ13x450mm 門落し(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
1,810税込1,991
1個
当日出荷
エスコ品番EA951LR-12A
安全ベスト エスコ安全ベストエスコ
1,500税込1,650特価
1個
当日出荷から翌日出荷
サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前についています)
材質(ベスト)ナイロンメッシュ100%、(反射テープ)塩化ビニールサイズM/Lテープ幅(mm)60ウエスト(cm)最大125着丈(cm)約59種類ベスト型テープ地色イエロー
真鍮薄板(ロール巻) エスコ真鍮薄板(ロール巻)エスコ(1件のレビュー)
4,040税込4,444
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮幅(mm)365厚さ(mm)0.1
パラシュートコード エスコパラシュートコードエスコ(1件のレビュー)
23,800税込26,180
1本
当日出荷から翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
36mm 戸 車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製) エスコ36mm 戸 車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36エスコ品番EA986R-12
M10/呼12 ロングTスロットナット エスコM10/呼12 ロングTスロットナットエスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637FR-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法E(mm)36寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
12x 65mm [Hexagon]ドライバービット エスコ12x 65mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
579税込637特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA611BR-12本数1
Φ2.4x20mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個) エスコΦ2.4x20mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個)エスコ
145税込160
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DR-12