カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • TRUSCO(92)
  • 京セラ(87)
  • ハンマーキャスター(71)
  • StarTech.com(40)
  • サンドビック(38)
  • イチネンTASCO(34)
  • イスカル(31)
  • タンガロイ(28)
  • 千代田通商(28)
  • カシオ計算機(27)
  • イマオコーポレーション(26)
  • NS(日進工具)(25)
  • 大阪魂(23)
  • SK11(21)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(18)
  • omron(オムロン)(15)

「R12」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[R12・R22] サービス缶バルブ エスコ[R12・R22] サービス缶バルブエスコ(7件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA108A危険物の類別非危険物
[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラスエスコ
5,440税込5,984
1個
当日出荷
エスコ品番EA104AE-1
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
7,800税込8,580
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150エスコ品番EA508SR-12材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
Φ13x450mm 門落し(スチール製) エスコΦ13x450mm 門落し(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
1,810税込1,991
1個
当日出荷
エスコ品番EA951LR-12A
真鍮薄板(ロール巻) エスコ真鍮薄板(ロール巻)エスコ(1件のレビュー)
4,040税込4,444
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮幅(mm)365厚さ(mm)0.1
[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製) エスコ[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製)エスコ
4,140税込4,554
1個
欠品中
エスコ品番EA162SR-12
M10/呼12 ロングTスロットナット エスコM10/呼12 ロングTスロットナットエスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637FR-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法E(mm)36寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
Φ2.4x20mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個) エスコΦ2.4x20mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個)エスコ
145税込160
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DR-12
フリーホールソー替刃(石膏ボード・合板/4枚) エスコフリーホールソー替刃(石膏ボード・合板/4枚)エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
適合材合板、石膏ボードエスコ品番EA827AR-12
2.5mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.5mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-125
[R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ[R134a] M12 クイックジョイント(高圧側)エスコ
7,320税込8,052
1個
当日出荷
エスコ品番EA405ED-2危険物の類別非危険物
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
欠品中
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
R 1/8"x12.5mm レリーフニップル エスコR 1/8"x12.5mm レリーフニップルエスコ
220税込242
1個
当日出荷
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/8”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-51全長(mm)12.5
1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ1/4インチ チャージングホース用 ムシ押しエスコ
655税込721
1個
当日出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
1/4インチ チャージングホース パッキン エスコ1/4インチ チャージングホース パッキンエスコ(2件のレビュー)
1,050税込1,155
1セット(6個)
当日出荷
より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
材質ゴム(HNBR)エスコ品番EA104PA-2冷媒の種類R12、R22、R502適合ホース1/4inch
マニホールド用 サイトグラス エスコマニホールド用 サイトグラスエスコ
3,880税込4,268
1個
当日出荷から翌日出荷
覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
ミニコントロールバルブ エスコミニコントロールバルブエスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)冷媒R12、R22、R502エスコ品番EA104AD-24使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。全長(mm)57~62
R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/2"x12.7mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-133使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)12.7