エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-225A
エスコ当日出荷
仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90バルブ種類ミキシングバルブ
エスコ当日出荷
エスコ品番EA628SR-220長さ(m)200破断荷重(kg)284
エスコ当日出荷
種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)120~300最小目盛(cN・m)10精度(%)±6全長(mm)155負荷方向右主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VR-2
エスコ当日出荷
仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス寸法(mm)頭径:63全長:875質量(kg)4.5
エスコ(5件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
エスコ翌日出荷
差込角(inch)1/2エスコ品番EA618R-2
エスコ翌日出荷
エスコ当日出荷
エスコ当日出荷
コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒
手持ちでは撮影しにくい角度や高所での撮影に最適です。
仕様●段数:5段●伸長:6000mm●縮長:1720mm●重量:1550g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”
エスコ当日出荷
仕様先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能質量(g)300段数4段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4”サイズ(mm)伸長:2150、縮長:730伸縮サイズ(mm)730~2150
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
全長(mm)1500エスコ品番EA984DR-20使用荷重(kg)1.3tベルト長さ(mm)950材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)鉄
エスコ翌日出荷
セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
エスコ翌日出荷
屋外、屋内用コイルマット。
キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に色ライトグリーン材質塩化ビニールエスコ品番EA997R-22厚さ(mm)9寸法(mm)900×1500質量(kg)3.4
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
エスコ品番EA470AR-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
屋外、屋内用コイルマット。
キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に色ブラウン材質塩化ビニールエスコ品番EA997R-27厚さ(mm)9寸法(mm)900×1500質量(kg)3.4
エスコ翌日出荷
エスコ品番EA981DR-2幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)2揚量(t)1
エスコ翌日出荷
差込角(inch)1/2エスコ品番EA617BR-2
エスコ翌日出荷
バネ付。フェルール端子用。てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。
エスコ翌日出荷
ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
付属品ヒーター線2本、テフロンテープ1枚、テフロンシート1枚材質アルミダイカスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)27.5消費電力(W)850電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)350シール幅(mm)10サイズ(mm)450 (W)×350 (D)×850 (H)
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)60使用荷重(t)12.0線径(Φmm)24アイ部内径(Φmm)60
エスコ翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BR-20色ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
溶着専用幅広型シーラー。省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着。アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
厚さ(mm)最大:0.4以下質量(kg)3.8消費電力(W)800電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)300シール幅(mm)10サイズ(mm)85 (W)×450 (D)×180 (H)
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。
接続ポート径UNF1/2-20 (5/16”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~3.8 / 圧力計:-0.1~5.3
エスコ翌日出荷から翌々日出荷
明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
エスコ翌日出荷
木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利
排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。
作業後の片付けが楽になります。
ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。
仕様●仕様:本体●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:20W●サイズ:250(W)×295(D)×125(H)mm●重量:1.5kg●付属品:専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)ツールスタンド(取付済み)天板カバー用ノブ
エスコ翌日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)70使用荷重(t)16.0線径(Φmm)28
エスコ翌日出荷
硬銅線ワイヤーの補強層に、耐摩耗性合成ゴム使用。
軟らかくてつぶれにくい延長高圧ホースです。
用途EA115TR-1・-2・-6用全長(m)10耐圧(MPa)21エスコ品番EA115TR-21
エスコ翌日出荷