カテゴリ

  • 空調・電設資材(37)
  • 機構部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 研磨材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 照明(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • SMC(2,731)
  • ミツビシ(684)
  • IKO(日本トムソン)(557)
  • BIGM(丸山製作所)(506)
  • ホンダ(453)
  • Igus(イグス)(403)
  • CKD(312)
  • 三木プーリ(287)
  • MAZDA(マツダ)(240)
  • ニッサン(216)
  • コガネイ(195)
  • イスカル(180)
  • マキシンコー(142)
  • タンガロイ(141)
  • ParkerTAIYO(138)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](138)
  • ABB(126)
  • AFAM(アファム)(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R40」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)エスコ
370税込407
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
ティー足 エスコティー足エスコ
945税込1,040特価
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
種類T足
B 40 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 40 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,560税込2,816
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-40種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)690寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
M4x 8mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本) エスコM4x 8mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本)エスコ
350税込385
1パック(32本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-408長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状ナベ頭
Φ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
14,300税込15,730
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)40アズワン品番64-2211-23
オーリング (フッ素ゴム) エスコオーリング (フッ素ゴム)エスコ(1件のレビュー)
725税込798特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K) エスコ40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)エスコ
1,340税込1,474
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-14
スクレーパー替刃 エスコスクレーパー替刃エスコ
3,270税込3,597
1セット(10本)
翌日出荷
4.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ4.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
46,600税込51,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-40
40A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ40A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
4本組 [Hex]ドライバービット エスコ4本組 [Hex]ドライバービットエスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GR-40
5x40mm メジャーネイル エスコ5x40mm メジャーネイルエスコ
3,300税込3,630
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949CR-40
13x40mm 押しスプリング エスコ13x40mm 押しスプリングエスコ
4,250税込4,675
1セット(5本)
翌日出荷
外径(Φmm)13線径(Φmm)2.3ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VR-40高さ(mm)40.0、許容荷重時:31.00総巻数(巻)13.0密着高さ(mm)28.8
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
390税込429
1袋(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
3/8"sqx 8mm [エクストラディープ]ソケット エスコ3/8"sqx 8mm [エクストラディープ]ソケットエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BR-408
M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/27本) エスコM4 x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/27本)エスコ
725税込798
1パック(27本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)3材質ステンレスエスコ品番EA949MR-403頭部形状六角穴付き
216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート( 1枚) エスコ216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート( 1枚)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
粒度4000エスコ品番EA366MR-40
[2.2-4.0m] スマートロック ポール エスコ[2.2-4.0m] スマートロック ポールエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BR-400
高負荷伝動ベルト エスコ高負荷伝動ベルトエスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
心線は高延伸処理の高強力ポリエステルロープを使用。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
使用温度(℃)-30~90電気抵抗値~6MΩ
レジンベルト エスコレジンベルトエスコ
1,540税込1,694
1本
翌日出荷
電球/LED 電球色 AC100V/5.0W/E17 エスコ電球/LED 電球色 AC100V/5.0W/E17エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
密閉型器具対応 器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当質量(g)35電圧(V)100消費電力(W)5口金E17全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000寸法(Φ×mm)35×67アズワン品番65-2178-51光色電球色
カットソーブレード エスコカットソーブレードエスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
仕様●型番:ACZ100BBN●刃幅(mm):100●用途:木材きわ切り、深切り、釘、銅管切断●材質:バイメタル●山数:15●木材:25mm●樹脂:25mm●軟鉄・非鉄:1mmアズワン品番65-5658-48
[TORX] 絶縁ビットソケット エスコ[TORX] 絶縁ビットソケットエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
1000V絶縁
40A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ40A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10Kエスコ
645税込710
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-73
400mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ400mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
94,000税込103,400
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)8.05アーム長さ(mm)400アズワン品番64-2213-45入数3本組
電球/LED 昼光色 AC100V/4.7W/E17 エスコ電球/LED 昼光色 AC100V/4.7W/E17エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
密閉型器具対応 器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当質量(g)35電圧(V)100消費電力(W)4.7口金E17全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000寸法(Φ×mm)35×67アズワン品番65-2178-52光色昼光色
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
990税込1,089
1セット(80本)
翌日出荷
入数:80本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
ステンレス線(5kg) エスコステンレス線(5kg)エスコ
11,900税込13,090
1巻
翌日出荷
材質SUS304質量(kg)5
M4x 8mm スリムヘッドスクリュー(8個) エスコM4x 8mm スリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
460税込506
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SR-408
3/8"sq 4個組[エクストラディープ]ソケット エスコ3/8"sq 4個組[エクストラディープ]ソケットエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BR-400
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
990税込1,089
1セット(70本)
翌日出荷
入数:70本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
240税込264
1袋(6本)
翌日出荷
入数:6本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.7
40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製) エスコ40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製)エスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
セット内容ゴム巻きフタ付き材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト質量(g)365ねじ径G1-1/2呼び40A取付寸法(mm)Φ84.4上部外径(Φmm)114.5アズワン品番64-7852-31
R 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコR 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
測定流体空気エスコ品番EA729-2種類汎用圧力計接続ねじR1/8圧力レンジ(MPa)0~1
R 1/2"x 40 mm ザルボ(砲金) エスコR 1/2"x 40 mm ザルボ(砲金)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SB-40
1.0x 40mm ダイヤモンドバー(R0.5mm/3mm軸) エスコ1.0x 40mm ダイヤモンドバー(R0.5mm/3mm軸)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DN-1
R 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SCS13)ねじサイズR(PT)1-1/2”エスコ品番EA141A-152使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ外径(Φmm)40
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-2セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (40個)
裸圧着端子・絶縁キャップセット エスコ裸圧着端子・絶縁キャップセットエスコ
11,000税込12,100
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-6セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
40A サドルバンド(10個) エスコ40A サドルバンド(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-40R