カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 電気材料(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(31)
  • TRUSCO(24)
  • 日東工器(23)
  • SK11(22)
  • ニッタ(19)
  • フジトク(15)
  • イハラサイエンス(12)
  • 正和(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • 右下精器製造(8)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
  • サンワサプライ(5)
  • ニチフ(5)
  • オンダ製作所(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • アズワン(4)
  • イスカル(4)
  • ELPA(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)

「R8-8」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
375税込413
1本(4本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
B 88 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 88 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-88種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)805寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
R  1"  x25mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコR 1" x25mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)エスコ
4,160税込4,576
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BR-88
C 88 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 88 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2235エスコ品番EA967CR-88種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C88シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1850型番C-88寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
R1/8"x 8mm ボールバルブ エスコR1/8"x 8mm ボールバルブエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TM-81
R3/8"x 8mm  開閉バルブ エスコR3/8"x 8mm 開閉バルブエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SF-83
R1/8"x 8mm  開閉バルブ エスコR1/8"x 8mm 開閉バルブエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SF-81
R3/8"x 8mm  開閉バルブ エスコR3/8"x 8mm 開閉バルブエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SD-83
R1/8"x 8mm ボールバルブ エスコR1/8"x 8mm ボールバルブエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TN-81
R1/8"x 8mm  開閉バルブ エスコR1/8"x 8mm 開閉バルブエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SD-81
R3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン エスコR3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオンエスコ
2,470税込2,717
1個
当日出荷
エスコ品番EA425MB-83
R3/8"x 8mm ボールバルブ エスコR3/8"x 8mm ボールバルブエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TN-83
R3/8"x 8mm ロータリーストレートユニオン エスコR3/8"x 8mm ロータリーストレートユニオンエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
形状ストレートユニオンエスコ品番EA425MA-83
R 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-83適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
R 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-83適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ3/8
R 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-120使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)8
R 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) エスコR 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425LA-83適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
R3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR3/8”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-133
R 1/8"xR 1/8" ニップル エスコR 1/8"xR 1/8" ニップルエスコ
130税込143
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/8”エスコ品番EA141AV-351
R 3/8”xRc 1/8”  ブッシング(ステンレス製) エスコR 3/8”xRc 1/8” ブッシング(ステンレス製)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469AM-3AA
R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコR 3/8"xR 3/8" ニップルエスコ
275税込303
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)3/8”エスコ品番EA141AV-356
R 3/8"xR 1/8" ニップル エスコR 3/8"xR 1/8" ニップルエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)1/8”エスコ品番EA141AV-354
R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
490税込539
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-1質量(g)約21六角対辺(mm)11寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製) エスコR 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-103全長(mm)28.2質量(g)約26六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11.6
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-3質量(g)約61六角対辺(mm)17寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
R 3/8"xR 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 3/8"xR 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-13質量(g)約38六角対辺(mm)13寸法b(mm)25.3ねじ有効長(mm)12
R 3/8"xNPT 3/8" 中間ニップルソケット エスコR 3/8"xNPT 3/8" 中間ニップルソケットエスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-103
R1/8"xR1/8" 開閉バルブ(残圧排気機能付) エスコR1/8"xR1/8" 開閉バルブ(残圧排気機能付)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SL-11
R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ エスコR 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BS-311バルブ種類ボールバルブ
R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ エスコR 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BS-11バルブ種類ボールバルブ
R 1/8"xR 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/8"xR 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-11質量(g)約10六角対辺(mm)10寸法b(mm)17.8ねじ有効長(mm)8
R 3/8”xRc 3/8” 雄雌ソケット エスコR 3/8”xRc 3/8” 雄雌ソケットエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469B-103
R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体
R 3/8”xR 3/8” ボールバルブ(ステンレス製) エスコR 3/8”xR 3/8” ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブエスコ品番EA470AR-3関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB)
R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-12材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体
R 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコR 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,720税込1,892
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-3質量(g)約55六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)12
R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品) エスコR 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BM-111RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製) エスコR 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425CC-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
R 1/8"xRc1/8"xRc1/8" 三方ミニボールバルブ エスコR 1/8"xRc1/8"xRc1/8" 三方ミニボールバルブエスコ
3,600税込3,960特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BT-101アズワン品番64-7847-93バルブ種類ボールバルブ
R 3/8"xR 3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコR 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AG-23バルブ種類ボールバルブ