カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 作業工具(3)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(357)
  • マキタ(63)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • ホンダ(29)
  • SAMTEC(29)
  • 近藤製作所(26)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • 東芝ライテック(9)
  • スバル(9)
  • オグラ(9)
  • Qlight(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • NORGREN(8)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(7)
  • オリエンタルモーター(6)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
  • 象印マホービン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RA-40」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25mmx36.5m/# 40 研磨布ロール エスコ25mmx36.5m/# 40 研磨布ロールエスコ
5,880税込6,468
1巻
翌日出荷
粒度#40寸法(mm)25×36.5mアズワン品番64-2207-36
40x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ40x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-40
350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製OD色/6本 エスコ350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製OD色/6本エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
全長(mm)1350先端幅(mm)350エスコ品番EA650RA-40材質先端:スチール、柄:木質量(kg)1.3
4.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ4.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)8刃数2全長(mm)60エスコ品番EA824RA-4.0シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)4表面処理TiNコート
25mmx36.5m/#400 研磨布ロール エスコ25mmx36.5m/#400 研磨布ロールエスコ
4,300税込4,730
1巻
翌日出荷
粒度#400寸法(mm)25×36.5mアズワン品番64-2207-37
90mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ90mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
3,830税込4,213
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)90エスコ品番EA986RA-409
60mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ60mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)60エスコ品番EA986RA-406
70mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ70mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)70エスコ品番EA986RA-407
50mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ50mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986RA-405
8本組コンビネーションギアレンチセット エスコ8本組コンビネーションギアレンチセットエスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
セット商品数8点セット仕様12ポイント材質クロムバナジウム鋼全長(mm)140/248サイズ8・10・11・12・13・14・17・19mm
ケーブル (EA340RA用) エスコケーブル (EA340RA用)エスコ
70,100税込77,110
1個
翌日出荷
旧EA340RA、旧RA-1用アダプター付ケーブル。10~40mmの排水管清掃に最適。グレーの筒の中にケーブルを収納することができます。
質量(kg)3.6寸法(Φmm×m)ケーブル:8×7.6
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用エスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3アズワン品番65-3893-47
[高出力型]LED照明器具(非常灯付) エスコ[高出力型]LED照明器具(非常灯付)エスコ
73,900税込81,290
1台
8日以内出荷
IP23 防湿。消費効率:138.2lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池幅(mm)150全長(mm)1390質量(kg)4.3消費電力(W)27.7電源AC100~242V光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3830グリーンマーク認定