カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 研磨材(4)
  • 清掃用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Qlight(42)
  • SMC(32)
  • 新ダイワ(27)
  • MURATA(村田製作所)(20)
  • TRUSCO(13)
  • IGO(13)
  • ハンマーキャスター(10)
  • イスカル(6)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
  • 谷口工業(5)
  • ナイキ(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • ホンダ(5)
  • 測範社(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • サカエ(4)
  • 日本レヂボン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RB18」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
165税込182
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
18mm コンビネーションギアレンチ(リバーシブル) エスコ18mm コンビネーションギアレンチ(リバーシブル)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
エスコ品番EA684RB-18
疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズ エスコ疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズエスコ
17,200税込18,920
1枚
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られますアルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなりますワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します手の汚れがゲージに付着いたしません
仕様●サイズ(mm):750×900●厚み(mm):16●材質:NBR●重量(g):1600アズワン品番65-3904-21
40mmx36.5m/#180 研磨布ロール エスコ40mmx36.5m/#180 研磨布ロールエスコ
6,890税込7,579
1巻
翌日出荷
粒度#180寸法(mm)40×36.5mアズワン品番64-2207-43
180×2.2×25.4mmダイヤモンドカッター エスコ180×2.2×25.4mmダイヤモンドカッターエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
コンクリート、ブロックの切断に側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック外径(Φmm)180穴径(Φmm)25.4エスコ品番EA843RB-180刃厚(mm)2.2
疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズ エスコ疲労軽減マット(帯電防止/緑) EA997RBシリーズエスコ
8,770税込9,647
1枚
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-939-645-0●用途:精密機械などを扱う工場などに●サイズ(mm):450×750●厚み(mm):16●材質:NBR●重量(g):800●表面抵抗値:1.0×10^7~1.3×10^9Ω●色:緑アズワン品番65-3904-20
#180/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#180/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#180内容量(kg)4アズワン品番64-2195-74
DC18V・5000mAh 交換用バッテリー エスコDC18V・5000mAh 交換用バッテリーエスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
タイプ:スライドタイプ
仕様●型番:B-1850LA●電圧:18V●種類:リチウムイオン5.0Ah●重量:680gアズワン品番65-3893-16
交換用バッテリー エスコ交換用バッテリーエスコ
12,700税込13,970
1台
翌日出荷
質量(g)390タイプ横差込み電圧(V)18本体寸法(mm)131×88×56バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)1500
DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)アズワン品番68-1860-96
DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式エスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
無段変速吸い込み、吹き飛ばしが可能風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)14.4Vリチウムイオン電池も使用可能電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm)アズワン品番65-3894-74
ディスクグラインダー(充電式) エスコディスクグラインダー(充電式)エスコ
42,400税込46,640
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズエスコ
53,100税込58,410
1台
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売アズワン品番65-3892-69
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズエスコ
50,300税込55,330
1台
翌日出荷
握りやすい細握りグリップ持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。無段変速機能ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG181L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×117×136(H)mm●重量:2.1kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売アズワン品番65-3892-68